塗料 :「水性塗料処理」の検索結果
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。
油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。
素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。
水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。
水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。
工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。
廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。
凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。
廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素
タイプノーマル
グレード標準品
比重0.875以上
主な用途金属、工場
外観微粉末
使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm>
主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
反応中性
1本(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
刺激の少ない非塩素系
人と環境にやさしい
油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去
塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です
はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です
水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です
消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。
成分水、有機溶剤、界面活性剤
品名非塩素系塗料はがし剤
主な用途鉄部、木部、コンクリート部
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
刺激の少ない非塩素系
人と環境にやさしい
油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去
塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です
はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です
水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です
消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。
仕様標準仕様面積(m2):0.6~0.8
成分水、有機溶剤、界面活性剤
容量(mL)280
タイプハンドスプレータイプ
品名非塩素系塗料はがし剤
主な用途鉄部、木部、コンクリート部
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(280mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。