塗料 :「漆喰下地」の検索結果
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。
油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。
素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
内装の漆喰が上手く仕上がらない?亀裂や剥離が心配!。現代建築では、漆喰を石膏ボードに塗るのが定番となっています。しかし、下地が悪いと漆喰が美しく仕上がりません。漆喰を現代建築における石膏ボードへ塗る場合や古い漆喰、ビニールクロスの塗り替えリフォームなど様々な状況で使える万能型下地材です。速乾性で乾燥がはやく、簡単に平滑な下地が作れ割れに強い下地になります。高い吸水防止性能があり、乾きムラが起こりにくく上塗りの作業性格段に良くなります。
用途主材 kgと結合材 kgを入れ混連します。その後少しずつ清水を加えながら硬さ調整して下さい。加える調整水は 300 ccまで可能です。塗り付けは鏝で下地と密着するよう押さえて下さい。ジョイント部分にはスサを取り除き硬練りし、パテ状にした本品を埋め込んで下さい。凸凹がある下地は凹部分を埋め込み、充分乾燥させてから全体に塗りつけて平滑にして下さい。
容量(kg)5
塗布厚さ(mm)0.7
施工面積(m2)4
標準加水量300g
成分石膏・炭酸カルシウム
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1セット
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
JAPAN漆喰推奨下地材・乾式。シートをクロスと同様に接着材で貼ることにより工期が短縮できます。継ぎ目の無い1枚下地となるので、ひび割れ防止効果と吸込み違いによる色ムラが発生しにくくなります。
幅(mm)920
長さ(m)50
危険物の類別非危険物
入数46m2
1本
¥33,880
税込¥37,268
3日以内出荷
練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。
仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号
危険物の類別非危険物
性状石灰ペースト
カベ紙、しっくい、木部など壁の下塗りに。
優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出しを防止します。
たばこのヤニ等でよごれたカベ紙の上にも塗れる下塗り剤です。
旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れています。
砂壁やせんい壁に塗装する場合下地おさえの効果があります。
水性のため安全、無公害で作業が容易です。
用途たばこのヤニやシミ。
アクの出た面(カベ紙、コンクリート、モルタル、スレート、木部、砂壁、せんい壁、旧塗膜面)の下塗りに。
色白
主な用途木、スレート、モルタル
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性付着性
壁を塗る前に下地(繊維壁・砂壁・じゅらく壁・スレート・ベニヤ・モルタル等)からのアク・シミ等の発生を抑え、下地表面の補強をします。
スプレータイプですので手も汚れず作業が簡単です。
用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地処理剤。
主な用途スレート、モルタル
仕様アクリルシリコン樹脂系下地処理剤
成分アクリルシリコン系樹脂エマルジョン
色乳白色
主成分アクリルシリコン共重合樹脂
乾燥時間(時間)夏:1、冬:3
危険物の類別非危険物
施工面積3.3m2~4m2
適応下地繊維壁、聚楽壁
施工面積(m2)約3.3~4.0
壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。 淡いパステル調の色彩になるオリジナル色はメーカーにしかない、オリジナルカラーです。
用途(1)下地のビニールクロスの確認。(2)ビニールクロスの補強。(3)タッカー打ち(止め)でより完璧に!。(4)島かべプライマーでアク止め処理。(5)島かべプライマーを塗った後に確認!。(6)漆喰専用下地材!ボードベースLight塗り。(7)島かべカラー漆喰塗り
容量(g)500
成分無機顔料
色ピンク
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
吸込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込み防止や、しみ防止効果があるので上塗りが平滑に美しく仕上がります。
水性なので安全性が高く、いやな臭いも少なく、ハケやローラーで簡単に塗れます。
用途屋内外の木部の下塗りに。
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
仕様うすめずに塗ってください
色透明
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
アクドメールは、特殊な骨材が混入された強力アク止め剤です。塗布面がザラ目に仕上がり、上塗りが簡単。
アク、シミを止めると同時に下地も補強します。
用途コンクリート、モルタル、古い壁、ベニヤ板等のアク止め、シミ止め、下地補強剤に。
壁を塗り替える際の前処理剤として。
使用方法(1)アクドメールを水で2倍にうすめて、ローラー、ハケ等で塗布します。(2)乾燥したら、アクドメール原液をムラなくていねいに塗布し乾燥させます。合板の場合は、さらにもう一度塗布してください。最低24時間は乾燥させてください。
適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。
主な用途コンクリート
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗回数2回
塗装間隔最低24時間(完全に乾燥させる)
コンクリートやモルタル下地古い漆喰の塗り替えなど、外壁漆喰専用の下地材です。抜群の付着力と曲げ強度で漆喰を亀裂から守ります。古い漆喰の塗り替えなどの外壁リフォーム下地にも使え、下地の吸水ムラを抑え、漆喰を美しく仕上げる事ができる下地材です。外壁の漆喰工事に悩んだら、漆喰ベースをお使い下さい。
用途主材 4 kgと結合材 1 kgを入れ混連します。その後少しずつ清水を加えながら硬さ調整して下さい。加える調整水は 300 ccまで可能です。塗り付けは鏝で下地と密着するよう押さえて下さい。凸凹がある下地は凹部分を埋め込み、充分乾燥させてから全体に塗りつけて平滑にして下さい。
容量(kg)5
塗布厚さ(mm)0.7
施工面積(m2)4
標準加水量300g
成分セメント・炭酸カルシウム
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
室内のかべのタバコのヤニ、雨ジミ、油ジミ、木のアクなどのしみ出しを防ぎます。
ビニールかべ紙など、各種かべ紙に塗れます。
砂かべ、繊維かべに塗る場合、下地押さえの効果があります。
用途屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙(布かべ紙には塗れません)・砂かべ、繊維かべに。
モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部に。
仕様うすめずに塗ってください
色白
主な用途木、スレート、モルタル、コンクリート
乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃)
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
上塗り塗料の密着性・耐久性を高める。
上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。
上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果 を発揮します。
本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりもきれいです。
水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので取り扱いがとても簡単です。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。
色ライトレモン
主な用途屋内外のコンクリート、モルタル、スレート
使用場所屋内外兼用
特性耐久
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
下地への密着性・耐久性がさらにUP!
浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。
カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。
たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。
防かび効果があります。
水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。
塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。
色透明(クリヤ)
主な用途瓦、コンクリート、モルタル
特性耐久
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
■[密着性UP!] カチオンのプラスイオンと素地、旧塗膜のマイナスイオンが電気的に引き合い、密着性を高めます。 ■[密着性 & 耐久性がUP!] シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。 ■[扱いやすいペンキ] 水性なので臭気も弱く、取り扱いも簡単です。
用途■[建材の下塗り] ブロック / モルタル / コンクリート / サイディング(セラミック系は除く)など ■[各種下塗り] 室内のビニールかべ紙 / 石こうボード / ケイカル板 ■[密着向上に] 外壁塗り替え塗装時 / 旧塗膜 【塗れないもの】■表示以外の用途には使用しないこと。 ■ツルツルした表面・特殊加工された物 シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石、特殊防水加工された素材などには使用できません。 ■常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池
成分合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(カチオン性アクリル・シリコン)防かび剤、水
色乳白色
タイプ水性
主な用途スレート、モルタル、コンクリート、瓦
乾燥時間(時間)約1(冬期/約2)(20℃)塗り重ね間隔/2以上(冬期/4以上)(20℃)
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久
優れたアク・シミ止め効果
上塗材との抜群の接着性
スピーディな乾燥と作業性
上塗りが楽なすべり止め効果
下地の水引きを調整
優れたアクリル止め性能
用途塗り替え用下塗材、石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材、各種下地の小不陸調整、モルタルなどアルカリ下地用下塗材
仕様標準加水量:約2.7L、練置時間:30分
使用方法容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。(1)水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。必ず、標準加水量の9割の水と一度に入れてください。(2)下塗りプライマーに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。(3)はじめ粘り気はありませんが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。(4)よく練り返し、下地に合わせて水量調節をしてください。
標準塗布量石膏平ボード:10m2/1袋、砂壁:8~9m2/1袋
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)10
1ケース(5kg×5袋)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
JAPAN漆喰推奨下地材・湿式。非石膏系で、特殊粉末樹脂を使用した一材型タイプです。
可使時間(分)60(20℃)
危険物の類別非危険物
入数16.5/m2
塗布厚さ(mm)約1
標準加水量約1.4リットル
1箱(4kg×5袋)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
外壁専用漆喰リライムの下地材としてモルタルやコンクリートへの漆喰施工を可能にするシーラータイプの下地材です。従来のシーラーにはない、下地を隠蔽する白さと、強い付着力、ローラー刷毛で塗れるお手軽さに、乾燥後表面がザラザラになり、施工性と漆喰の付着を高めてくれます。
容量(kg)3
塗布方法刷毛・ローラー
施工面積(m2)10
標準加水量3%未満
成分水性樹脂
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1缶
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
漆喰壁・土壁・土間たたきの下地処理(吸水防止)に使えるシーラー材です。吸水の激しい下地「砂漆喰」「モルタル」「ケイカル版」「古壁」「土壁」など様々な下地処理にご使用頂けます。
用途本品を水(水道水)で3倍(本品1:水2)で薄めて刷毛ローラーで塗布しお使い下さい。
容量(kg)1
塗布方法刷毛・ローラー
施工面積(m2)20
標準加水量3倍液(本品1:水3)
成分水性アクリル樹脂
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
環境にやさしいアクリルメディウムです。
用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)の下地剤用
主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)
危険物の類別非危険物
スイス漆喰を使う際に最適な内・外装につかえる下地材。
成分ブナセルロース粉、苛性カリ水ガラス、チョーク粉、水、大理石粉、大理石砂、オーガニックコンパウンド、タルカム
塗布面積(m2/缶)50~60
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
1缶(15kg)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。
用途(1)下地のビニールクロスの確認。(2)ビニールクロスの補強。(3)タッカー打ち(止め)でより完璧に!。(4)島かべプライマーでアク止め処理。(5)島かべプライマーを塗った後に確認!。(6)漆喰専用下地材!ボードベースLight塗り。(7)島かべカラー漆喰塗り
容量(g)500
成分無機顔料
色赤
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
「ご自身で古くなった土壁の補修お考えのお客様」
「ボロボする土壁表面を固めて補修したいお客様」
土壁表面強化材は、土壁の補修など、古くなった土壁表面を強化するのに最適です。
水性で使いやすく安全で、原液をお使い頂けます。
刷毛、ローラーなどで2~3回浸透するように塗布することで、土壁表面を強化させます。
用途(1)古い土壁表面の状況を確認します。浮き割れ表面が著しく弱っている状況など確認して下さい。※一般的に土壁は何層かで出来ています。あまりにボロボロの場合は、強い層まで剥がして下さい。※土壁表面強化剤で表面を固めることはできますが、内部までボロボロに風化状態となった土壁補修には使用できません。(2)古い土壁表面の清掃。刷毛、ほうきなどで弱い部分を清掃します。(3)表面強化剤を塗布。本品は、原液でご使用頂けます。バケツ等に移し、刷毛ローラー等を用いて下地に吸い込ませるように塗ります。※乾燥、塗布を3回程度繰り返す事で、より強くなります。(4)完全乾燥。(5)土壁及び砂漆喰等を塗り補修します。古い土壁が固まれば、その上に補修する新しい土壁を塗ります。
容量(kg)4
施工面積(m2)3.3
成分アクリル水性エマルジョン
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。
硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。
普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。
成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。
硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。
普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。
成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水
塗布面積(m2/缶)5~12
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
漆喰では防ぎきれない汚れやカビが心配!漆喰が汚れてしまって塗り替えたいけどまた汚れないか心配!そんなお客様に新築から塗り替えメンテナンスまで純白で漆喰調の仕上げ材として誕生したのが、外壁専用超撥水仕上げ材キープウォールです。特殊撥水剤と抗菌剤配合で外壁をカビや汚れから守ってくれます。「漆喰では不安!」というお客様に、漆喰調仕上げ材をご提案します。
用途(1)商品を練る。配合材 1.5kgと水道水 3.5Lを混ぜて下さい。混ぜ終わったあと、その中に主材 13 kgを入れ、硬さを調節加水し練って下さい。最後にダマが残らないように攪拌して下さい。(2)適応下地の確認。古壁(漆喰等) 浮き割れが無いことを確認し、汚れがある場合は清掃し、カビがある場合は、殺カビ剤を塗布して下さい。(3)下塗り。セット品の「ローラー塗り 下塗り材」を原液(加水5%未満)で全面に塗布し、完全乾燥を行います。(塗布後半日程度)。(4)上塗り。下塗りが完全に乾いたことを確認し、2mm 程度で塗り付けて下さい。パターンを付ける場合は、塗り付けと同時に行って下さい。2度塗りする場合は、追い掛けず翌日に行って下さい。
容量(kg)17.5
塗布厚さ(mm)1
施工面積(m2)10
標準加水量3.5kg
成分樹脂・炭酸カルシウム
色ホワイト
使用場所屋外
主な用途外カベ・塀
特性防汚・防カビ
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
漆喰では防ぎきれない汚れやカビが心配!漆喰が汚れてしまって塗り替えたいけどまた汚れないか心配!そんなお客様に新築から塗り替えメンテナンスまで純白で漆喰調の仕上げ材として誕生したのが、外壁専用超撥水仕上げ材キープウォールです。特殊撥水剤と抗菌剤配合で外壁をカビや汚れから守ってくれます。「漆喰では不安!」というお客様に、漆喰調仕上げ材をご提案します。
用途(1)商品を練る。配合材 1.5kgと水道水 3.5Lを混ぜて下さい。混ぜ終わったあと、その中に主材 13 kgを入れ、硬さを調節加水し練って下さい。最後にダマが残らないように攪拌して下さい。(2)適応下地の確認。古壁(漆喰等) 浮き割れが無いことを確認し、汚れがある場合は清掃し、カビがある場合は、殺カビ剤を塗布して下さい。(3)下塗り。セット品の「ローラー塗り 下塗り材」を原液(加水5%未満)で全面に塗布し、完全乾燥を行います。(塗布後半日程度)。(4)上塗り。下塗りが完全に乾いたことを確認し、2mm 程度で塗り付けて下さい。パターンを付ける場合は、塗り付けと同時に行って下さい。3度塗りする場合は、追い掛けず翌日に行って下さい。
容量(kg)17.5
塗布厚さ(mm)1
施工面積(m2)10
標準加水量3.5kg
成分樹脂・炭酸カルシウム
色クリーム
使用場所屋外
主な用途外カベ・塀
特性防汚・防カビ
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。