塗料 :「炊飯器部品」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炊飯器のロゴ刻印用耐熱インキ 焼結で強力な印字を形成できる耐熱インキです。 炊飯器等の内面の目盛(白色)を印刷できるインクです。
用途適用素材例:鉄、アルミ鋳物、アルミニウム、ステンレス鋼板、アルミメッキ鋼板 仕様焼き付け乾燥 耐熱温度(℃)250 主な用途炊飯器のロゴ刻印や電気・電子部品のLotマーキングなど 危険物の類別非危険物 特性耐熱
1缶(1kg)
16,980 税込18,678
17日以内出荷

焼結で強力な印字を形成できる耐熱インキです。電気・電子部品のLotマーキング・ロゴ用耐熱インキです。
用途適用素材例:鉄、アルミ鋳物、アルミニウム、ステンレス鋼板、アルミメッキ鋼板 仕様焼き付け乾燥 黒、シルバー 耐熱温度(℃)450 主な用途炊飯器のロゴ刻印や電気・電子部品のLotマーキングなど 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量460mL 特性耐熱 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
16,980 税込18,678
17日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります