塗料 :「白木用塗料」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など) 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 使用場所屋内用 特性速乾、耐候 タイプ合成樹脂万能塗料 塗り面積(m2)約0.5(2回塗り) 主な用途木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(80mL)
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関西ペイントビニデラックス300S
VOCをほとんど含まない、日塗工目標基準(1.0%以下)に適合 する製品です。 ハケ塗りがすぐれ、ハケ目が少ない肌触りの良い美しい均一な 塗面が得られます。 ハケ塗り以外に、ローラー塗りも可能で作業性が優れます。 トマリが良く、底艶のない、シックな仕上げになります。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは 配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、ALC、木毛セメント板、木、合板類 主成分アクリル樹脂エマルション塗料 仕上平 滑 比重塗料:1.43(白)、溶剤:1(上水) 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 20~30% 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性防火 適合下塗りVPシーラー、EPシーラー、エコデラシーラー、エコカチオンシーラー 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)54 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.16
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります