塗料 :「簡易舗装材」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。 道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車、公園通路などの屋外通路 競技場通路・遊園地などの屋外レジャー施設 種別水性カラー舗装材 主成分特殊アクリルエマルション樹脂 主な用途屋外 塗布方法ローラー 使用量0.30~0.40kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シントーファミリー水性ロードカラー2
水性ロードカラーは、水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路。競技場通路、遊園地などの屋外レジャー施設 容量(L)12.5 主な用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路、競技場通路、屋外レジャー施設 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)2以上 特性ツヤなし 塗り重ね可能時間(時間)2~3 乾燥時間4以上
1缶
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シントーファミリー水性ロードカラー2
水性ロードカラーは、水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路。競技場通路、遊園地などの屋外レジャー施設 仕様塗り重ね可能時間:2~3 容量(L)2.5 主成分特殊アクリルエマルション樹脂系 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)2以上 乾燥時間4時間以上
1缶
9,998 税込10,998
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング