塗料 :「簡易舗装」の検索結果
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。
油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。
素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。
道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車、公園通路などの屋外通路
競技場通路・遊園地などの屋外レジャー施設
種別水性カラー舗装材
主成分特殊アクリルエマルション樹脂
主な用途屋外
塗布方法ローラー
使用量0.30~0.40kg/m2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
水性ロードカラーは、水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路。競技場通路、遊園地などの屋外レジャー施設
容量(L)12.5
主な用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路、競技場通路、屋外レジャー施設
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)2以上
特性ツヤなし
塗り重ね可能時間(時間)2~3
乾燥時間4以上
水性ロードカラーは、水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路。競技場通路、遊園地などの屋外レジャー施設
仕様塗り重ね可能時間:2~3
容量(L)2.5
主成分特殊アクリルエマルション樹脂系
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)2以上
乾燥時間4時間以上
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。