塗料 :「耐蝕 塗料」の検索結果
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。
油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。
素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
商品豆知識
超耐久床塗材。いわば「樹脂で作った石」の床です。
耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐蝕性、作業性。
用途耐久性、耐水性、耐薬品性を要求される工場、倉庫の床。
フォークリフト、車輛などが通行する床、重量物を置く床。
可使時間(分)(23℃)40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
歩行可能時間(23℃)12時間
1セット(20kg)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。