カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 塗料
        • 多用途(2)
        • 床/コンクリート/道路用(9)
        • 下地材/プライマー/シーラー(1)

塗料 :「舗装用アスファルト」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニライン 日亜ペイントビニライン日亜ペイント
22,980税込25,278
1缶(20kg)
3日以内出荷
ビニラインはアスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用のアクリル水系塗料です。従来の溶剤系塗料の場合、アスファルトやアスコンへの塗装は、アスファルトの溶出によるニジミが生じ、難しい課題とされてきました。また、溶剤系塗料は臭気や火気の問題もあります。ビニラインは、水系塗料であるためこの心配が全くなく、しかもコンクリートは勿論アスファルトにも、極めて付着性が優れています。1.水で薄めて塗装し、引火の危険がなく、用具も水洗いできます。2.ローラーや刷毛さばきの作業性がよく、塗装が簡単です。3.乾燥がはやく、2時間でリフトや自動車の走行が可能です。4.乾燥塗膜は耐水性や耐摩耗性に優れています。5.特殊充填剤の使用により、スリップを防ぎます。
用途水性ライン用塗料 (艶消)主成分アクリル水系塗料粘度100~110主な用途アスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等不揮発分65~70%塗布面積(m2/kg)2(15cm巾ライン換算:13m/kg)乾燥時間(時間)【歩行】夏期:約1/冬期:約2、【車輌通行】夏期:約2/冬期:約3危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水性、耐摩耗性、艶消し、速乾性
ビニライン 日亜ペイントビニライン日亜ペイント
6,298税込6,928
1缶(4kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
ビニラインはアスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用のアクリル水系塗料です。従来の溶剤系塗料の場合、アスファルトやアスコンへの塗装は、アスファルトの溶出によるニジミが生じ、難しい課題とされてきました。また、溶剤系塗料は臭気や火気の問題もあります。ビニラインは、水系塗料であるためこの心配が全くなく、しかもコンクリートは勿論アスファルトにも、極めて付着性が優れています。1.水で薄めて塗装し、引火の危険がなく、用具も水洗いできます。2.ローラーや刷毛さばきの作業性がよく、塗装が簡単です。3.乾燥がはやく、2時間でリフトや自動車の走行が可能です。4.乾燥塗膜は耐水性や耐摩耗性に優れています。5.特殊充填剤の使用により、スリップを防ぎます。
用途水性ライン用塗料 (艶消)主成分アクリル粘度100~110主な用途アスファルト、アスコン、コンクリート不揮発分65~70%塗布面積(m2/kg)2(15cm巾ライン換算:13m/kg)乾燥時間(時間)【歩行】夏期:約1/冬期:約2、【車輌通行】夏期:約2/冬期:約3使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水性、耐摩耗性、艶消し、速乾性
ユニコールド AOIユニコールドAOI
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
常温施工タイプなので安全に施工できます。二液混合型ゴム化アスファルト乳剤タイプの速硬化型注入充填剤です。湿潤面への接着性が良好です。弾性があるため、目地やひび割れの動きに追従します。幅5mm×深さ10mmのひび割れであれば1セット当たり10m施工可能です。
用途一般コンクリート舗装の水平目地にコンクリートやアスファルトのひび割れ補修に。トラスコ品番257-1811セット内容主剤472g、硬化剤28g材質アスファルト乳剤容量(mL)500容量(kg)0.5可使時間(分)10分(20℃)硬化時間(分)(20℃)21危険物の類別非危険物硬化時間21分(20℃)
アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW ミラクールアスファルト舗装用遮熱塗料ロードWミラクール
45,980税込50,578
1缶
7日以内出荷
水系のため溶剤臭がせず施工が容易です。 ローラー施工から吹付まで、様々な方法で施工可能です。
用途商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に。質量(kg)15乾燥時間(分)30~40(20℃)、60~80(10℃)塗布面積(m2)22.5指触乾燥時間(分)15~20(20℃)、30~40(10℃)標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物
アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW ミラクールアスファルト舗装用遮熱塗料ロードWミラクール
45,980税込50,578
1缶
7日以内出荷
水系のため溶剤臭がせず施工が容易です。 ローラー施工、ゴムレーキ、自在ぼうき施工、様々な方法で施工可能です。
用途商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に。成分水系エマルジョン遮熱塗料質量(kg)15乾燥時間(分)30~40(20℃)、60~80(10℃)主な用途コンクリート・アスファルト塗布面積(m2)22.5指触乾燥時間(分)15~20(20℃)、30~40(10℃)標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物
水性ロックライン ロックペイント水性ロックラインロックペイント(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1缶(20kg)
当日出荷
アスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。
用途道路や駐車場、倉庫などの区画線引き、路面表示。特性耐摩耗、耐水、耐アルカリ質量(kg)20材質水性アクリル系主な用途アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性水性2018年トラスコ掲載ページ7 0165
フロアトップ#6000 アトミクスフロアトップ#6000アトミクス
25,980税込28,578
1缶(14L)
3日以内出荷
アトミクスのフロアトップ#6000は、耐久性耐摩耗性のきわめて高いペイントタイプの既設アスファルト面用塗料塗布式カラー舗装材です。 一般建造物内の既設アスファルト床面の美化、保護、緻密化のほかに、その優れた耐久性を活かして広く屋外の遊歩道、スクールゾーン、公園等のアスファルト面のカラー化に使用されています。 【ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆】
用途比較的交通量の多い一般道路、スクールゾーン、公園、遊園地等の広場、自転車道、駐車場等の既設アスファルト面に。各種建造物、工場、倉庫等の既設アスファルト面に。容量(L)14危険等級養生時間歩行解放12時間以上、重量物解放24時間以上(気温23℃・湿度50%時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約35(0.45kg/m2)危険物の性状非水溶性
サーモアイロードW ニッぺ(日本ペイント)サーモアイロードWニッぺ(日本ペイント)
26,980税込29,678
1缶(16kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
路面温度の低減効果工場や店舗路面の美化に貢献します。水性なので取り扱いが容易で臭気がほとんど気にならない
用途屋外用(屋外施設・道路・遊歩道・駐車場・一般工場・屋外プールサイド)タイプ3分つや有り主な用途アスファルト指触乾燥時間(分)60(5~10℃)、30(23℃)、20(30℃)希釈剤水道水塗布方法ウールローラー(平滑仕上)、リシンガン(砂壁状仕上)使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地開粒アスファルト舗装面、密粒アスファルト舗装面、コンクリート舗装面(新設・既設)油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3以上(5~10℃)、1以上(23℃)、1以上(30℃)関連資料※製品カタログ(0.43MB)標準使用量(kg/m2/回)0.50~0.90
水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾 アトミクス水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾アトミクス
21,980税込24,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。 透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。 アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。
用途コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。 各種建造物、工場などの新設アスファルト面。 プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)17.7(0.9Kg/m2)油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
路面表示用塗料 ロックライン (水性) ロックペイント路面表示用塗料 ロックライン (水性)ロックペイント(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(3L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンクリートをはじめアスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。 水性の速乾タイプで、環境にも優しい塗料です。 耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 コンクリート、モルタル、アスファルトなど。仕様一液型水性つやけし指触乾燥時間(分)30(23℃)希釈剤標準重ね塗り回数(回)2希釈率(%)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ロードカラー#200 神東塗料ロードカラー#200神東塗料(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(16kg)
5日以内出荷
いつでも、どこでも簡単に施工できる 1液形アクリル樹脂系塗床材です。アスファルトコンクリート面・コンクリート・モルタル面に美しい耐久性のある塗膜を形成し、発塵を防止するカラー舗装材です。
用途防塵を必要とする床面や道路 スクールゾーン・遊歩道・自転車道・商店街のカラー舗装 レジャーランド・公園等の防塵とカラー化 競技場・競馬場などの階段・回廊・観客席の防塵とカラー化およびノンスリップ用種別防塵カラー塗床材主な用途床、モルタル、アスファルト、コンクリート塗布方法はけ・ローラー使用量0.20~0.40kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)5~15特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
カンペラインC 関西ペイントカンペラインC関西ペイント
22,980税込25,278
1缶(20kg)
33日以内出荷
アスファルト塗装面に対するにじみ(ブリード)がありません。 速乾性です。 鮮明に仕上がります。
用途アスファルト舗装、コンクリート舗装仕上平 滑主成分ビニル樹脂を成分とする路面用塗料比重塗料:1.45(白)、溶剤:0.90希釈剤カンペライン用シンナー危険等級希釈はけ、ローラー:0~5スプレー:10~15危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L光沢つや消し危険物の性状非水溶性塗装間隔23℃最短30分加熱残分(%)71(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.4スプレー:0.6

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら