塗料 :「速乾性金属用」の検索結果
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。
油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。
素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
商品豆知識
速乾性黒染め着色スプレー。(マットタイプ)
あらゆる金属に対しての簡易型黒染着色。
用途正規の黒染め処理に時間が掛けられない場合や黒染め処理後の修正箇所に、ツヤ消しの黒塗装に
色ブラック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
溶剤系可はく塗料です。ポリウレタン樹脂を主成分とし、非常に強い皮膜を形成します。金属面、ガラス面、塗装面 (焼付) およびプラスチック製品 (一部のプラスチックは使用不可) 等、広範囲な材料に塗布できます。
速乾性であり、皮膜は非常に強く伸びがあり、耐ブロッキング性にすぐれています。各種材料表面の一時保護剤としてお試し下さい。 特に、保護フィルム貼付の困難な形状の製品の一時保護に適します。
指触乾燥時間(分)10~15
外観青色液体
標準塗布量130~150g/m2
塗布方法ハケ塗り、ディッピング
粘度(mPa・s)代表値300(20℃)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)1
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。