塗料 :「配管 錆取り剤」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:100g●仕様:ミストタイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム アズワン品番65-9310-28 危険物の類別非危険物
1本
1,150 税込1,265
翌日出荷

用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:4.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム アズワン品番65-9310-30 危険物の類別非危険物
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:1.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム 危険等級 アズワン品番65-9310-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1個
4,820 税込5,302
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります