塗料 :「金属塗装プライマー」の検索結果
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。
油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。
素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。
用途金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど
プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど
無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど
その他:木材・化粧合板など
色透明
トラスコ品番818-6299
主成分塩素化ポリオレフィン
主な用途プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.5
油性 or 水性油性
上塗塗装可能時間約2時間(20℃) 約3時間(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性プライマー、防水
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
金属類、ガラス、コンクリート、プラスチック、塗装面等によく接着しアイアンペイントの密着を向上させます。
用途金属類、ガラス、コンクリート、プラスチック等
特性プライマー
使用方法(1)塗布面の汚れ、油分、ごみなどを取り除いてください。使用前によくかき混ぜてください。(2)厚塗りを避けて薄く1~2度塗りで仕上げてください。コンクリート、モルタル、珪カル板等の吸込み易いもの(多孔質面)は1度に厚塗りせず、水を加えて2度塗りで仕上げてください。(3)2時間以上乾燥させてから上塗りしてください。ガラス面は1日置いてください。※基材の種類が多岐にわたる為、必ず目立たない所で試してからご使用ください。
主な用途金属、プラスチック、コンクリート、ガラス
アズワン品番64-5139-18
危険物の類別非危険物
塗り面積(1回塗り)(m2)4~4.5
1個(200mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。