カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 塗料
        • ラッカースプレー(3)
        • 多用途(24)
        • 壁用(2)
        • 鉄部(16)
        • 錆止め/錆転換剤(79)
        • ジンク/耐熱塗料(17)
        • 屋根/瓦/トタン用(8)
        • 下地材/プライマー/シーラー(20)
        • 塗料うすめ液/処理剤(5)
絞り込み
水性or油性
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・シリコン・トルエン・キシレン
使用場所
屋内・屋外
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

塗料 :「鉄骨」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビ転換剤 赤サビ→黒サビに転換!サビの進行をSTOP! カンペハピオサビ転換剤 赤サビ→黒サビに転換!サビの進行をSTOP!カンペハピオ
1,098税込1,208
1箱(50mL)
3日以内出荷
[サビの進行をStop]赤サビに塗るだけで黒サビ(黒色防錆被膜)に転換!サビの進行をSTOP![サビ転換剤とは?]【赤サビ】密度が低く、水・湿気が染み込みサビが進行します。【黒サビ】赤サビと比較して密度が高く、サビが進行しにくい。サビ転換剤は、赤サビの表面を黒サビ(黒色防錆皮膜)に変化させ、水分の透過度を下げることで、サビの進行を抑制します。[さび補修に]赤サビの上に直接塗れるので、簡単に鉄サビの補修ができます。(もろくなっているサビはあらかじめ落としてください。)[耐熱温度150℃]黒サビ部(黒色防錆皮膜)の耐熱温度は150℃です。[水性・油性の下塗りに]水性塗料・油性塗料の上塗り可能です。
用途[鉄製品の赤サビのサビ止め]自転車 / 農機具 / 電化製品 / 釣具 / タンク / 配管 / カーポート / 園芸用品 / 門扉 / フェンス / 鉄骨 / 階段 / 物置 など※赤サビに反応する商品ですのでサビのない所や白サビなどその他サビに塗ってもサビ防止効果はありません。※サビが露出していない塗装面には使用できません。※本品はサビ取り・サビ落とし剤ではありません。【塗れないもの】[鉄製品の赤サビのサビ止め]自転車 / 農機具 / 電化製品 / 釣具 / タンク / 配管 / カーポート / 園芸用品 / 門扉 / フェンス / 鉄骨 / 階段 / 物置 など※赤サビに反応する商品ですのでサビのない所や白サビなどその他サビに塗ってもサビ防止効果はありません。※サビが露出していない塗装面には使用できません。※本品はサビ取り・サビ落とし剤ではありません。乾燥時間(時間)表面乾燥:約 1 (20℃)、完全乾燥:約 8危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.3塗装間隔塗装して30分後
ダンジオーラE下塗 小缶タイプ さびの上から塗れるさび止め! ニッぺ(日本ペイント)ダンジオーラE下塗 小缶タイプ さびの上から塗れるさび止め!ニッぺ(日本ペイント)
2,998税込3,298
1缶(0.1kg)ほか
6日以内出荷
さびの上からOK!付帯部の塗装に「ダンジオーラシステム・ダンジオーラE下塗」2kgセット 発売さびの上から塗れる「ダンジオーラシステム」は鉄骨階段や門扉・手すりなどの付帯部におすすめ!付帯部のしつこいさびの上から塗れてお試しにもピッタリな2kg小缶セット!【こんな方におすすめ】付帯部のさび落としの手間を減らしたい。塗り替え頻度を少なくしたい。塩害対策をしたい。2kgセットで約10m2を塗装可能、少量で試したい方にもピッタリ。鉄部への塗装にはダンジオーラE下塗を塗装、上塗りにファインSiが最適。また上塗り塗料には「ダンジオーラU上塗HB シルバー」も工場やプラント設備のタンク、配管に適しています。※ダンジオーラE下塗りの色相はホワイトとグレーの2色※容量は塗料液1.9kg、硬化剤0.1kgの2kgセット(1回10m2塗装、使い切りタイプ)※上塗りにはダンジオーラU上塗HBをご使用ください。≪ダンジオーラシステム≫※その他適用可能な上塗り塗料 【弱溶剤】 1液ファインウレタンU100、ファインウレタンU100、ファインSi、ファインフッソ、ファインパーフェクトトップSi 【水性】 パーフェクトトップSi
用途【こんな場所に最適!】・長年メンテナンスされておらずさびが発生している箇所・塩害地域等の塩分が多く付着してしまうような箇所【適用素材】鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液:硬化剤=95:5(質量比)関連資料製品カタログ(0.78MB)取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプさび面対応弱溶剤形高遮断性変性エポキシ樹脂下塗り塗料
74さび止めスプレー サンデーペイント74さび止めスプレーサンデーペイント
1,498税込1,648
1本(300mL)
4日以内出荷
シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力。乾燥もわずか30分。スピーディーに作業ができます。大日本塗料製品「グリーンボーセイ速乾」を充填したさび止めスプレーです。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど屋内外の鉄部・トタンのさび止めに仕様うすめ液:不要、噴射パターン:丸吹き主な用途鉄部、トタン表面乾燥時間(min)約45(20℃)、約90(冬期)使用場所屋内、屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量135mL油性 or 水性油性特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ SO5061塗り面積(1回塗り)(m2)約1.7~2.2塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1枚分
水性シリコン遮熱建物用(つやあり) 水性外かべ用塗料 遮熱効果あり! カンペハピオ水性シリコン遮熱建物用(つやあり) 水性外かべ用塗料 遮熱効果あり!カンペハピオ
2,798税込3,078
1缶(0.7L)ほか
3日以内出荷
[表面温度を抑える]太陽光の赤外線を反射!塗装面の温度上昇を抑える!夏の日差し対策に![日射反射率No.1!]日射反射率No.1!温度上昇を抑える。とにかく夏の暑さの影響から逃れたい! [下塗りで更に抑える!]水性シリコン遮熱建物用(ホワイト)は、日射反射率がもっとも高く(80%以上)塗装面の温度上昇を大幅に抑えます。※カンペハピオ商品での比較。[通常の塗料より大幅に赤外線を反射]遮熱赤外線反射顔料の効果により、通常の塗料より大幅に赤外線を反射します。[紫外線からの劣化を大幅に防ぎます!]アクリル・シリコン樹脂配合により、紫外線からの劣化を大幅に防ぎます。[高耐久な塗膜 外観を美しく保つ!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合!紫外線・雪・排気ガス・塩害・酸性雨に強い!![優れた耐水性]お住まいの建物を雨水から守ります。[熱による素材の劣化を防ぐ]遮熱効果により従来の塗料に比べ、熱による素材の劣化を防ぎます。[塗りやすい水性塗料]臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。[強力防カビ剤配合]強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。
用途[塗装されたカラー鋼板]塗装物:物置 / 車庫 / 金属系サイディング など素材:アルミ / ガルバリウム / トタン など[鉄製品]門扉 / フェンス / 鉄骨 など[外かべ]窯業系サイディング / コンクリート壁 / ブロック塀 など[木製品]建材 など[プラスチック]硬質塩ビ / アクリル / ABS など※ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く※塗膜や塗装面が新しく劣化していない場合や、 未塗装の鋼板には塗装できません。ホワイト乾燥時間(時間)【20℃】塗重時間:約4、【冬期】塗重時間:約6危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【20℃】塗重時間:約4、【冬期】塗重時間:約6洗浄水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
サビ転換剤 サビクロス サンエスエンジニアリングサビ転換剤 サビクロスサンエスエンジニアリング
6,498税込7,148
1本(500mL)
翌々日出荷
サビ除去(転換) ・・・赤サビを化学反応により錆びにくい黒サビに変化(黒化安定)サビ防止(被膜) ・・・乾燥後はプライマー被膜が形成され良好な防錆効果が得られる上塗り塗装仕上げ ・・・サビクロス乾燥後は塗料を直接塗ることができる従来品と比較して乾燥性が2/3に短縮、液の分離や固まりが起こりにくい成分処方
用途鉄・鋳物のサビ補修や塗装用プライマーとして (※要上塗り塗装)トタン屋根・フェンス・門扉・ベランダ・鉄骨階段・カーポート・自転車・自動車下回り 等使用方法【全体の流れ】浮きサビ前処理 ⇒ サビクロス塗布 ⇒ 完全乾燥後塗料上塗り【手順】1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします / 2.ご使用前に容器を良く振ってください / 3.原液のまま刷毛で直接錆びている部分に塗ってください※残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないでください / 4.30分後再度2度塗りしてください / 5.完全乾燥後、上塗り塗装をしてください塗布面積(m2)【500mL】4~6(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL関連資料(0.19MB)乾燥時間【指触乾燥】約20分【完全乾燥】約4時間(20℃)(※気候状況により乾燥時間は異なります)危険物の性状水溶性適合上塗りアルキッドエナメル/油性樹脂/ゴム系樹脂/ビニール(ビニールタール)/アクリル/エポキシ/ニトロセルロース(ラッカー)、ウレタン
パールZ 日亜ペイントパールZ日亜ペイント
28,980税込31,878
1缶(16kg×1缶)
5日以内出荷
パールZは、フタル酸樹脂調合ペイントとして、広く鉄部・木部の塗装に主に刷毛塗り用に用いられてきましたが、近年ではエアスプレー・エアレススプレー・ローラー塗装も多くなり、またより速乾性が求められる様になりました。パールZはこれら時代の要求に応え、より速乾で樹脂エナメルに近い塗膜を作り、しかもタレにくく流れにくいフタル酸樹脂調合ペイントです。1.作業性がよく、特に刷毛塗り、スプレー塗りでタレにくい2.合成樹脂調合ペイントとして、高い光沢をもつ3.隠ぺい力、肉持ち感が良い4.臭気が少ない
用途プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など仕様光沢:70以上(60°-60°SG)・塗り重ね性:良好・耐候性(光沢低下率):30%以下(屋外曝露 1年)使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)、 エナメルシンナーを使用して下さい。2.うすめ率刷毛塗りの場合 15~20%エアースプレーの場合 30~35%種別日塗工76-50T比重1.05±0.05引火点(℃)47粘度85~95主な用途プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など不揮発分65~70%危険等級乾燥時間(時間)指触:40分~1、半硬化:5~6発火点(℃)430危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性組成合成樹脂調合ペイント
ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・建設用仮設機械、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用主成分常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料主な用途建設用架設機械、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ、工場営繕膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性低温乾燥性塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性つやつや有り~3分つや塗付量(g/m2)65~80
スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 ニッぺ(日本ペイント)スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(15kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
これ一つでさび止めから仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!・省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。・工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。・優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)・優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。・環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)・色相 日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgのラインナップです。
用途【適用素材】 ・鉄、木部【用途】 ・建築物 鉄骨・屋内外鉄部 ・木製の付帯部などの上塗り規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆膜厚(μm)35希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
エポラ#1プライマーN 日本特殊塗料エポラ#1プライマーN日本特殊塗料
18,980税込20,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
錆に強い、速乾型1液さび止め塗料「エポラ#1プライマーN」は、従来の油性やフタル酸樹脂系の錆止め塗料の長所を生かした1液変性エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムフリー型で低臭タイプのため環境にやさしく、作業性も良好です。また速乾タイプのため2回塗りが可能。さらに平滑できめ細かい塗膜を形成するため、上塗り塗料も美しく仕上げられます。【特長】1 速乾性と良好な作業性 弱溶剤タイプの1液塗料で、4時間で上塗りが可能な速乾性塗料です。しかも刷毛さばきが良好で、ローラー作業性に優れ、作業効率を大幅に向上できます。2 塗り替え適性と美しい仕上り 既存塗膜に幅広く適合し、塗り替え用下塗り剤として最適です。平滑な美しい仕上りが得られますので、上塗り塗料も美しく仕上がります。3 優れた防錆性 付着性の優れた特殊変性エポキシ樹脂の採用により、基材への密着性に優れ、確かな防錆力を発揮します。4 環境配慮型塗料 クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した防錆塗料です。弱溶剤タイプのため低臭で、より安全な塗装作業が可能です。グレーと赤錆の2色をご用意
用途【適用素材】鉄部、鉄板、カラートタン、亜鉛鉄板(どぶ漬け溶融亜鉛メッキには適用出来ません。)【主な適用用途】・パイプ、鉄骨、手すり、階段、鉄扉、金物など【主な適用既存塗膜】ポリウレタン塗料、アクリル塗料【主な適用上塗り塗料】リリーフNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン、パラサーモシリーズ荷姿16kg石油缶塗布面積(m2/缶)106膜厚(μm)ドライ:40希釈剤NT塗料用シンナーA塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛・ローラー:0、エアレス塗装:0~5RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)4時間以上7日以内関連資料※商品カタログ(0.42MB)塗付量(kg/m2)0.15塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂錆止め塗料[1液タイプ]
NT金属用プライマーECO 日本特殊塗料NT金属用プライマーECO日本特殊塗料
14,980税込16,478
1セット(3.3kg)ほか
3日以内出荷
「NT金属用プライマーECO」は、鉛・クロムを含まない防錆用プライマーです。防錆性に優れるだけでなく、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型の塗料です。【特長】1 防錆性、安全性に優れています。 鉛・クロムフリーの防錆プライマーで、JWWA K143(日本水道協会規格)の溶出試験に適合しています。2 環境に配慮した塗料です。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドなど学校環境衛生基準規定の6物質、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型塗料です。 また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内使用の面積制限はありません。3 乾燥性に優れています。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件により、その日のうちに次工程の施工が可能です。標準色は「赤さび色」、16.5kgセット(A液:15kg、B液:1.5kg)、3.3kgセット(A液3kg、B液0.3kg)があります。推奨ローラー:大塚刷毛製造 ピーチ20mm、Wonder20mm推奨刷毛:大塚刷毛製造 新鉄骨スリム、こまち、OS金駒塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【適用素材】鉄、アルミ、ステンレス、トタン、ブリキ【用途】鋼製ブール、アルミ製プール、ステンレス製プール、一般鉄骨、鋼製造物など【適用上塗り塗料】各種溶剤形上塗り塗料、各種弱溶剤形上塗り塗料赤さび色膜厚(μm)ドライ:35~45希釈剤NTエポキシシンナーECO塗装刷毛・ローラー・スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5混合比10:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.31MB)可使時間(時間)(23℃)8危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.16塗料タイプ2液溶剤形反応硬化エポキシ樹脂下塗り塗料
NT金属用プライマーECO B液 硬化剤 日本特殊塗料NT金属用プライマーECO B液 硬化剤日本特殊塗料
4,598税込5,058
1缶(0.3kg)ほか
3日以内出荷
「NT金属用プライマーECO」は、鉛・クロムを含まない防錆用プライマーです。防錆性に優れるだけでなく、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型の塗料です。【特長】1 防錆性、安全性に優れています。 鉛・クロムフリーの防錆プライマーで、JWWA K143(日本水道協会規格)の溶出試験に適合しています。2 環境に配慮した塗料です。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドなど学校環境衛生基準規定の6物質、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型塗料です。 また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内使用の面積制限はありません。3 乾燥性に優れています。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件により、その日のうちに次工程の施工が可能です。標準色は「赤さび色」、16.5kgセット(A液:15kg、B液:1.5kg)、3.3kgセット(A液3kg、B液0.3kg)があります。推奨ローラー:大塚刷毛製造 ピーチ20mm、Wonder20mm推奨刷毛:大塚刷毛製造 新鉄骨スリム、こまち、OS金駒硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】鉄、アルミ、ステンレス、トタン、ブリキ【用途】鋼製ブール、アルミ製プール、ステンレス製プール、一般鉄骨、鋼製造物など【適用上塗り塗料】各種溶剤形上塗り塗料、各種弱溶剤形上塗り塗料適合塗料NT金属用プライマーECO危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比10:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(0.31MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ2液溶剤形反応硬化エポキシ樹脂下塗り塗料
エポラ#1遮熱プライマー 日本特殊塗料エポラ#1遮熱プライマー日本特殊塗料
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
「エポラ#1遮熱プライマー」は、日本特殊塗料の長年にわたる航空機用塗料をはじめとする金属屋根用塗料や遮熱塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた環境に優しい弱溶剤形変性エポキシ塗料です。弱溶剤形1液変性エポキシ樹脂プライマーであるエポラ#1プライマーNに、遮熱性能をプラスしました。エポラ#1遮熱プライマーは、遮熱塗料を組み合わせた「ダブルリフレクション工法」の下塗りに使用することで太陽からの赤外線を効率よく反射し、被塗物の温度上昇を抑制します。【特長】1 優れた熱反射率を有します。2 速乾性のため、作業性に優れています。3 弱溶剤形で幅広い下地適応性。4 防錆性に優れています。5 クロム、鉛フリーの低臭タイプで環境に配慮した塗料です。
用途【適用素材】鉄部、トタン【主な適用用途】戸建住宅、工場、事務所、倉庫等の金属屋根の遮熱塗料用下塗り材パイプ、鉄骨、手すり、階段、鉄扉、金物など付帯設備【主な適用既存塗膜】ポリウレタン塗料、アクリル塗料【主な適用上塗り塗料】弱溶剤形パラサーモシリーズ(遮熱)、弱溶剤形パラサーモ外壁用シリーズ(遮熱)その他、日特製弱溶剤形上塗りにもご使用いただけます。荷姿16kg石油缶塗布面積(m2/缶)刷毛・ローラー:100、エアレス塗装:88膜厚(μm)ドライ:40希釈剤NT塗料用シンナーA塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5840mL希釈率(%)刷毛・ローラー:0~5、エアレス塗装:0~10RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)4時間以上7日以内関連資料※商品カタログ(0.57MB)危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.16塗料タイプ弱溶剤形1液変性エポキシ樹脂遮熱塗料
NT金属用プライマーECO A液 塗料液 日本特殊塗料NT金属用プライマーECO A液 塗料液日本特殊塗料
9,398税込10,338
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷
「NT金属用プライマーECO」は、鉛・クロムを含まない防錆用プライマーです。防錆性に優れるだけでなく、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型の塗料です。【特長】1 防錆性、安全性に優れています。 鉛・クロムフリーの防錆プライマーで、JWWA K143(日本水道協会規格)の溶出試験に適合しています。2 環境に配慮した塗料です。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドなど学校環境衛生基準規定の6物質、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型塗料です。 また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内使用の面積制限はありません。3 乾燥性に優れています。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件により、その日のうちに次工程の施工が可能です。標準色は「赤さび色」、16.5kgセット(A液:15kg、B液:1.5kg)、3.3kgセット(A液3kg、B液0.3kg)があります。推奨ローラー:大塚刷毛製造 ピーチ20mm、Wonder20mm推奨刷毛:大塚刷毛製造 新鉄骨スリム、こまち、OS金駒塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】鉄、アルミ、ステンレス、トタン、ブリキ【用途】鋼製ブール、アルミ製プール、ステンレス製プール、一般鉄骨、鋼製造物など【適用上塗り塗料】各種溶剤形上塗り塗料、各種弱溶剤形上塗り塗料赤さび色膜厚(μm)ドライ:35~45希釈剤NTエポキシシンナーECO塗装刷毛・ローラー・スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5混合比10:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.31MB)可使時間(時間)(23℃)8危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.16塗料タイプ2液溶剤形反応硬化エポキシ樹脂下塗り塗料
ニュー油性速乾さび止め ニッペホームプロダクツニュー油性速乾さび止めニッペホームプロダクツ
3,198税込3,518
1缶
翌々日出荷
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途鉄骨、硬材、フェンス、門扉、手すりなど、錆びやすい鉄部の下塗りに最適です。成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤赤さび主な用途鉄部塗布面積(m2)約40使用場所屋外油性 or 水性油性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)約16時間以上(夏30℃)、約24時間以上(冬10℃)乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
さびチェンジ 1L ニッペホームプロダクツさびチェンジ 1Lニッペホームプロダクツ
9,898税込10,888
1個
当日出荷
大容量タイプ。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製物置・外灯・物干しの支柱・園芸用品・農機具・冷蔵庫などあらゆる鉄製品のさび対策用・トラスコ品番662-7275乳白色(塗装後は黒く変化します)主な用途鉄部塗布面積(m2)約5標準重ね塗り回数(回)2回使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)塗り重ねは1時間以上、水性・油性塗料の上塗りは1日以上乾燥時間約24時間
水性さび止め ニッペホームプロダクツ水性さび止めニッペホームプロダクツ
1,198税込1,318
1缶
翌々日出荷から4日以内出荷
水性ですが、乾くと、さび止め効果の強い塗膜となります。素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途鉄製の門・垣根・手すり・鉄骨・鋼材・フェンス・タンク・配管・パイプなど屋内外の鉄部のさび止め。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水赤さび主な用途鉄部使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)約2時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
防錆形ファインウレタンU100 標準色 セット ニッぺ(日本ペイント)防錆形ファインウレタンU100 標準色 セットニッぺ(日本ペイント)
23,980税込26,378
1セット(15kg)
3日以内出荷
適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 ニッペ推奨 標準色のセット販売です。【ファインウレタンU100の特長】1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用部位》簡易的な一般鉄部建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事《用途》戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫などセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:88~125機能防藻、防かび、省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程下上兼用溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17塗回数2塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
防錆形ファインウレタンU100 硬化剤 ニッぺ(日本ペイント)防錆形ファインウレタンU100 硬化剤ニッぺ(日本ペイント)
2,998税込3,298
1缶(0.4kg)ほか
7日以内出荷
適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 専用硬化剤の単品販売品です。【ファインウレタンU100の特長】1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg用硬化剤1.5kg、塗料液3.6kg用0.4kgがあります。
用途《適用部位》簡易的な一般鉄部建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事《用途》戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相無色透明混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
防錆形ファインウレタンU100 アクセントカラー セット ニッぺ(日本ペイント)防錆形ファインウレタンU100 アクセントカラー セットニッぺ(日本ペイント)
11,980税込13,178
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 ニッペ推奨 アクセントカラーのセット販売です。住宅の戸袋、シャッター、フェンス、カーポートなどの鉄部にご利用ください。【ファインウレタンU100の特長】1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kg、塗料液 3.6kg、硬化剤 0.4kg 4kgのセット販売品です。
用途《適用部位》簡易的な一般鉄部建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事《用途》戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫など機能防藻、防かび、省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程下上兼用溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17塗回数2塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
防錆形ファインウレタンU100 ホワイト セット ニッぺ(日本ペイント)防錆形ファインウレタンU100 ホワイト セットニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 基本色ホワイト塗料液、硬化剤のセット販売品です。【ファインウレタンU100の特長】1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用部位》簡易的な一般鉄部建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事《用途》戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫などセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kgホワイト荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:88~125機能防藻、防かび、省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程下上兼用溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5568mL希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17塗回数2塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
”速乾サビドメK-21” シントーファミリー”速乾サビドメK-21”シントーファミリー
4,798税込5,278
1缶
当日出荷から翌日出荷
鉄板へのなじみが良く、防食性に優れ、上塗塗料との付着性が良好です。建築基準法対応塗料F☆☆☆☆です。乾燥が速く、塗装作業性(ハケ・スプレー)に優れ、タレやチヂミがありません。
用途建築用鉄骨、鉄構造物など新設・塗替補修用。容量(L)2.6主な用途サビ止め塗布面積(m2)刷毛塗:30(1回塗)、エアレス:25(1回塗)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性系さび止めペイント特性速乾乾燥時間約3時間(20℃)
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) カンペハピオマットペイント 水性多用途塗料(つや消し)カンペハピオ(2件のレビュー)
989税込1,088特価
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 [屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 [防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 [塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。使用場所屋内外使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し
結露とカビ防止ペイント 和信化学工業結露とカビ防止ペイント和信化学工業
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
かべ・天井などの結露を防ぎ、カビの原因を抑制する屋内用水性塗料。 結露が発生しない環境下では、水分の吸放湿により調湿効果を発揮します。 吸水性、防カビ/抗菌/消臭機能、耐久性、施工性に優れた塗料です。
用途工場・倉庫・住宅など結露が気になる施設全般の屋内天井および壁の結露とカビ防止仕上げに最適仕上フラット/スクラブ機能吸水速乾、防カビ/抗菌/消臭、高い耐久性、施工性良好塗装ローラー、刷毛、リシンガン危険物の類別非危険物適応下地ケイカル板、石膏ボード、鋼板、鉄骨、金属、モルタル、塩ビクロス、木材、コンクリート、スレートなど関連資料カタログ(3.53MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2~3標準塗布量(g/m2)750~1000
マットペイントスプレー 水性多用途(つや消し) カンペハピオマットペイントスプレー 水性多用途(つや消し)カンペハピオ(4件のレビュー)
799税込879
1本(300mL)
3日以内出荷から7日以内出荷
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 [屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 [防カビ剤配合]長期間カビの発生を防ぎます。 [塗りやすい塗料]臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。 [手軽に使用できる]手軽に吹き付け塗りが出来ます。
用途屋内外使用できます 木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / デニング用品 等 鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、ア クリル、ABS) 等 ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイデ ィング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 2 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みのない素材] 吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板) など [高級品] 自動車 / 高級家具 / バイク 等 [摩耗が激しい所] フ ローリング床 / コンクリート床 / テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイス ・ 棚 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] ユニットバス / プール / 浴槽・浴室の床および立ちあがり / 池 など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス / 真ちゅう / 銅 / ホーロー / 塩ビ鋼板 など [ツルツルしたもの] ガラス / タイル / 陶器 / 天然石 など [特殊加 工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [口に触れる危険性のある物] 食器 / 玩具 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [楕円吹きタイプ] この塗料は楕円吹きタイプです。噴出口を回転させると、楕円パターンを縦横に変更できます。 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や温度の高くなる自動車内、火気の近く、暖房器具付近には置かないで下さい。容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:乾燥前に水で洗ってください。 取れない時はラッカーうすめ液で洗ってください。塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分
【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 16kg 日亜ペイント【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 16kg日亜ペイント
18,900税込20,790
1缶(16kg)
3日以内出荷
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど仕様碁盤目試験: 10/10乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど塗布方法刷毛/ローラー/スプレー危険等級塗布面積(m2/kg)7~8危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 日亜ペイント【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り)日亜ペイント
4,290税込4,719
1缶
3日以内出荷
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど仕様碁盤目試験: 10/10乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど塗布方法刷毛/ローラー/スプレー危険等級塗布面積(m2/kg)7~8危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
油性トタン・鉄部用塗料 「ハイシルバー」 アトムハウスペイント油性トタン・鉄部用塗料 「ハイシルバー」アトムハウスペイント
2,298税込2,528
1缶ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
・熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります。・抜群の耐久性と強力さび止め効果があります。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板シルバー主な用途鉄部、トタン希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約7塗り重ね可能時間(時間)16(冬期は2日以上)危険物の性状非水溶性
[油性]錆止めペン エスコ[油性]錆止めペンエスコ
1,840税込2,024
1本
翌日出荷
うすめ液不要。鉛・クロムフリー。つや無し。屋内外の鉄部(鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど)の下塗りに。
内容量(g)50乾燥時間(時間)20℃約2、冬期約4危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3
水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料カンペハピオ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[サビの上から直接塗れる] 特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、サビ止めと上塗りが同時にできます。 [紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤( HALS)の効果により、紫外線による塗膜の劣化を長期間防ぎます。 [水性塗料最高クラス 高防サビ性・高耐久性] 超微粒子「変性エポキシ樹脂」が緻密で強固 な塗膜を形成。水性塗料最高クラスの高い 防サビ性と高い耐久性を実現したサビの上か ら直接塗れる高性能鉄部用塗料です。 [塗装しやすい] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい安心・ 安全の水性塗料です。 [耐候性抜群!] 変性エポキシ樹脂 特殊防錆剤配合。
用途表記の用途以外には使用しないでください。 [屋外:鉄製品 および アルミ 建材] 門扉 / 柵 / 雨戸 / 物置 / 鉄骨 / トタン壁 (屋根以外) 等 [屋外:アルミ・ステンレス製品建材] 建材 / 建具 等使用方法塗装方法/鉄部の場合:【1.下地調整】はがれかけている古い塗膜やボロボロ取れるようなサビ・厚みのあるサビは皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とします。油汚れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布やダスターバケで掃除します。【2.マスキング】塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。【3.かくはん】開缶前に缶を逆さにして揺すり、マイナスドライバーや缶オープナーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、水で少しうすめます。(5%以内)【4.塗装】小バケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケやローラーを使って全面に塗ります。サビの上から塗る場合は必ず2回塗りしてください。(2回塗りで防錆力が高まります。)主成分変性エポキシ樹脂主な用途屋外:鉄製品およびアルミ建材、屋外:アルミ・ステンレス製品建材乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約4以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約6以上使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性サビ止め、紫外線劣化防止剤配合、高耐久性、防錆、速乾、耐候性つやつやあり
【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン  15kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン 15kgニッぺ(日本ペイント)
21,900税込24,090
1缶(15kg)
3日以内出荷
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料! 省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。 工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。 優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り) 優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。 環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。) 色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部 木製の付帯部などの上塗り 適用素材 鉄、木部規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種荷姿石油缶塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:136/回/缶、エアレススプレー塗装:115/回/缶機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆主な用途鉄骨・屋内外鉄部膜厚(μm)ドライ:35希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA危険等級使用場所屋内外色調日塗工色見本番号選択危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5475mL希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15RoHS指令(10物質対応)対応特性サビ止め塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン  4kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン 4kgニッぺ(日本ペイント)
9,998税込10,998
1缶(4kg)
3日以内出荷
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料! 省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。 工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。 優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り) 優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。 環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。) 色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部 木製の付帯部などの上塗り 適用素材 鉄、木部規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種荷姿丸缶塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:36/回/缶、エアレススプレー塗装:31/回/缶機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆主な用途鉄骨・屋内外鉄部膜厚(μm)ドライ:35希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA危険等級使用場所屋内外色調日塗工色見本番号選択危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1460mL希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15RoHS指令(10物質対応)対応特性サビ止め塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
サビ転換処理剤 サビとまーる 旭エンジニアリングサビ転換処理剤 サビとまーる旭エンジニアリング(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1缶(1kg)
当日出荷
サビ除去(転換)赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。 乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。 サビとまーる乾燥後は、塗料が直接塗れます。
用途サビ防止(被膜)乾燥後はプライマーとして(上塗りは行って下さい)トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなどに使用方法1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします。2.ご使用前に容器を良く振って下さい。3.刷毛で直接錆びている部分に塗って下さい。(残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないで下さい)4.30分後、再度2度塗りして下さい。5.完全乾燥後、上塗り塗装をして下さい。主な用途トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなど使用場所屋内外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性サビ除去・防サビ
”プライマーJPMS28ZERO”スプレー シントーファミリー”プライマーJPMS28ZERO”スプレーシントーファミリー(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
JPMS28規格適合塗料を充填したスプレーです。有害な重金属を含有せず特化則フリー、PRTR法等の規制に対応しています。各種鋼板との密着性及び防錆力に優れています。エアゾール化した商品なので、取扱いと作業性に優れております。亜鉛メッキ材へ優れた付着性を有しています。鉄素材や亜鉛メッキに対して良好な密着性や防錆力を有しており、当商品一つで対応出来ます。同タイプの商品に比べ、乾燥性が速く、作業の効率化がはかれます。
用途亜鉛メッキ鋼製品の下塗り及び補修に。シャッター、門扉、アルミサッシ、建設土木機械、産業機械、配電盤、軽量鉄骨の溶接部補修に。屋内外鉄部、亜鉛メッキ面に。トラスコ品番246-0901危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
セローズプライマー 日亜ペイントセローズプライマー日亜ペイント
5,798税込6,378
1缶(3.8kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
セローズプライマーは、短油性アルキッド樹脂・石油樹脂とニトロセルロースを主成分とし、乾燥性及び上塗り適合性に優れた塗料です。 1.隠ぺい力に優れている。 2.乾燥性に優れている。 3.耐水性に優れている。 4.上塗り適合性が良い。
用途鉄骨/鉄鋼構造物/鉄鋼サッシ/木工硬度F(三菱ユニ)引火点(℃)5塗布方法刷毛塗り・エアースプレー塗りに良好塗布面積(m2/kg)9~10組成工業用硝化綿ラッカープライマー比重1.05±0.05使用方法「刷毛塗り」 塗料に対し 80~100%のラッカーシンナー「スプレー塗り」 塗料に対し100~120%のラッカーシンナー乾燥時間(分)指触乾燥:約5~10、硬化乾燥:約20~50塗膜状態沈殿・凝固等ほとんどない発火点(℃)320不揮発分30~35%粘度95~100仕様耐水性(1時間)異常なし・対屈曲性6mm合格主成分工業用硝化綿ラッカープライマー主な用途鉄骨/鉄鋼構造物/鉄鋼サッシ/木工危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性乾燥性、耐水性危険物の性状非水溶性
パールZ 日亜ペイントパールZ日亜ペイント
4,298税込4,728
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
パールZは、フタル酸樹脂調合ペイントとして、広く鉄部・木部の塗装に主に刷毛塗り用に用いられてきましたが、近年ではエアスプレー・エアレススプレー・ローラー塗装も多くなり、またより速乾性が求められる様になりました。 パールZはこれら時代の要求に応え、より速乾で樹脂エナメルに近い塗膜を作り、しかもタレにくく流れにくいフタル酸樹脂調合ペイントです。 1.作業性がよく、特に刷毛塗り、スプレー塗りでタレにくい 2.合成樹脂調合ペイントとして、高い光沢をもつ 3.隠ぺい力、肉持ち感が良い 4.臭気が少ない
用途プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)、 エナメルシンナーを使用して下さい。2.うすめ率 刷毛塗りの場合 15~20% エアースプレーの場合 30~35%乾燥時間(時間)指触:40分~1、半硬化:5~6比重1.05±0.05不揮発分65~70%粘度85~95組成合成樹脂調合ペイント発火点(℃)430引火点(℃)47仕様光沢:70以上(60°-60°SG)・塗り重ね性:良好・耐候性(光沢低下率):30%以下(屋外曝露 1年)主な用途プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性速乾性危険物の性状非水溶性
速乾錆止プライマーSP 日亜ペイント速乾錆止プライマーSP日亜ペイント
10,980税込12,078
1缶(20kg)
5日以内出荷から9日以内出荷
一般錆止めプライマーSPは、長油性アルキッド樹脂、石油樹脂と乾燥性アマニ油を主成分とし、無毒性で、環境対応型の防錆効果の優れた錆止め塗料です。 1.隠ぺい力に優れている。 2.付着性に優れている。 3.耐水性に優れている。 4.耐候性が良い。 5.kgあたりの塗り面積が大きい。
用途鉄骨塗装塗布面積(m2/kg)10~11(標準5~6)塗布方法刷毛塗り、エアースプレー塗りに良好乾燥時間(時間)指触:約1、半硬化:約3組成油性-樹脂調合型錆止プライマー耐水性異常なし(18時間)塗膜状態皮張り、沈殿、凝固などほとんどない仕様耐屈曲性:4mm合格・付着力100/100主成分油性-樹脂調合型錆止プライマー主な用途鉄骨塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L油性 or 水性油性特性錆止め、付着性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性
オメガウレタン(油性上塗り) 日亜ペイントオメガウレタン(油性上塗り)日亜ペイント
4,298税込4,728
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120塗布面積(m2/kg)7~8使用方法1.素地調整 脱脂が充分でないと、密着不良の原因となります。脱脂は充分に行ってください。2.うすめはペイントシンナー(塗料シンナー) または、エナメルシンナーを使用して下さい。3.うすめの割合 スプレーの場合 40~50% 刷毛・ローラーの場合 20~30%塗布方法刷毛/ローラー/スプレー組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料仕様碁盤目試験: 10/10主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性耐候性・光沢危険物の性状非水溶性
ウルビ 日亜ペイントウルビ日亜ペイント(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。 比較的速乾であるので、流れ作業に適し、深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。 フタル酸樹脂特有の使いやすさ(作業性)強靭さは、広い分野の用途に適し、長い伝統と改良のもとに多くの御愛用をいただいております。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど粘度65~75比重1.05±0.05硬度F(三菱ユニ)発火点(℃)400使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい2.うすめ率 刷毛塗りの場合 20~25% エアースプレーの場合 30~35% エアーレススプレーの場合 20~25% を目安にして下さい3.リコート性 塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい 塗料シンナーを使用し、初期塗装から 6時間以内 初期塗装から 24時間以後 4.重ね塗りの場合 6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい組成中油性フタル酸樹脂エナメル乾燥時間(分)指触:15~20、半硬化:60~120引火点(℃)25不揮発分60~65%仕様光沢90以上(60°-60°SG)・付着性100/100・耐水性良好(室温24時間)・耐揮発油性良好(室温6時間)・耐機械油性良好(室温24時間)・耐候性(光沢低下率)20%以下(屋外曝露1年)主成分中油性フタル酸樹脂エナメル主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾性危険物の性状非水溶性
油性さび止めPRO 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ油性さび止めPRO 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ
4,998税込5,498
1缶(3L)
3日以内出荷
鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄骨・電気機械器具・農機具など主な用途門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄骨・電気機械器具・農機具など使用場所屋外特性防サビ乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6(塗り重ねる時は24以上)塗り面積(2回塗り)(m2)36~42寸法(Φ×mm)169×223不適合自動車・バイク・高級家具・床面、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置いたりする椅子・棚、油・灯油などの掛かる所、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、浴室内、常に水に浸かる所適合鉄部・鉄製品のさび止め用下塗りに、門扉・フェンス・物置・ トタン・鉄骨など仕様畳広さ:約22~26枚分危険物の類別非危険物
油性鉄部木部用 (つやあり) カンペハピオ油性鉄部木部用 (つやあり)カンペハピオ
2,098税込2,308
1缶(0.7L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
一回塗りできれいに仕上がります。 さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。
用途門扉・フェンス・物置・鉄骨、羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子・ガーデニング用品など主な用途門扉・フェンス・物置・鉄骨、羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子・ガーデニング用品など使用場所屋外特性防サビ乾燥時間(時間)20℃:約4、冬期:約8(塗り重ねる時は24以上)不適合自動車・バイク・高級家具・フローリング床・コンクリート床・ビニールかべ紙、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置いたりする椅子・棚、油・灯油などの掛かる所、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板)、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、浴室、常に水に浸かる所(プール・池)適合門扉・フェンス・物置・看板・トタン・電気・機械器具・農機具などの鉄部・鉄製品、窓枠・格子・羽目板・雨戸・戸袋・板べい・ドア・ガーデニング用品などの木部・木製品危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料