塗料 :「鉄骨・橋梁用」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性(光沢保持性)最優秀 耐衝撃、耐摩耗性、硬度等の機械的強度大 耐水性、耐塩水性、耐薬品性優秀
用途海洋構造物バクロ部、プラント類バクロ部、屋内外の鉄骨、橋梁等の長期メンテナンス・フリーシステム部 主な用途橋梁、鉄 指触乾燥時間(分)5℃:30 硬化時間(時間)5℃:20 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 特性耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候、耐塩水性 可使時間(時間)5℃:12 危険物の性状非水溶性 塗装間隔(最短)5℃:24時間
1セット(18kg)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

光化学スモック発生に対して影響も少ない第3種有機溶剤を使用した環境にやさしい防食用塗料です。 塗替え塗装での旧塗膜適性にすぐれており、また都市部などで臭気対策が求められる場合に最適の塗料です。
用途鋼製橋梁、各種鉄骨、各種プラント設備外面など 規格JIS K 5551 C種1号, 2号 主成分弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 主な用途鋼、橋梁 膜厚(μm)スプレー:60、はけ・ローラー:60 塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー 使用量スプレー:240g/m2、はけ・ローラー:200g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量16kg 希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10~20℃:1時間、30~40℃:0.5時間、(歩行可能)5℃:2日、10℃:1日、20℃:18時間、30℃:12時間、40℃:10時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日、40℃:3日
1セット(16kg)
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)CRペイント 中塗 エコ
土木構造物用塗料/合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂塗料)中塗り用塗料 JIS K 5516 2種 合格 合成樹脂調合ペイント 鉛及びクロムを含みません。 有害重金属顔料やドライヤーを含んでいません。 塗膜の光沢が長時間保持できます。 下塗り塗膜との密着性が優れています。 作業性が優れています。 塗料の貯蔵安定性が優れています。
用途橋梁プラント、鉄骨類など、鋼構造物の外部用 中塗り塗料 規格JIS K 5516 2種 中塗り用 適合塗料速乾PZヘルゴンエコまたは超速乾PZヘルゴンエコ(下塗り)/CRペイント 上塗 エコ 希釈剤塗料用シンナーA 標準乾燥膜厚(μm)30 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間24時間以上(23℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.15(エアレス) 塗回数1回 塗料タイプ合成樹脂調合ペイント
1缶(20kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)CRペイント 上塗 エコ
土木構造物用塗料/合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂塗料)上塗り用塗料。 JIS K 5516 2種 合格 合成樹脂調合ペイント 鉛及びクロムを含みません。 有害重金属顔料やドライヤーを含んでいません。 塗膜の光沢が長時間保持できます。 下塗り塗膜との密着性が優れています。 作業性が優れています。 塗料の貯蔵安定性が優れています。
用途橋梁・プラント、鉄骨類など、鋼構造物の外部用、上塗り塗料 仕様中塗り塗料:CRペイント 中塗 エコ 規格JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 2種上塗り用 ※つや調整品はJIS K5516 2種 規格外となります。 JIS規格JIS K 5516 主な用途鋼構造物 膜厚(μm)標準:25/回 希釈剤塗料用シンナーA 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 適応下地橋梁・プラント、鉄骨類など、鋼構造物の外部用 ※没水部への使用は避けてください。 希釈率(%)(はけ・ローラー)0~10、(エアレス)0~10 油性 or 水性油性 特性ツヤ出し 関連資料※製品カタログ(3.48MB) 標準使用量(kg/m2/回)(はけ・ローラー)0.11、(エアレス)0.14 塗回数1 適合下塗り速乾PZヘルゴンエコまたは超速乾PZヘルゴンエコ
1缶(20kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

神東塗料ネオゴーセー#2300NT-HB
エコ商品
エポキシ樹脂の優れた(付着性・防食性)に変性樹脂を組み合わせて素地面適性や旧塗膜適性を向上させた厚膜形の変性エポキシ樹脂塗料です・新設塗装から塗替え塗装まで幅広い塗装適性を有する塗料です。
用途鋼製橋梁内外面、各種建築鉄骨、タンク外面、各種プラント設備外面など 種別厚膜形変性エポキシ樹脂塗料 規格JIS K 5551 主成分変性エポキシ樹脂 主な用途鋼、橋梁 膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60 密度1.4g/mL 塗布方法スプレー・はけ 使用量スプレー:410g/m2、はけ:200g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:2~10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 乾燥時間(指触)5℃:(4)時間、10~20℃:4(3)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(2)日、10~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:10(7)日、20℃:7(5)日、30℃:5日 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (684種類の商品があります)

簡易補修に最適。2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。また、ハケ塗りに比べ塗りムラが出難く、誰でも簡単に均一な塗膜が得られます。 特殊変性エポキシとりん酸アルミ系顔料で長期防錆が可能。塗膜の柔軟性能により、内部応力を低下させ、錆面に対してもさび層を引き起こさせません。また、りん酸アルミ系防錆顔料により、鉄イオンと安定的な錯体を形成し、腐食を抑制します。 優れた密着性。可とう性に優れた特殊変性エポキシ樹脂により、亜鉛めっきを始めとした各種金属鋼材はもちろんのこと、さび面などの劣化素材にも優れた密着性を発揮します。 既存塗膜の塗り替えにも。旧塗膜との密着性に優れ、油性系・フタル酸系・塩化ゴム計・エポキシ系・ウレタン系など各種旧塗膜に対応できます。また、内部応力緩和性能により、旧塗膜の反り返りが発生しません。 広範囲な上塗り塗料が選択可能。上塗りには、アクリル系・アクリルシリコン系・エポキシ系・ウレタン系・フッ素系などの各種塗料が選択できます。 簡易補修から重防食塗装までさまざまな塗装系が選択可能です。
用途プラント設備、鉄塔、鉄骨、金属屋根、各種配管、橋梁、外灯などの補修及び、塗り替え時の下塗り。 亜鉛めっき鋼材の下塗り。 サビが発生している箇所の延命補修。 ステンレスアルミ等の各種素材の下塗り。 (仕上がり)グレー<M7.5近似> 特性防錆 トラスコ品番855-0815 主成分変性エポキシ樹脂 主な用途鉄部 硬化時間(時間)8時間(20℃) 危険等級 使用場所屋外 アズワン品番64-8628-48 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 指触乾燥時間(時間)1(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)16以上(20℃) 可使時間(時間)72(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)0.3(2回塗り)
1本(160mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

ニッぺ(日本ペイント)ハイポンサビスタファイン
素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位の防錆性を向上します。 変性エポキシ樹脂塗料下塗りとの組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食性能を発揮します。 さび面に対し深く浸透し固着することで、優れた付着性を発揮します。 乾燥が速く、その日のうちに次工程に移ることができます。 淡黄色クリヤーですので、乾燥後の施工箇所が分かり易く、作業性に優れています 塗料用シンナーで希釈ができ、旧塗膜のリフティングの心配がなく、臭気がマイルドです。
用途経年劣化した建築物の鉄部(鉄扉、手すり、架台など)、各種鋼構造物(橋梁・タンク外面・鉄骨など)などの素地調整後の除去しきれない残存さびへの補修塗り。 主な用途鉄部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(0.4kg)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)デュフロン 100 ニューファイン
土木構造物用塗料/弱溶剤形ふっ素樹脂上塗り塗料 耐候性、耐薬品性等にすぐれた鋼構造物用ふっ素樹脂上塗り塗料です。 JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料1級に合格しています。 耐候性にすぐれています。 塗料用シンナーAで希釈ができ、作業性にすぐれ、仕上りが良好です。 環境にやさしい弱溶剤タイプです。 塗料に有害重金属(鉛クロム)を配合していません。 耐薬品性(耐酸耐アルカリ)、耐水性、耐塩水性にすぐれています。
用途橋梁タンク外面集合煙突鉄塔屋外鉄骨水門扉プラントなどの高耐候性を求められる鋼構造物の上塗り。 仕様ポットライフ5時間(23℃) 規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 1級 荷姿塗料液:13.5kg石油缶硬化剤:1.5kg角缶 適合塗料下塗りハイポン20ファイン/デュフロン100ファイン中塗、デュフロン100ファイン中塗U 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15kg 希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 油性 or 水性油性 混合比90:10(重量比)(塗料液:硬化剤) 乾燥時間16時間以上(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.14(エアレス) 塗回数2回 塗料タイプ弱溶剤形フッ素樹脂上塗り塗料
1セット(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)デュフロン 100 中塗K
鉄部用塗料/フッ素樹脂塗料用中塗り塗料 デュフロン100フレッシュ2の中塗り 耐水性、耐油性、耐薬品性にすぐれています。 厚膜塗装が可能です。 作業性に優れています。
用途鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用中塗。 橋梁タンク外面集合煙突鉄塔屋外鉄骨水門扉プラントなど鉄構造物の専用中塗り 仕様ポットライフ8時間(23℃) 荷姿塗料液:17kg石油缶硬化剤:3kg角缶 適合塗料下塗りハイポン20デクロ/上塗りデュフロン100フレッシュ2 希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20kg 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 油性 or 水性油性 混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤) 関連資料仕様 乾燥時間16時間以上10日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ・ローラー)、0.17(エアレス) 塗回数1回 塗料タイプフッ素樹脂塗料用中塗り塗料
1セット(20kg)
57,980 税込63,778
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ハイポンサビスタ
素地調整の補助:素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位やさびやすい部位の防錆性を向上します。 優れた防食性:変成エポキシ樹脂塗料下塗の組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食効果を発揮します。 優れた付着性:さび面に対する付着性が良く、深く浸透し固着します。 優れた乾燥性:乾燥が速く、条件によりその日に次工程に移ることができます。
用途経年劣化した各種鋼構造物(橋梁・タンク外面・鉄骨など)、建築物の鉄部(鉄扉、手すり、架台など)などの素地調整後の除去しきれない残存さびへの補修塗り。 主な用途鉄部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(1.2kg)ほか
9,698 税込10,668
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日新インダストリー変性エポNEXT
防食性・密着性に優れた2液形の変性エポキシ樹脂塗料です。特殊変性エポキシとリン酸アルミ系顔料で長期防錆が可能、3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮します。旧塗膜との密着に優れ、各種既存塗膜の塗り替えに対応できます。広範囲な上塗り塗料が使用可能、簡易補修から重防食塗装まで様々な塗装系が選択可能です。
用途プラント設備、鉄塔、鉄骨、金属屋根、各種配管、橋梁、外灯、などの補修及び、塗り替え時の下塗り。ステンレス・アルミなどの各種素材の下塗り。亜鉛めっき鋼材の下塗り。錆が発生している箇所の延命補修。 主な用途鉄部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(16kg)ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位やさびやすい部位の防錆性を向上します。 変成エポキシ樹脂塗料下塗の組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食効果を発揮します。 さび面に対する付着性が良く、深く浸透し固着します。 乾燥が速く、条件によりその日に次工程に移ることができます。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係、鋼構造物・プラント 乳白 塗布面積(m2/缶)125 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地経年劣化した各種鋼構造物(橋梁・タンク外面・鉄骨など)、建築物の鉄部(鉄扉・手すり・架台など)の素地調整後の除去できない残存さびへの補修塗り 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F★★★★ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12
1セット(4kg)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位の防錆性を向上します。 変性エポキシ樹脂塗料下塗りとの組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食性能を発揮します。 さび面に対し深く浸透し固着することで、優れた付着性を発揮します。 乾燥が速く、その日のうちに次工程に移ることができます。 淡黄色クリヤーですので、乾燥後の施工箇所が分かり易く、作業性に優れています。 塗料用シンナーで希釈ができ、旧塗膜のリフティングの心配がなく、臭気がマイルドです。
淡黄色クリア 塗布面積(m2/缶)115~136 危険等級 乾燥時間(時間)【指触】5~10℃:1、23℃:1、30℃:0.5、【重ね塗り】5~10℃:16以上10日以内、23℃:4以上10日以内、30℃:3以上7日以内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地素地調整後の除去しきれない残存さびへの補修塗り、経年劣化した各種鋼構造物(橋梁、タンク外面、鉄骨など)、建築鉄部(鉄扉、手摺、架台など) 希釈率(%)0~5 油性 or 水性油性 関連資料(1.02MB) ホルムアルデヒド等級F★★★★ 施工内容刷毛、ローラー 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13
1セット(4kg)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄部用塗料/鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用中塗 ハイポン50システムの中塗り塗料 ハイポン50システムは防食性にすぐれたエポキシ樹脂さび止め塗料に耐候性の良いポリウレタン樹脂上塗り塗料を組み合わせたウレタン塗装システムです。 耐水性、耐油性、耐薬品性にすぐれています。 耐候性が優れています。(ハイポン50システム) 高光沢で外観が良好です。(ハイポン50システム)
用途鉄部/鋼構造物中塗用 油タンク内面、薬品タンク内面、化学プラントの重防食仕上げ、橋梁など鉄構造物の専用中塗り。 長期の防食性と耐候性が要求される個所に最適です。 集合煙突、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど。 ホワイト 規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 A種 中塗り塗料 荷姿塗料液:17kg石油缶/硬化剤:3kg角缶 適合塗料ポリウレタン樹脂上塗り塗料(ハイポン50上塗) 主な用途鉄部、鋼構造物 希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW 塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 標準重ね塗り回数(回)1回 危険等級 乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20000mL 希釈率(%)0~10(エアレス) 油性 or 水性油性 混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤) 特性耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性 可使時間(時間)8(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.17(エアレス) 塗料タイプ鋼構造物用ポリウレタン樹脂中塗り塗料
1セット(20kg)
54,980 税込60,478
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 50 ファイン 常備色
土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料 耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。 耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
材質鉄、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき 規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 3級 (7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りはJIS規格対象外です。) 適合塗料下塗り材:ニッペジンキー8000メタルグレー、ハイポン30マスチックプライマーK、ハイポン20ファイン / 中塗り塗料:ハイポン30ファイン中塗U、ハイポン30ファイン中塗 膜厚(μm)【ドライ】30(はけ・ローラー)/30(エアレス) 、【ウエット】55(はけ・ローラー)/55(エアレス) 材質(樹脂部)ウレタン 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、エアレススプレー、ローラー 危険等級 工程上塗り 溶剤弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地集合煙突、橋梁、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど 希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 色相淡彩~濃彩色 油性 or 水性油性 特性耐水性、耐薬品 可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.14(エアレス) つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り
1セット(4kg)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。 耐候性・低温硬化性に優れている。 仕上がり外観(光沢)が美しい。
用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗 主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部) 種別アクリルシリコン樹脂塗料 主成分アクリルシリコン樹脂 膜厚(μm)25 密度塗料(23℃):1.27g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL 使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 希釈率(%)3~5 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日 危険物の性状非水溶性 適合上塗りセラボーン中塗
1セット(4kg)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)

付着性に優れている。 鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
用途軽腐食~重腐食環境用塗替え塗装中塗 主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部) 種別エポキシ樹脂塗料 規格JIS K 5659 主成分高耐候性ポリウレタン樹脂 膜厚(μm)30 密度塗料(23℃):1.39g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL 使用量スプレー:170g/m2、はけ:140g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)5~10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20℃:0.5時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日 危険物の性状非水溶性 適合下塗りネオゴーセー#2300プライマー・ジンクプライマーHB
1セット(16kg)
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

厚膜塗装作業性に優れている。 耐候性・耐水性・耐薬品性に優れている。 鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗 主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部) 規格JIS K 5659 主成分厚膜形ポリウレタン樹脂 膜厚(μm)50 密度塗料(23℃):1.37g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL 使用量スプレー:180g/m2、はけ:160g/m2 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10 特性耐薬品、耐水、耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:6日、30℃:4日 危険物の性状非水溶性 適合下塗りネオゴーセープライマーHB・さびコート・NYポリンK中塗 つや艶有
1セット(4kg)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (950種類の商品があります)

耐候性・耐水性・耐薬品性に優れている。 鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗 主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部) 種別厚膜形ポリウレタン樹脂塗料 規格JIS K 5659 主成分弱溶剤形エポキシ樹脂 膜厚(μm)50 密度塗料(23℃):1.37g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL 使用量スプレー:180g/m2、はけ:160g/m2 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)5~10 特性耐薬品、耐水、耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日 適合下塗りネオゴーセープライマーHB・さびコート・NYポリンK中塗
1セット(4kg)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (674種類の商品があります)

耐候性・低温硬化性に優れている。 耐水性・耐薬品性に優れている。
用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗 主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部) 主成分ポリウレタン樹脂 膜厚(μm)25 密度塗料(23℃):1.20g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL 使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)エアレス:15~20、はけ・ローラー:5~10 特性耐薬品、耐水、耐候 乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日 危険物の性状非水溶性 適合下塗りNYポリンK中塗
1セット(4kg)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1900種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります