塗料 :「panasonic」の検索結果
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。
油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。
素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
関連キーワード
水系1液アクリル・シリコン樹脂塗料。塩ビ鋼板など塩ビ素地専用。独自の耐可塑剤性技術(ベタツキ解消)。優れた密着性、耐候性、耐水性。プライマーレス仕様。豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)。F☆☆☆☆ 低VOC。5分艶への調整可能
用途外部の塩ビ素地(塩ビ鋼板)。内部の塩ビ素地(ビニールクロスなど)
色イエロー艶消し
主成分アクリル・シリコン樹脂
主な用途屋内外の塩ビ素地
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性密着性、耐候性、耐水性
つや艶消し
1缶(3.5kg)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。