カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(71)
- RS PRO(6,120)
- イマオコーポレーション(4,171)
- エスコ(3,380)
- 東京発条製作所(3,114)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,976)
- NOK(2,539)
- SUS(エスユーエス)(2,495)
- LAMP(スガツネ工業)(1,987)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,521)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,481)
- 栃木屋(940)
- ナベヤ(825)
- ジョー・プリンス竹下(819)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(808)
- 岩田製作所(674)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(556)
- ハーフェレ(500)
- TMEHジャパン(471)
- TRUSCO(421)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
44ページ目: 機構部品
商品豆知識

スライドレール ベアリングタイプ
アイワ金属(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(1本)当日出荷から8日以内出荷引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプです。幅(mm)12.5寸法(mm)引き残し:0高さ(mm)45.7種類スライド形段数2定格荷重(N)343材質(レール)スチールRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)亜鉛メッキ
密閉用コーナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)830表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。 耐環境特性が優れています。用途特殊車両・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
差し込み式防振ゴム(非反発ゴム)
東京防音(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(4枚)当日出荷耐荷重・4コで約100キログラム。 振動を防ぐ効果が天然ゴムの約11倍あります。用途ボルト止めしたエアコンの室外機や振動する機器に。幅(mm)60長さ(mm)60厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
高性能型防振マット ニューしずか
東京防音(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(4個)当日出荷振動を防ぐ効果が天然ゴムの約10倍あります。用途洗濯機などの防振対策に。材質非反発ゴム幅(mm)60厚さ(mm)9長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付コーナー キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,574~税込¥1,731~1個当日出荷から4日以内出荷筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 レバーでロックされますので、振動等で外れません。用途工作機械・コンテナ・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 角型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥771税込¥8481個当日出荷用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤材質ステンレス(SUS304)引張荷重(N)49質量(g)23表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21457
メタルグラウンディングクランプ
TAKIGEN(タキゲン)¥34~税込¥37~1個当日出荷から6日以内出荷電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ポリアミド6(PA6)接触抵抗(Ω)0.08表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
大型丸落し(丸棒全長L150)
TAKIGEN(タキゲン)¥409税込¥4501個当日出荷用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)330寸法L(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20592
耐熱マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,125税込¥1,2381個欠品中耐熱仕様のマグネットキャッチです。(~250℃) 加熱後、常温に戻ると吸着力はほとんど下がりません。 C-100-A-2と取付け互換があります。 取付け穴が長穴のため、微調整が可能です。用途厨房機器・試験装置吸着力(N)70(未使用時)材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24712
ステンレス 平型蝶番(L38×W26.5×t0.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥101税込¥1111個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:4.5質量(g)8寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)3.9寸法W(mm)26.5寸法N(mm)3寸法d1(Φmm)3.8寸法d2(Φmm)5寸法P1(mm)27寸法P2(mm)16扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10661
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=68)
TAKIGEN(タキゲン)¥449税込¥4941個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)30寸法H(mm)30寸法L1(mm)75寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)8寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00686
防水セパレートハンドル用抜差しハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥539税込¥5931個当日出荷適合A-1372-F-2・A-1372-F-3・ A-372-F-2・A-372-F-3・A-372-3-S質量(g)50タキゲンコード01664
ダブルコネクタN-S
SUS(エスユーエス)¥254税込¥2791個当日出荷GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
GFS-GFコネクタ
SUS(エスユーエス)¥311税込¥3421個当日出荷GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
トラスボルト (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥20税込¥221個当日出荷用途カバー取付け用ねじサイズM5材質SWCH相当長さ(mm)10色シルバー質量(g)2.6表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ (H8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]質量(g)7.2RoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製 3575 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)60表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 45°ブラケット 4525 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から9日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用表面処理アルマイト処理材質A6063S-T5質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
D8-RR リセプタクルーリベットプレート
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
横押し型トグルクランプ(引きレバー)
(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷締圧力(kN[kgf])0.45[45]ストローク(mm)17材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)41タイプ横押し型最高高さ(mm)45.24材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7ベースフランジ最大長(mm)96.9ハンドル操作角度(°)190販売区分業務用
鉄横長蝶番(穴ナシ)
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷汎用蝶番です。用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
GA-17Sセット品
TMEHジャパン¥599~税込¥659~1セット当日出荷から11日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)131
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品