絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 機構部品

商品豆知識

42,769件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    429税込472
    1袋ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-15~200
  • 盤用マルチキー(ステンレスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー(ステンレスタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    4タイプの配電盤、分電盤用の合鍵に。錆びに強い【ステンレス製】。4タイプのカギに対応。・タキゲン A-121-H型(現行型)。・タキゲン 0061型(現行型)。・旧型×2種(1990年以前の引込ボックスに多く使用できる)
    材質ステンレス質量(kg)28本体寸法(mm)80×80×2.4
  • スロットブロック ボッシュ・レックスロス

    スロットブロック

    ボッシュ・レックスロス
    73税込80
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用 スロットブロック。フレームとの接触面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。溝に固定する為のスプリング付きのタイプや固定ネジ付きのタイプなどのバリエーションがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スベリ止めキャップ S (50個/パック) SUS(エスユーエス)

    スベリ止めキャップ S (50個/パック)

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    材質POM対応SF30質量(g/個)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング サンエス(昌和発條製作所)

    サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング

    サンエス(昌和発條製作所)
    669税込736
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています 小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します 安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます 環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します 「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    ばねの種類圧縮ばね
  • プラレベル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    プラレベル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    379税込417
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。
    用途ボックスカルバート等のレベル微調整に使用します。材質プラスチック製(PP)なので軽くて耐久性に優れています。
  • Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    319税込351
    1袋
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
  • シムプレート 真鍮 TRUSCO

    シムプレート 真鍮

    TRUSCO
    439税込483
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
    用途すき間調整用として、水平維持などに。材質真鍮
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    309税込340
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • 丸ダクト用点検窓(MCR) ピュアテック(METU)

    丸ダクト用点検窓(MCR)

    ピュアテック(METU)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    丸ダクト用の点検窓です。 2個のノブ操作だけで、簡単かつスピーディーな取り付けが可能です。 ダクト鉄板を2枚の安定カバーで締め付けます。
    用途丸ダクト内の検査、メンテナンス材質亜鉛メッキ鋼板
  • 鉄小型セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    鉄小型セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    用途各種小型ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])60(6.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘアキャッチャMCF用Oリング ショウエイ

    ヘアキャッチャMCF用Oリング

    ショウエイ(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
    材質NBR機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
  • ワイヤーロックコネクタ SUS(エスユーエス)

    ワイヤーロックコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Φ2テグスワイヤー(GFW-422、423、424)専用のコネクタです。 ワイヤーを通してボルトを締めると、ワイヤーを固定することができます。 通した後、テグスワイヤーの向きは3方向に使用できます。 テグスワイヤーは完全にコネクタを通してご使用ください。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)26シリーズGF
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 水平3方向 ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 水平3方向

    ADF(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材水平三方向(T字)タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.013ブラックタイプ16mmフレーム用
  • 後付ビードKデュオPG18ミリ用20m TOSTEM(LIXIL)

    後付ビードKデュオPG18ミリ用20m

    TOSTEM(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    セット内容20メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモスⅡ
  • 後付ビードKデュオPG16ミリ用20m TOSTEM(LIXIL)

    後付ビードKデュオPG16ミリ用20m

    TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    セット内容20メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモスⅡ
  • アルミフレーム System40 用ケーブルクランプ 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用ケーブルクランプ

    青木精密工業
    59税込65
    1個
    当日出荷
    配線等の固定にご使用下さい。溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質66ナイロン白色
  • 極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。
    高さ(mm)10.2種類標準タイプ長さL(mm)42幅W(mm)2.4材質(本体)鋼(SPCC)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト コノエ

    アジャスターボルト

    コノエ(1件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    台座径が37mmのプレスタイプです。
    用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。材質表面処理三価クロメート許容荷重(N)3920台座径(Φmm)37
  • 平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFA被覆Oリング コクゴ

    PFA被覆Oリング

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 自在ブッシュ TRUSCO

    自在ブッシュ

    TRUSCO
    849税込934
    1セット(50本)
    当日出荷
    パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。
    用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。2018年トラスコ掲載ページ3 1024仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロン長さ(mm)256ナチュラル高さ(mm)3.7使用温度範囲(℃)-30~105
  • スペースヒーター(リード式) 坂口電熱

    スペースヒーター(リード式)

    坂口電熱
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様リード式最高使用温度(℃)300
  • ステンレスバネ入トランク取手(グリップ付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスバネ入トランク取手(グリップ付)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
    用途各種キャビネット、コンテナ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR)仕上電解研磨+黒色
  • 防振ゴム 穴あき 角 WAKI(和気産業)

    防振ゴム 穴あき 角

    WAKI(和気産業)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    振動を吸収する防振ゴムです。
    形状角形厚さ(mm)10ブラック穴径(Φmm)13硬度60溝幅(mm)3溝深さ(mm)3耐熱温度(℃)-20~60材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)5適合用途防振
  • ハイパー防振ゴムマット 洗濯機・冷蔵庫用 WAKI(和気産業)

    ハイパー防振ゴムマット 洗濯機・冷蔵庫用

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(4個)
    当日出荷
    防音・防振+高さも調整できる優れもの ハイパー防振ゴムマット 重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適! 防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。
    材質非移行性EPDMゴム厚さ(mm)25径(Φmm)70適合サイズ(mm)40~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキックバネ WAKI(和気産業)

    ステンレスキックバネ

    WAKI(和気産業)
    99税込109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小箱のはねぶた・プラモデル・玩具
    材質ステンレスSUS304
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=65)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
    用途道具箱・簡易扉材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20970
  • 和文開閉マーク(閉⇔開) TAKIGEN(タキゲン)

    和文開閉マーク(閉⇔開)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード70128
  • ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス超小型スライドレール

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    393税込432
    1個
    当日出荷
    超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード21296
  • ステンレス ボックスローラーキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ボックスローラーキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    267税込294
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部が樹脂製なので円滑に作動します。 取付け穴が長穴のため取付け後の調整ができます。
    用途キッチンドア・家具材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)14材質(ローラー部)硬質ポリエチレン(PE)最大引抜荷重(N[kgf])約24.7タキゲンコード22326
  • 丸落し TAKIGEN(タキゲン)

    丸落し

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
    用途特装車・コンテナ・振動機器
  • システムロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    システムロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    675税込743
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品キー2本・止め金
  • ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    266税込293
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)49寸法W(mm)32寸法P1(mm)21寸法P2(mm)20穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ガスダンパー用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用ブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • 平型蝶番(L25×W20×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L25×W20×t0.8)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    質量(g)5寸法L(mm)25寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法W(mm)20寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150
  • ステンレス パドルハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パドルハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,284税込5,812
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ) ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。 内部解錠用ツマミも取付けられます。
    用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    8,614税込9,475
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 大型埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    大型埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,124税込1,236
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。 大型の扉に最適です。
    用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)標準色ブラック寸法M(Φ)5~10段付穴

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品