絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 機構部品

商品豆知識

42,769件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スケールプレート(縦型) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スケールプレート(縦型)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    縦型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。
    色(本体)BK材質(本体)SUS304
  • カムロック ジョー・プリンス竹下

    カムロック

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。
    用途鋼製家具、小型ボックス等仕様1点抜け付属品鍵2本、専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)76仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ)

    シブタニ
    879税込967
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングAN6230番(1Aニトリルゴム) 森清化工

    OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)

    森清化工
    40税込44
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法W(mm)3.53±0.10
  • 小型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    小型スナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    760税込836
    1個
    当日出荷
    小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
    用途車両用小扉・小型バスリッド材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)70表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部:浸炭焼入処理使用荷重(N)980タキゲンコード22807
  • マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    35税込39
    1個
    当日出荷
  • ステンレス 小型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小型スナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,474税込1,621
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
    用途車両用小扉・小型バスリッド材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)75表面仕上げバレル研磨使用荷重(N)980タキゲンコード22808
  • Tスロットナット TRUSCO

    Tスロットナット

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
    用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
  • ステンレス ドアストッパー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドアストッパー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途軽量扉の簡易ストッパー材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、接地部/ゴム表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス CCIDホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス CCIDホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    3,668税込4,035
    1個
    当日出荷
    CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
    用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研磨
  • ソフト取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ソフト取手

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スーツケース用に開発された取手です。 握部が伸縮します。
    用途トランク・通信機器材質熱可塑性ポリウレタン樹脂エラストマー(TPU)質量(g)54表面仕上げシボ加工タキゲンコード04647
  • パイプキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    パイプキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,587税込1,746
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
    用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R))耐久回数脱着:3000回タキゲンコード24495
  • 六角レンチ錠用キー TAKIGEN(タキゲン)

    六角レンチ錠用キー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)20×42質量(g)9タキゲンコード21459
  • 調整式フラットトルクヒンジ(L=50) TAKIGEN(タキゲン)

    調整式フラットトルクヒンジ(L=50)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,360税込1,496
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13269
  • ガスダンパー用ブラケット(L=60×W=25) TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用ブラケット(L=60×W=25)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11310
  • ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス スプリング取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング取手

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    563税込619
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングにより取手は常時閉じています。
    用途計測機器・小型ケース材質ステンレス鋼板(SUS304)、ポリアミド(PA6)質量(g)45表面仕上げヘアライン仕上吊下荷重(N)147
  • ステンレス 回転取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 回転取手

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上使用荷重(N)196
  • 取手(P=135~140) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=135~140)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード01822
  • ガススプリング用 取付金具 No.11 モノタロウ

    ガススプリング用 取付金具 No.11

    モノタロウ(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    用途ガススプリング取り付け用適合本体ガススプリング用材質亜鉛合金販売区分業務用
  • G- 45 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 45 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-45JIS呼びG-45
  • P-14   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-14 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-14機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-14
  • P-10   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-10 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    660税込726
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-10機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-10
  • 3/8" シールワッシャー(10個) エスコ

    3/8" シールワッシャー(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    470税込517
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)23.80材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MX-3厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)3/8”
  • M16 シールワッシャー (10個) エスコ

    M16 シールワッシャー (10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    945税込1,040
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)24材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-16厚さ(mm)1.5ボルトM16
  • イレクター Φ28 押え板 矢崎化工

    イレクター Φ28 押え板

    矢崎化工(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理三価クロメート
  • 下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル IKURATOOLS(育良精機)

    下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ダブルサドル SUS(エスユーエス)

    ダブルサドル

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    364税込400
    1個
    当日出荷
    壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
    付属品フレームガード18mmカット品×1、ダブルサドルL×1材質アルミ押出材質量(g)14
  • ストレートジョイント SUS(エスユーエス)

    ストレートジョイント

    SUS(エスユーエス)
    442税込486
    1個
    当日出荷
    引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
    材質アルミ押出材質量(g)29
  • コネクタピースコンパクト SUS(エスユーエス)

    コネクタピースコンパクト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    243税込267
    1個
    欠品中
    M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)21タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T SUS(エスユーエス)

    ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチール、車輪:ゴム耐荷重(N)300
  • スロットキャップ SS SUS(エスユーエス)

    スロットキャップ SS

    SUS(エスユーエス)
    220税込242
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)2000材質ポリエチレン質量(g/m)14
  • アフターナット L SUS(エスユーエス)

    アフターナット L

    SUS(エスユーエス)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当表面処理ユニクロメッキ質量(g)10
  • ヘリカル防振器 たわむ君 不二ラテックス

    ヘリカル防振器 たわむ君

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    車輌、船舶、航空機に搭載されている電子機器をワイヤーのたわみだけで振動と衝撃から守る。 オールステンレス、メンテナンスフリー。 たわみ量が大きいので衝撃吸収も可能です。 スプリングとダンパーの両機能をもち、コンパクトでシンプルな防振対策が実現できます。 左右、前後および上下3軸で振動と衝撃の吸収が可能ですので、4通りの設置方法が選べます。また設置も簡単にできます。 耐食性、耐薬品性に優れ、使用温度範囲が広く、また荷重も小さなものから大きなものまでそろってますので広い範囲でご使用になれます。
    設置方法圧縮、45°圧縮/ロール、せん断、ロール、つり下げ
  • シリコーントリム HR-08タイプ ホッティーポリマー

    シリコーントリム HR-08タイプ

    ホッティーポリマー(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
    用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tナット L(M4) SUS(エスユーエス)

    Tナット L(M4)

    SUS(エスユーエス)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM4
  • S EasyナットSS SUS(エスユーエス)

    S EasyナットSS

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
    適合SF20シリーズ材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)3タイプM3
  • 下方圧え型トグルクランプ250K モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ250K

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    締圧力(kN[kgf])2.5[250]付属品スピンドル (M6×50 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)190タイプ下方圧型最高高さ(mm)167.6材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0)ベースフランジ最大長(mm)199クランプアーム移動角度(°)77ハンドル操作角度(°)85販売区分業務用
  • フランジ付きナット/ステンレス (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フランジ付きナット/ステンレス (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    用途カバー取付け等ねじサイズM8材質SUS XM7相当質量(g)6.8表面処理無しねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品