絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: 機構部品

商品豆知識

42,769件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下

    ブラカンハンドル

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上クロームメッキ仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートスタッド ホシモト

    ストレートスタッド

    ホシモト
    99税込109
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鉄(SS)表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト(SUS) ナベヤ

    スタッドボルト(SUS)

    ナベヤ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ステンレスフックL型 スペーシア

    ステンレスフックL型

    スペーシア
    499税込549
    1本
    当日出荷
    スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
    トラスコ品番420-3534材質パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304幅(mm)44.5高さ(mm)93質量(g)25.4奥行(mm)20
  • SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGPS グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PPR プレスフィットプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧入タイプのボールプランジャ。 PPRはオールステンレス製。 PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。 PPR-KDはオールプラスティック製。
  • オイルシール MG型 NOK

    オイルシール MG型

    NOK
    629税込692
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    型式MG
  • シーリングパッキングレー(樹脂)(小箱) 大阪魂

    シーリングパッキングレー(樹脂)(小箱)

    大阪魂(5件のレビュー)
    679税込747
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質樹脂
  • フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(10件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
    用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
  • KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション

    KCL・KCL-SUS カムレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    509税込560
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
  • ねじりコイルばね Cタイプ サンエス(昌和発條製作所)

    ねじりコイルばね Cタイプ

    サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
    ばねの種類ねじりばね
  • インサート用キー 204-04型 LAMP(スガツネ工業)

    インサート用キー 204-04型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
    材質ポリアミドブラック
  • マグネットキャッチ アルミ製・縦型 TRUSCO

    マグネットキャッチ アルミ製・縦型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    シルバー全長(mm)51質量(g)34材質(本体)アルミニウム材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ6.5mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5
  • マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCO

    マグネットキャッチPP樹脂製

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
    全長(mm)60質量(g)23材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(受金具)スチール厚さ(mm)16吸着力(N)50取付ピッチ(mm)52推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
  • スチールブラケット ヤマト(機構部品)

    スチールブラケット

    ヤマト(機構部品)(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)スチール表面処理ユニクロメッキ処理ボルトM6適合ボルト径M6
  • 埋込取手 栃木屋

    埋込取手

    栃木屋(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
    用途厨房機器・計測機器・医療機器等材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    319税込351
    1パック(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)3材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    889税込978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ステンレスパネル取手用座金(3型) 栃木屋

    ステンレスパネル取手用座金(3型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ステンレスパネル取手といっしょに使用すると足元がスッキリ見えます。
    材質/処理SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片立上り蝶番 栃木屋

    片立上り蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュキャッチ 栃木屋

    プッシュキャッチ

    栃木屋(9件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
    用途工作機械等保持力N(kgf)約9.81(1)質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラー締まり 栃木屋

    ローラー締まり

    栃木屋(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
    用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等質量(g)74材質/処理(ベース)SUS304/ヘヤライン(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-(アジャストボルト・平座金)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-701型カムロック No.19994 栃木屋

    C-701型カムロック No.19994

    栃木屋(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途自動販売機・コインロッカー等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni仕様キーの回転は、AB間90度です。
  • 調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付 エニダイン

    調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付

    エニダイン
    6,298税込6,928
    1個ほか
    当日出荷から102日以内出荷
    RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
    仕様ボタン付き構造調整式
  • 平ワッシャー ナベヤ

    平ワッシャー

    ナベヤ(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理黒染め熱処理焼入硬度HRC27~35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密着長巻ばね ステンレス TRUSCO

    密着長巻ばね ステンレス

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
    用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。全長(mm)500材質ステンレス(SUS304-WPB)
  • 鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ) TRUSCO

    鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)

    TRUSCO
    549税込604
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    必要な長さに切断できます。
    用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
  • 強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
    付属品受座材質(本体)亜鉛合金種類標準タイプ仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)材質(受座)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    399税込439
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    ねじ径dM12材質S45Cねじピッチ1.75仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
  • スライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール) ハーフェレ

    スライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール)

    ハーフェレ
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    引出しを100%引き出せるソフトクローズダンパー内蔵のスライドレール(引出しレール)。 引出しレールはワンタッチで簡単に取外し可能!クリップを押し下げると引出しレールが外れます。
    用途デスク、厨房、収納家具等の引き出しに最適仕様脱着タイプ種類スライド取付方式横付、ネジ止め段数3段材質(レール)スチール取付ビス付属なし取付奥行(mm)【最小】レール長さ+4
  • DブラケットクロスL キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットクロスL キット

    SUS(エスユーエス)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
    材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)53(単品)対応SF4045シリーズキット内容DブラケットクロスL×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ 平ワッシャー(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 平ワッシャー(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    スチール製 ユニクロメッキの平ワッシャーです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合トラスコ品番334-2227材質スチール厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6呼び径M6外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    219税込241
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • イレクター Φ28 ステンレス製パイプキャスター 矢崎化工

    イレクター Φ28 ステンレス製パイプキャスター

    矢崎化工
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。ナイロン車輪のステンレス製パイプキャスターです。
    用途Φ28イレクターパイプ用種類自由車材質(車輪)ナイロン材質鉄・ナイロン軸長(mm)54
  • ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1ペア
    当日出荷から8日以内出荷
    引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
    用途引き出し耐荷重(kg)35以下取付引出し底面及び側板にネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様脱着タイプ段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • 滑り止め付アジャスタM8 SUS(エスユーエス)

    滑り止め付アジャスタM8

    SUS(エスユーエス)
    364税込400
    1個
    当日出荷
    滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
    適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明)質量(g)26シリーズGF耐荷重(N)490
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 4方向 ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 4方向

    ADF
    279税込307
    1個
    当日出荷
    16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材四方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.016ブラックタイプ16mmフレーム用
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 フィックスⅡ型(A-6) ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 フィックスⅡ型(A-6)

    ADF
    299税込329
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(一方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16アルミシルバータイプ16mmフレーム用

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品