カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(20)
- スパナ/レンチ(52)
- ソケット/ソケットレンチ(200)
- トルクレンチ/トルクドライバー(34)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(1)
- 電設工事関連(91)
- 水道・空調配管用工具(11)
- プーラー(引き抜き専用工具)(1)
- 工具セット(97)
- その他作業工具(1)
- 作業工具その他(14)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- 潤工社(85)
- エスコ(51)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
- STAHLWILLE(スタビレー)(29)
- KTC(26)
- ミトロイ(水戸工機)(18)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15)
- nepros(13)
- イチネンTASCO(12)
- FPC(11)
- JTC(10)
- スーパーツール(9)
- BBKテクノロジーズ(9)
- RS PRO(8)
- Wera(7)
- トップ工業(7)
- TRUSCO(7)
- SK11(7)
- E-Value(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
作業工具 :「17mm 1/4」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

万能ソケット
(87件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。全長(mm)65差込角(mm[inch])9.5[3/8]外径(Φmm)28材質クロームバナジューム鋼使用範囲(mm)6~21
オールマイティソケット
H&H(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品)
(113件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±4主な用途冷媒機器販売区分業務用
高精度トルクレンチセット(1/4"・3/8")
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷新冷媒・従来冷媒機器兼用セットです。種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771CS(ケース)スパナ口径(Φmm)17トルク調整範囲(N・m)39.9
ラチェットトルクレンチ
BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681丁当日出荷●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向右主な用途冷媒機器
トルクレンチ プレセット型 セット
(487件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット型ヘッド形状ラチェット形全長(mm)470差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)28~210最小目盛(N・m)1負荷方向右主な用途締め付け用質量(kg)2.34付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
ソケット 6角 6.35sq
(64件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35穴角6角
トルクレンチ プレセット型
(535件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向右主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース![1/2"DR/4-17mm [INHEX]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576129-210430-02.jpg)
1/2"DR/4-17mm [INHEX]ビットソケット
エスコ¥41,700税込¥45,8701セット翌日出荷全長(mm)60質量(g)1552対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17・19(10個組)ケース寸法(mm)227×131×57差込角(inch)1/2"![1/2"DR/4-17mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573347-210430-02.jpg)
1/2"DR/4-17mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
エスコ¥24,400税込¥26,8401組翌日出荷全長(mm)60対辺(mm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・10・12・14・17(9個組)差込角(inch)1/2"
Cリング 3/4"(19mm)SQ.17mm~46mm用セット 10ヶ組+プラー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷3/4"(19mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。適合3/4"(19mm)sq.インパクトソケット用セット内容Cリング×10個、プラー×1個RoHS指令(10物質対応)対応![1/2"DR/3-17mm[HEX]インパクトビットソケットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64503986-210427-02.jpg)
1/2"DR/3-17mm[HEX]インパクトビットソケットセット
エスコ¥23,200税込¥25,5201個翌日出荷セット内容Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14・17mmビットホルダー:1/4”hex×1/2”sqドライバービット:(Hex)3・4mm、(+)#2・#3、(-)7.0×0.9mmラチェットハンドル:240mmエクステンションバー:150mm型番AH4133ビット(Hex)3・4(+)#2・#3(-)7.0×0.9差込角(inch)1/2
1/4H ユニバーサルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ドライバビット 六角ソケット 17 mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷RS Proマグネット式ナットセッター. 六角ねじを回すためのRS Proマグネット式ナットセッターです。ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。狭くて面倒な場所での作業に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = Nutsetterサイズ = 17 mm
3/8"DRx 1/4" ソケット
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷仕様各部サイズ:●全長(L:mm):24.5●先端部ソケット外径(D1:mm):10.0●差込部ソケット外径(D2:mm):17.0●ソケット深さ(T:mm):9.0全長(mm)24.5外径(Φmm)10差込角(inch)3/8対辺(inch)1/4
ソケットレンチセット1/4+1/2インチ
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781セット(57個)当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。強力な1/4インチおよび1/2インチのラチェット。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業。ネジの締め付け、緩め作業に。セット内容ラチェットハンドル(1/2インチ、1/4インチ)、ソケット:1/2インチ17個(10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32mm×各1個)、1/4インチ10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、スパークソケット:1/2インチ(16/21mm)、エクステンションバー:1/2インチ(75/250mm)、1/4インチ(50/100mm)、ユニバーサルジョイントアダプター(1/2インチ、1/4インチ)、1/4インチtoHEX変換アダプター、スピナー、ビット(全長25)18本、収納ケース材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)574差込角(mm)6.35(1/4インチ)、12.7(1/2インチ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×41×67送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"・1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥24,500税込¥26,9501組翌日出荷仕様ドライバーハンドル(1/4”):150mmセット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(1/2”) ディープソケット(6角):8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、14・15・16・18・19mm(1/2”) スパークプラグソケット(1/2”):16・21mmビットアダプター:5/16”(Hex)×1/2”(sq)ビットソケット(1/4”):(+)#1・#2、(-):4・5.5・6.5mm、ポジドライブ:#1・#2、TORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30、Hex:3・4・5・6mmビット(六角シャンク5/16”):(+):#3・#4、(-):8・10・12mm、ポジドライブ:#3・#4、TORX:T40・T45・T50・T55、Hex:8・10・12・14mmラチェットハンドル:143mm(1/4”)・250mm(1/2”)T型スライドハンドル(1/4”):100mmドライバーハンドル(1/4”):150mmエクステンションバー(1/4”):50・100mmエクステンションバー(1/2”):125mm・250mmユニバーサルジョイント:35mm(1/4”)・70mm(1/2”)ソケットアダプター:3/8”凹×1/2”凸差込角(inch)1/4・1/2
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/4”sqへの変換アダプタータイプです。差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]寸法L(mm)22.5寸法H(mm)17
トルクレンチ (1/4 180N.M)
加納商会¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷規定トルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止。トラスコ品番274-1253全長(mm)215二面幅(mm)17設定トルク(Nm)18負荷方向右ナットサイズ(inch[mm])フレア:1/4
1/4"Hex/117mm 凹ラチェットハンドル
エスコ¥20,200税込¥22,2201個翌日出荷仕様ヘッド部厚み(a:mm):10.7全長(mm)117質量(g)85送り角度(°)4.5ヘッド幅(mm)22.6対辺寸法(inch)1/4"
1/4"DR/117mm ラチェットハンドル(クイックリリース)
エスコ¥18,200税込¥20,0201個翌日出荷仕様ヘッド部厚み:10.7mm全長(mm)117質量(g)90送り角度(°)17差込角(inch)1/4ヘッド幅(mm)22.6
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
17x300mm 電ドルソケット(ロング)
エスコ¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷仕様開口深さ:17mm全長(mm)300質量(g)154対辺(mm)17外径(Φmm)22.5差込角(inch)1/4"
R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)仕様R410A専用スパナ口径(Φmm)22トルク調整範囲(N・m)39.9
トルクレンチ1/4(校正証明書付)
イチネンTASCO¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用です。全長(mm)224口径(Φmm)17締付トルク(N・m)17.2寸法(inch)フレアナット(冷凍サイズ):1/4"
ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・1/4 94点
GEDORE¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。トラスコ品番680-0950セット内容94点材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/12.7ケース寸法(mm)382×285ハンドル内容ラチェットレンチ150mm(差込角:6.35mm・72枚歯)、ラチェットレンチ250mm(差込角:12.7mm・72枚歯)ビット【差込角6.35mmソケットビット】●六角・37mm:3、4、5、6●マイナス・37mm:4.5、5、6.5●プラス・37mm:PH1、PH2●ポジドライブ・37mm:PZ1、PZ2●トルクス・37mm:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30【5/16ビット】●六角・30mm:8、10、12、14●マイナス・30mm:8、10、12●プラス・30mm:PH3、PH4●トルクス・30mm:T40、T45、T50、T55ソケット内容(mm)【差込角6.35】●六角ソケット(25:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14●六角ソケット(50:6、7、8、9、10、11、12、13【差込角12.7】●六角ソケット(25:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、28、30、32●六角ソケット(77:14、15、17、19●スパークプラグソケット(65:16、21)
...



















![1/2"DR/4-17mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576129-210430-02.jpg)

![1/2"DR/4-17mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573347-210430-02.jpg)

![1/2"DRx17mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579008-210430-02.jpg)
![1/2"DR/3-17mm[HEX]インパクトビットソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64503986-210427-02.jpg)