絞り込み
溝長(mm)
12・15・16・18・20・22・24・25・28・30・35・40・43・45・50・55・60・70・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 切削工具

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

56,233件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPGT 住友電工ハードメタルチップ TPGT住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
タップハンドル エンジニアタップハンドルエンジニア
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ハンドタップ、ハンドリーマー用のハンドル。
タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所)ステン用マイクロドリル ADR-SUSATOM(サイトウ製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
T型エキストラクター TSKT型エキストラクターTSK(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
先端がセンターポンチになり、また軸がT型になったことにより、従来のエキストラクターより作業効率が向上。
下穴ドリル寸法(mm)1~1.5ボルト(mm)折れ込み3~6仕様使用タップレンチ不要
コバルト正宗ドリル セット イシハシ精工コバルト正宗ドリル セットイシハシ精工
12,980税込14,278
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
ベアリングセット 大日商ベアリングセット大日商(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
電動カットチゼル・ロング Mokuba(小山刃物製作所)電動カットチゼル・ロングMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。トラスコ品番806-9811寸法(mm)75幅×17H×720質量(g)1730
外径用ホルダ ETGNR/L タンガロイ外径用ホルダ ETGNR/Lタンガロイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸しいたけビットSTD 高芝ギムネ製作所六角軸しいたけビットSTD高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
全長(mm)75寸法(mm)75×11×11質量(g)21シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から10日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
レンチ サンドビックレンチサンドビック(2件のレビュー)
71税込78
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
キーレスチャック モノタロウキーレスチャックモノタロウ(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。
ツカミ能力(mm)1~13チャック径D(Φmm)49ジャコブステーパJT6質量(g)920長さ(爪開)(mm)91長さ(爪閉)(mm)100振れ精度(mm)0.05取扱説明書(0.5MB)
エキストラクターセット(角型) アヅマ工具エキストラクターセット(角型)アヅマ工具
2,498税込2,748
1セット(5本)ほか
当日出荷
特につかめないパイプの除去に最適です。
用途折れたパイプの除去にご使用ください。
ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガハイブリットコアドリル(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
ドリルセット ホーザンドリルセットホーザン
2,698税込2,968
1セット(5本)ほか
当日出荷
K-502ピンバイスに最適なサイズのセットです。フタを開けると自動的に立ち上がるスチールケース入です。
用途被削材:金属、樹脂、木材。
CCKコレット 日研工作所CCKコレット日研工作所(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
無限ミニチュアドリル NS(日進工具)無限ミニチュアドリルNS(日進工具)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm
全長L(mm)38材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)30
内径スクレーパー ノガ内径スクレーパーノガ(1件のレビュー)
3,288税込3,617
1本
当日出荷
クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
トラスコ品番304-3665セット内容ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個質量(g)84
回転ドライブカウンターシンク ノガ回転ドライブカウンターシンクノガ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付トラスコ品番304-3487質量(g)55ハンドルNG-1(NG100)
3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸) TRUSCO3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸)TRUSCO
9,798税込10,778
1本
当日出荷
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
コバルト正宗ドリルセット イシハシ精工コバルト正宗ドリルセットイシハシ精工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(13本組)ほか
当日出荷
用途被削材:ステンレス、難削材。材質コバルト高速度鋼
アルミバイス SSPOWERアルミバイスSSPOWER(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様クイックレバー付材質アルミ製
超硬鋭角センタードリル ミヤナガ超硬鋭角センタードリルミヤナガ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途木、金属系、窯業系サイディング兼用
センタードリル ミヤナガセンタードリルミヤナガ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
適合Φ22~220mm用トラスコ品番353-4987種別ウッディングコアドリル材質ハイス質量(g)110
No.75SD サイディング用下穴錐 スターエムNo.75SD サイディング用下穴錐スターエム(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
外壁サイディング取り付け時の釘打ち込み用の下穴あけに外壁サイディングを取付ける際に、直接釘を打ち込むとサイディング隅部分が割れてしまいます。鉄工ドリルでは錐がすぐに磨耗してしまう。コンクリートドリルでは位置決めが難しい。サイディング用下穴錐はこれらの悩みをスッキリ解消!鉄工ドリルと比べると約3倍長持ち(※メーカー比。加工材・使用方法によって異なります)全長は短めで60mmと使いやすく、穴が深くあきすぎないので釘もしっかりと効きます。
材質ハイス鋼(HSS材)シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)20適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
完成バイト 方形バイト(インチ) 東鋼完成バイト 方形バイト(インチ)東鋼
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
高Co、高V、モリブデン系ハイス。耐磨耗性に優れています。
材質SKH57相当
ノズル(ファナック用) ノーブランドノズル(ファナック用)ノーブランド(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様AWF適合機種α-A、B、C、iA、iB、 series
六角軸ショートドリル刃セット ステンレス用 CUSTOM KOBO六角軸ショートドリル刃セット ステンレス用CUSTOM KOBO(10件のレビュー)
529税込582
1セット(3本)
当日出荷
ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
用途難削材・ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属種別電動ドリル用材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C適応ステンレス用六角軸対辺(mm)6.35
六角シャンクドリル ハウスビーエム六角シャンクドリルハウスビーエム(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途ハンマードリル用コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材○(良好)・・・レンガ、大理石△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材全長(mm)280溝長(mm)140有効長(mm)140仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機ハンマードリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13(六角軸)
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ EX-SUS-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ EX-SUS-S-TPTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌日出荷
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)15ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリルドリフト TRUSCOドリルドリフトTRUSCO(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
用途ドリルスリーブやドリルソケットを抜きとる時に使用する工具です。材質低炭素鋼(SS41)
バンドソーブレード α21(エンドレス) ニコテックバンドソーブレード α21(エンドレス)ニコテック(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(1本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
ラジアス4枚刃エンドミル S&K(三興製作所)ラジアス4枚刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
デルタゴンメタルボーラー350 ミヤナガデルタゴンメタルボーラー350ミヤナガ(3件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
22本用 ドリルビットホルダー エスコ22本用 ドリルビットホルダーエスコ(2件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
1.0~13.0mm迄の22サイズのドリルが収納できます。
材質プラスチック製エスコ品番EA661CH-4寸法(mm)50×93×70
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
充電ドライバービットドリル  RJタイプロング ユニカ充電ドライバービットドリル RJタイプロングユニカ(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電トリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)100シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
NKエンドミル 2枚刃ロング刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 2枚刃ロング刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
用途側面切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具