絞り込み
ねじの呼び
  • UNC 1/4
  • 3.1mm(232)
  • 4mm(517)
  • 4.15mm(289)
  • 5mm(404)
  • M2(1,730)
  • M2.3(560)
  • M2.5(712)
  • M2.6(1,387)
  • M3(5,021)
  • M3.5(1,381)
  • M3.8(496)
  • M4(7,612)
  • M4.2(430)
  • M4.5(442)
  • M4.8(221)
  • M5(5,263)
  • M6(4,341)
  • M8(2,353)
  • M10(1,000)
  • M12(610)
頭部形状
頭部形状
なべ(6)
頭部形状
丸皿(2)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(1)
頭部形状
(5)
長さ(mm)
  • 32(3)
材質
  • ステンレスすべて(14)
  • SUS304(12)
  • 樹脂すべて(4)
  • PEEK(4)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(2)
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(4)
表面処理
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.27(20山)(1)
1.27(20山)
ねじ穴寸法
  • No.3(2)
No.3
ブランド
  • エスコ(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • 大阪魂(4)
エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・大阪魂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,359税込4,795
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
  • 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
    用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
  • ステン(-)UNC(マルヒラ 大阪魂

    ステン(-)UNC(マルヒラ

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状丸平穴の形状すりわり
  • UNC 1/4 x1/2  皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコ

    UNC 1/4 x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-27A材質ステンレスねじ径UNC 1/4頭部形状皿頭
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,069税込3,376
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。
    用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化種別半ねじ材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き小頭首下長(mm)32穴の形状六角穴寸法L(inch)1-1/4入数10ねじ山種類UNC
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,269税込6,896
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプうす茶L1-1/4材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)質量(g)1.4L111/64寸法B(mm)0.438頭部形状六角首下長(mm)32破断荷重(N)1742ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじり破断トルク(N・m)2.04
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,089税込6,698
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプうす茶L1-1/4材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)質量(g)1.9L10.175十字穴番号3D10.492頭部形状なべ首下長(mm)32破断荷重(N)1742穴の形状十字穴ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじり破断トルク(N・m)2.04
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,419税込7,061
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/耐水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK質量(g)1.1寸法L(mm)36895寸法L1(mm)0.25寸法B(mm)46097寸法D1(mm)0.375破断荷重(N)1742ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじり破断トルク(N・m)2.04
  • UNC 1/4 x3/4  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコ

    UNC 1/4 x3/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-29A材質ステンレスねじ径UNC 1/4頭部形状鍋頭
  • UNC 1/4 x5/8  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコ

    UNC 1/4 x5/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-28A材質ステンレスねじ径UNC 1/4頭部形状鍋頭
  • UNC 1/4 x1/2  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコ

    UNC 1/4 x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-27A材質ステンレスねじ径UNC 1/4頭部形状鍋頭
  • UNC 1/4 x3/8  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコ

    UNC 1/4 x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 4本)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-26A材質ステンレスねじ径UNC 1/4頭部形状鍋頭
  • UNC 1/4 x3/4  皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコ

    UNC 1/4 x3/4 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-29A材質ステンレスねじ径UNC 1/4頭部形状皿頭
  • UNC 1/4 x5/8  皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコ

    UNC 1/4 x5/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-28A材質ステンレスねじ径UNC 1/4頭部形状皿頭
  • UNC 1/4 x3/8  皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコ

    UNC 1/4 x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1パック(4本)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949NB-26A材質ステンレスねじ径UNC 1/4頭部形状皿頭
  • 20ヤマステン(+)UNC(FLAT 大阪魂

    20ヤマステン(+)UNC(FLAT

    大阪魂
    74,574税込82,031
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状1インチ当たり山数20山穴の形状十字穴ねじの呼びUNC1/4長さ(inch)4"1/2
  • BKステン+UNC(サラ(U-CUT 大阪魂

    BKステン+UNC(サラ(U-CUT

    大阪魂
    17,640税込19,404
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理BKステン頭部形状穴の形状十字穴
  • 20ヤマステン(-)UNC(マルヒラ 大阪魂

    20ヤマステン(-)UNC(マルヒラ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス頭部形状丸平穴の形状すりわりねじの呼びUNC1/4
ねじ