カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(232)
- 4mm(466)
- 4.15mm(289)
- 5mm(338)
- M2(1,695)
- M2.3(560)
- M2.5(696)
- M2.6(1,364)
- M3(4,938)
- M3.5(1,365)
- M3.8(481)
- M4(7,514)
- M4.2(417)
- M4.5(437)
- M4.8(217)
- M5(5,169)
- M6(4,265)
- M8(2,324)
- M10(982)
- M12(602)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状
長さ(mm)
材質
- アルミ(27)
- ステンレスすべて(4,047)
- A2(19)
- SUS304(2,392)
- SUS305(35)
- SUS310S(31)
- SUS316L(41)
- SUS410(234)
- SUSXM7(134)
- チタン(87)
- 樹脂すべて(168)
- ABS(24)
- PEEK(19)
- ポリカーボネート(PC)(38)
- レニー(RENY)(28)
- 鉄すべて(5,789)
- SCM435(266)
- SWCH(53)
- SWCH18A(33)
- 黄銅(真鍮)(336)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(187)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

六角穴(567)

十字穴(4,500)

四角穴(22)
表面処理
- 3価クロメート(293)
- 3価ステンコート(121)
- 3価ブラック(532)
- 3価ホワイト(992)
- 3価ユニクロ(275)
- その他(122)
- カラー(282)
- クロメート(821)
- クローム(316)
- ステンコート(107)
- ゼロクローム(130)
- ニッケル(741)
- ノンクローム(324)
- パシペート(168)
- ユニクロ(844)
- ラスパート(118)
- 生地/未処理(484)
- 茶ブロンズ(301)
- 黒亜鉛(371)
- 黒染め(407)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(812)
- 0.45(56山)(812)
- 0.5(2,677)
- 0.6(425)
- 0.63(40山)(293)
- 0.7(36山)(3,353)
- 0.79(32山)(485)
- 0.8(2,555)
- 0.9(28山)(509)
- 1(2,353)
- 1.05(24山)(1,110)
- 1.25(1,576)
- 1.27(20山)(493)
- 1.41(18山)(1,223)
- 1.5(615)
- 1.58(16山)(1,203)
- 1.75(381)
- 1.81(14山)(493)
- 2.11(12山)(382)
- 2.54(10山)(237)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- IT6(5)
- IT8(5)
- No.0(22)
- No.1(1,925)
- No.2(6,356)
- No.3(2,019)
- No.4(198)
- T4(20)
- T5(17)
- T6(73)
- T8(76)
- T10(295)
- T20(277)
- T25(215)
- T27(4)
- T30(197)
- T40(68)
- T45(3)
- T50(5)
- T55(6)
- ねじ穴寸法をもっと見る
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(13,135)
- エスコ(1,614)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(306)
- ヤマヒロ(272)
- 九飛勢螺(267)
- 若井産業(217)
- 日本パワーファスニング(202)
- TRUSCO(196)
- 八幡ねじ(180)
- 日産ネジ(176)
- OHSATO(大里)(168)
- ウイング(147)
- ダンドリビス(102)
- ハーフェレ(98)
- サイマコーポレーション(94)
- サンコーテクノ(84)
- 丸エム製作所(64)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
- 天野製作所(49)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・九飛勢螺・若井産業・日本パワーファスニング・TRUSCO・八幡ねじ・日産ネジ・OHSATO(大里)・ウイング・ダンドリビス・ハーフェレ・サイマコーポレーション・サンコーテクノ・丸エム製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)・天野製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

極低頭A平タッピン(六角穴)(ステンレス/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(11本)ほか当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状極低頭ねじの呼びM4
M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥200税込¥2201袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AT-32材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
スーパー小頭コンクリートビスD6
OHSATO(大里)(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(40本)ほか当日出荷薄板加工品でも頭が出っ張らない。アルミ材に対しても耐食抜群。 塗装系・溶融亜鉛メッキ以上の耐食性能を発揮。 相性の悪い亜鉛メッキ鋼板・アルミ材にも強い。 キズに強い。キズが付いてもシリカ成分で自己修復。用途階段のノンスリップ、配線・配管サドル留め、スイッチボックス、ドア枠、空調機器、照明器具などの取付に。下穴径(Φmm)3.4ねじの呼びM4
TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 6-ロブボルト ステン黒染め
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(5本)ほか当日出荷から13日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ コーススレッド 全ネジ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(500個)ほか当日出荷から5日以内出荷ねじ径d3.8ねじの呼びM3.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷表面処理ユニクロ頭部形状トラス仕上ユニクロねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
Xポイントビス
若井産業(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)ほか当日出荷特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)材質鉄呼び径(mm)6.0頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴ねじの呼びM6
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。材質ステンレスねじの呼びM2
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(三価クロメート)
TRUSCO(2件のレビュー)¥659税込¥7251パック(93個)ほか当日出荷材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート白表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
ステンレス 超低頭タッピング
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(14本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質ステンレス(SUS-XM7)適合ドライバー2
十字穴付つまみノブ (白)
ラクテム(2件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から5日以内出荷手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。材質(本体)ABS樹脂(白)表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH頭部形状十字穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー マシンネジ プラケース入
ウイング(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(55本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄頭径(Φmm)12表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥6,330税込¥6,9631個当日出荷エスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)表面処理ユニクロ
ステンレス細ビス 徳用箱入
ウイング(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(370本)ほか当日出荷から3日以内出荷強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレス ジャックポイント 皿
ヤマヒロ¥4,198~税込¥4,618~1箱(200個)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイント皿頭部形状皿仕上パシペートねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
デッキスレンダービス
若井産業(17件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(100本)当日出荷硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!付属品六角軸四角ビット#3×1本材質SUS305J1表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)9.5ねじの呼び5.5
ジャックポイントモドトラス (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷種類ジャックポイントモドトラス寸法H(mm)3寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5
(+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷材質SUS410寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5ねじの呼びM4.2
六角穴付止めねじ ダブルポイント (鉄/黒染め)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理黒色酸化皮膜先端形状ダブルポイント穴の形状六角穴
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたトラス小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239~税込¥263~1パック(36本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1パック(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(黒色クロメート)
薄板専用薄バインド頭ドリルねじ バリスター
MIYAGAWA¥1,098税込¥1,2081袋(29本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。 ねじ頭の頭高を低くしたい時に適しています。用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。材質特殊ステンレス(MRX(R))、表面処理:パシベイト頭部厚(mm)1.6頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥339~税込¥373~1袋(20本)ほか当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
ステンレス木が割れにくいビス
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881箱(180本)ほか当日出荷木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。用途木部への締結に。仕様首下:特殊フレキ付材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭先端サイズ(#)2番RoHS指令(10物質対応)対応