カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(235)
- 4mm(470)
- 4.15mm(292)
- 5mm(331)
- M2(1,727)
- M2.3(575)
- M2.5(718)
- M2.6(1,384)
- M3(5,015)
- M3.5(1,387)
- M3.8(488)
- M4(7,653)
- M4.2(429)
- M4.5(443)
- M4.8(224)
- M5(5,247)
- M6(4,339)
- M8(2,355)
- M10(991)
- M12(605)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角穴付き(235)

六角穴付きフランジ(26)

六角穴付き皿(1)

四角(7)

平(82)

極低頭(75)

皿(2,083)

超極低頭(32)
長さ(mm)
材質
- アルミ(27)
- ステンレスすべて(4,074)
- A2(19)
- SUS304(2,409)
- SUS305(36)
- SUS310S(31)
- SUS316L(41)
- SUS410(235)
- SUSXM7(134)
- チタン(88)
- 樹脂すべて(165)
- ABS(24)
- PEEK(19)
- ポリカーボネート(PC)(38)
- レニー(RENY)(27)
- 鉄すべて(5,842)
- SCM435(268)
- SWCH(53)
- SWCH18A(33)
- 黄銅(真鍮)(344)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(188)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

六角穴(566)

十字穴(4,565)

四角穴(22)
表面処理
- 3価クロメート(293)
- 3価ステンコート(125)
- 3価ブラック(540)
- 3価ホワイト(1,003)
- 3価ユニクロ(278)
- その他(122)
- カラー(291)
- クロメート(832)
- クローム(323)
- ステンコート(108)
- ゼロクローム(133)
- ニッケル(757)
- ノンクローム(332)
- パシペート(169)
- ユニクロ(847)
- ラスパート(123)
- 生地/未処理(485)
- 茶ブロンズ(312)
- 黒亜鉛(378)
- 黒染め(408)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(826)
- 0.45(56山)(822)
- 0.5(2,712)
- 0.6(431)
- 0.63(40山)(301)
- 0.7(36山)(3,411)
- 0.79(32山)(499)
- 0.8(2,591)
- 0.9(28山)(516)
- 1(2,388)
- 1.05(24山)(1,128)
- 1.25(1,590)
- 1.27(20山)(498)
- 1.41(18山)(1,236)
- 1.5(619)
- 1.58(16山)(1,230)
- 1.75(383)
- 1.81(14山)(497)
- 2.11(12山)(386)
- 2.54(10山)(240)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- IT6(5)
- IT8(5)
- No.0(22)
- No.1(1,965)
- No.2(6,481)
- No.3(2,050)
- No.4(201)
- T4(20)
- T5(17)
- T6(76)
- T8(79)
- T10(304)
- T20(285)
- T25(220)
- T27(4)
- T30(203)
- T40(68)
- T45(3)
- T50(5)
- T55(7)
- ねじ穴寸法をもっと見る
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(13,415)
- エスコ(1,615)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(306)
- ヤマヒロ(274)
- 九飛勢螺(269)
- 若井産業(217)
- 日本パワーファスニング(215)
- TRUSCO(196)
- 八幡ねじ(180)
- 日産ネジ(176)
- OHSATO(大里)(166)
- ウイング(147)
- ハーフェレ(102)
- サイマコーポレーション(94)
- サンコーテクノ(84)
- 丸エム製作所(64)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
- 天野製作所(49)
- コノエ(48)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・九飛勢螺・若井産業・日本パワーファスニング・TRUSCO・八幡ねじ・日産ネジ・OHSATO(大里)・ウイング・ハーフェレ・サイマコーポレーション・サンコーテクノ・丸エム製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)・天野製作所・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(11件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
コンフィット
日本パワーファスニング(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(600本)ほか当日出荷頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!用途床鳴り防止寸法d(mm)4ねじの呼びM4
ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)
サイマコーポレーション(22件のレビュー)¥799税込¥8791パック(5本)ほか当日出荷から34日以内出荷星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ¥3,020~税込¥3,322~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
ジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥1,448~税込¥1,593~1箱(100本)ほか当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントフラットモドトラス適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状モドトラスRoHS指令(10物質対応)対応
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜)
大阪魂(8件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(4件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状平先硬度HRC45~53穴の形状六角穴強度区分45H
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(58本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状皿仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本)
エスコ(2件のレビュー)¥250税込¥2751パック(9本)当日出荷エスコ品番EA949NF-230材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M2頭部形状鍋頭
六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角トリーマ組込
ニッケルA型タッピングビス
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(600本)当日出荷材質鉄形状丸皿呼び径3.5ねじ長さ(mm)16表面処理ニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴ねじの呼びM3.5皿径(Φmm)7
皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス
ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)ほか当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状トラス寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2.3寸法y(mm)4.5寸法dk(mm)9ねじの呼びM4
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(110本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥389~税込¥428~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉半ネジ
ウイング¥1,198~税込¥1,318~1箱(200本)ほか当日出荷から6日以内出荷引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。材質鉄表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,416~税込¥1,558~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(8個)ほか当日出荷一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。材質SUSXM7
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥239~税込¥263~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製トラス頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
木下地鉄板小波ポリカ
若井産業¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)当日出荷材質波座:ポリカ全長(mm)35材質(ねじ部)鉄寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5材質(パッキン)EPDM
ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥689~税込¥758~1袋(74本)ほか当日出荷から4日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適用途木工用造作ビス
ローレットビス(全ネジ仕様)
ホシモト(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅棒表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラスタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
コーススレッド EX BLACK 小箱
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥869~税込¥956~1箱(50本)ほか当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装適合ドライバーNo.2






















































![M4x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688745-180112-02.jpg)