絞り込み
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(376)
頭部形状
六角穴付き(235)
頭部形状
六角穴付きフランジ(26)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
四角(7)
頭部形状
(82)
頭部形状
極低頭(73)
頭部形状
(2,068)
頭部形状
超極低頭(32)
長さ(mm)
材質
取付穴形状
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・九飛勢螺・若井産業・日本パワーファスニング・TRUSCO・八幡ねじ・日産ネジ・OHSATO(大里)・ウイング・ダンドリビス・ハーフェレ・サイマコーポレーション・サンコーテクノ・丸エム製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)・天野製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: ねじ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
18,060件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    424税込466
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
    用途鉄部への締結に。材質タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーススレッド EX ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド EX

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    299税込329
    1袋(15本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部のスリット効果で切削が向上します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。電動工具のバッテリーの消耗が減ります。25mm~57mmまで全ねじ 65mm~120mmまで半ねじ
    用途木工用造作ビス表面処理ユニクロ
  • YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    879税込967
    1パック(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
    材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4表面処理ファインパシベート処理頭部形状平頭頭部厚(mm)1頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)1最大適合板厚(mm)1.6~2.3入数(本)50
  • GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 200本入 GROVE

    GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 200本入

    GROVE
    3,298税込3,628
    1個(200本)
    4日以内出荷
    SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.7mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
    用途1箱(約200本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x65mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)65ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数200本
  • ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    129税込142
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・ブロンズ
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
  • ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    189税込208
    1パック(22本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
  • タッピングビス2×4専用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    タッピングビス2×4専用

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    269税込296
    1袋(28本)ほか
    当日出荷
    2×4サポート専用タッピングビス。金具表面がフラットに納まります。
    用途木材の接合に最適な接合金具です。頭白呼称(mm)ねじ:4
  • ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    129税込142
    1パック(6本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・頭形状:トラス頭 ・ユニクロメッキ
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
  • ステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈ビニール袋入〉 ウイング

    ステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈ビニール袋入〉

    ウイング
    689税込758
    1袋(30本)
    翌々日出荷
    大きなトルクを確実に伝える十字穴付きの六角頭(ソケット径8mm)。 先端細かな2条ネジに先割カットをプラス。素早い食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスでも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。(50mm~90mmはローレットはついておりません)。
    材質ねじ長さ(mm)50頭径(Φmm)11.5表面処理ユニクロソケット径(Φmm)8
  • 外せんボルト・ナット用 鍵 ガードロック

    外せんボルト・ナット用 鍵

    ガードロック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    外せんボルト・ナットの別売り解錠用キーです(解錠にはキーが必要です)。
    用途外せんボルト、外せんナットにご使用いただく鍵です。トラスコ品番387-1928適合機種外せんボルトNO.750、外せんナットNO.750N材質キー部:亜鉛合金、表面処理:クロームメッキ仕上
  • ステンレスウッドデッキ材用ビス 24号箱 ダンドリビス

    ステンレスウッドデッキ材用ビス 24号箱

    ダンドリビス
    4,498税込4,948
    1箱(156本)ほか
    当日出荷
    ウッドデッキ材の施工に最適です。 ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
    用途ウッドデッキ材の施工に。付属品四角3番ビット×1本材質本体:ステンレス(SUS(18-8)304)、表面処理:ブロンズ色
  • JPF MBテクス FLAT ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス FLAT ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    599税込659
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部形状皿頭頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 黒ニッケル TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 黒ニッケル

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。表面処理黒ニッケル強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロステンスリムねじ 八幡ねじ

    ゼロステンスリムねじ

    八幡ねじ
    830税込913
    1箱(400本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
    材質表面処理ラスパートゼロステン
  • ステンレスタピックススリム 八幡ねじ

    ステンレスタピックススリム

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    900税込990
    1セット(8本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニビス ニッケル 八幡ねじ

    ミニビス ニッケル

    八幡ねじ
    750税込825
    1セット(16本×5パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。
    用途ドア枠・戸当たり用に使用。材質呼び2(2.1)表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木用ねじ白 八幡ねじ

    木用ねじ白

    八幡ねじ
    750税込825
    1セット(10本×5パック)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
    用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。材質呼び3.8表面処理ユニクロめっき
  • ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(150本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途座ぐり付金物+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8呼び径(Φmm)4
  • ダンバ シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ 若井産業

    ダンバ シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ

    若井産業
    3,198税込3,518
    1箱(150本)ほか
    4日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質頭径(Φmm)12表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)5
  • マルチカットビスフレキ付 黒(小箱) 八幡ねじ

    マルチカットビスフレキ付 黒(小箱)

    八幡ねじ
    979税込1,077
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
    用途堅い木に最適。材質表面処理めっき、焼き付け塗装頭部形状穴の形状十字穴
  • ドリルスクリュー サンコーテクノ

    ドリルスクリュー

    サンコーテクノ
    1,498税込1,648
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    六角頭でトルク伝達力が高く、確実に施工ができます
    用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です頭部形状六角頭
  • シンワッシャー サンコーテクノ

    シンワッシャー

    サンコーテクノ
    1,598税込1,758
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    部材との接地面積の大きいシンワッシャー頭です
    用途鉄骨下地への薄物パネル取付けに
  • ドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート Live Pro

    ドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート

    Live Pro
    4,798税込5,278
    1箱(500本)ほか
    当日出荷
    抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
    用途アルミサッシの取付用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート頭部形状呼び寸法d(mm)4
  • MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) コノエ

    MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先)

    コノエ
    759税込835
    1パック(43個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
    材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ) コノエ

    MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)

    コノエ
    649税込714
    1パック(80個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
  • 鉄下地用ドリルビス ステン サラ小頭 粗目 プラケース入 ウイング

    鉄下地用ドリルビス ステン サラ小頭 粗目 プラケース入

    ウイング
    1,498税込1,648
    1パック(180本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)6穴の形状十字穴2番
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO

    十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)

    TRUSCO
    639税込703
    1袋(50本)
    当日出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
  • YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    6,398税込7,038
    1パック(30本)
    当日出荷
    安心・安全の国土交通大臣認定品! 構造用形鋼(t=2.3+3.2)に20秒以下でねじ込み可能 国土交通大臣認定『構造方法等に係る方法』JM-0009,JC-0012認定 経済産業省 平成20年度 中小企業地域産業資源活用促進法認定
    用途工場、ビスの柱や梁などの厚板やH型鋼の締結に。トラスコ品番226-0736材質スチール質量(g)150長さL(mm)35適合板厚(mm)2.3~12(認定は6.0)寸法D(mm)頭部径:17.4表面処理有色クロメート頭部形状六角頭二面幅(mm)13ねじ径d8頭部高さ(mm)7.7穴の形状六角穴働き長さL1(mm)19呼び径d(mm)8
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    229税込252
    1ケース(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
    用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置十字穴番号No.8
  • 折板用ダンバ 中間用 若井産業

    折板用ダンバ 中間用

    若井産業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合板厚(mm)0.6~0.8(上記の2枚重ね)ねじの呼びM7サイズ(d×L1)(mm)7×35ワッシャー外径(mm)座金:30
  • 瓦ビス ステンレス 若井産業

    瓦ビス ステンレス

    若井産業
    3,298税込3,628
    1袋(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUSXM7)頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.0
  • ステンレス 棚柱用ねじ 若井産業

    ステンレス 棚柱用ねじ

    若井産業(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1箱(200本)
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径(mm)3.1頭径(mm)6
  • ゼロステンピアスサラハコ ピアス

    ゼロステンピアスサラハコ

    ピアス
    1,998税込2,198
    1箱(250本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
  • ゼロステンピアスナベ ピアス

    ゼロステンピアスナベ

    ピアス
    1,098税込1,208
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
    頭部形状なべ
  • 板金野地ビス ヒラシンワシャー 若井産業

    板金野地ビス ヒラシンワシャー

    若井産業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    目立ちにくいヒラシンワッシャー形状
    用途耐火野地板下地用・木下地用として仕様三価ユニクロ材質頭径D(Φmm)10
  • 座金・ばね座金組込十字穴付六角ボルト(ステンレス) TRUSCO

    座金・ばね座金組込十字穴付六角ボルト(ステンレス)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス頭部形状六角強度区分A2-50
  • 枠調整ビス 調整55 ダンドリビス

    枠調整ビス 調整55

    ダンドリビス(1件のレビュー)
    799税込879
    1箱(33本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
    用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×55
  • 無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目) キシデンテクノ(キシデン工業)

    無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目)

    キシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(1000本)
    当日出荷
    ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下地にフィットするので、下貼りなどに使われる事が多い
    全長(mm)13ピッチ(mm)1.4ねじ径(mm)4.2働き長さ(mm)5適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4ドリル幅dk(mm)3.4
  • M12四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメート MIYAGAWA

    M12四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメート

    MIYAGAWA
    899税込989
    1セット(3本)
    当日出荷
    「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
    用途木材に対してのおねじ設置。トラスコ品番856-1570材質スチール、表面処理:三価クロメート質量(g)103.5表面処理三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0472
  • モクネジ サラ2.7X13 鉄/黒亜鉛メッキ OHSATO(大里)

    モクネジ サラ2.7X13 鉄/黒亜鉛メッキ

    OHSATO(大里)
    239税込263
    1袋(20本)
    翌々日出荷
    DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
    材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)13表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)2.7ねじの呼びM2.7アズワン品番65-2342-29
ねじ