カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(232)
- 4mm(466)
- 4.15mm(289)
- 5mm(338)
- M2(1,694)
- M2.3(559)
- M2.5(696)
- M2.6(1,364)
- M3(4,938)
- M3.5(1,365)
- M3.8(482)
- M4(7,513)
- M4.2(418)
- M4.5(437)
- M4.8(217)
- M5(5,169)
- M6(4,266)
- M8(2,324)
- M10(982)
- M12(602)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状
長さ(mm)
材質
- アルミ(27)
- ステンレスすべて(4,047)
- A2(19)
- SUS304(2,392)
- SUS305(35)
- SUS310S(31)
- SUS316L(41)
- SUS410(234)
- SUSXM7(134)
- チタン(87)
- 樹脂すべて(168)
- ABS(24)
- PEEK(19)
- ポリカーボネート(PC)(38)
- レニー(RENY)(28)
- 鉄すべて(5,786)
- SCM435(266)
- SWCH(53)
- SWCH18A(33)
- 黄銅(真鍮)(335)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(187)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

六角穴(567)

十字穴(4,500)

四角穴(22)
表面処理
- 3価クロメート(292)
- 3価ステンコート(121)
- 3価ブラック(532)
- 3価ホワイト(992)
- 3価ユニクロ(275)
- その他(122)
- カラー(282)
- クロメート(821)
- クローム(316)
- ステンコート(107)
- ゼロクローム(130)
- ニッケル(741)
- ノンクローム(324)
- パシペート(168)
- ユニクロ(844)
- ラスパート(118)
- 生地/未処理(484)
- 茶ブロンズ(301)
- 黒亜鉛(371)
- 黒染め(407)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(812)
- 0.45(56山)(812)
- 0.5(2,677)
- 0.6(425)
- 0.63(40山)(293)
- 0.7(36山)(3,353)
- 0.79(32山)(485)
- 0.8(2,555)
- 0.9(28山)(509)
- 1(2,353)
- 1.05(24山)(1,110)
- 1.25(1,576)
- 1.27(20山)(493)
- 1.41(18山)(1,223)
- 1.5(615)
- 1.58(16山)(1,203)
- 1.75(381)
- 1.81(14山)(493)
- 2.11(12山)(382)
- 2.54(10山)(237)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- IT6(5)
- IT8(5)
- No.0(22)
- No.1(1,925)
- No.2(6,356)
- No.3(2,019)
- No.4(198)
- T4(20)
- T5(17)
- T6(73)
- T8(76)
- T10(295)
- T20(277)
- T25(215)
- T27(4)
- T30(197)
- T40(68)
- T45(3)
- T50(5)
- T55(6)
- ねじ穴寸法をもっと見る
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(13,135)
- エスコ(1,612)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(306)
- ヤマヒロ(272)
- 九飛勢螺(267)
- 若井産業(217)
- 日本パワーファスニング(201)
- TRUSCO(196)
- 八幡ねじ(180)
- 日産ネジ(176)
- OHSATO(大里)(168)
- ウイング(147)
- ダンドリビス(102)
- ハーフェレ(98)
- サイマコーポレーション(94)
- サンコーテクノ(84)
- 丸エム製作所(64)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
- 天野製作所(49)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・九飛勢螺・若井産業・日本パワーファスニング・TRUSCO・八幡ねじ・日産ネジ・OHSATO(大里)・ウイング・ダンドリビス・ハーフェレ・サイマコーポレーション・サンコーテクノ・丸エム製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)・天野製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

TRXタンパープルーフ トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状タンパープルーフねじの呼びM4
TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個翌々日出荷材質ステンレス頭部形状皿穴の形状ピンTRX
TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥779税込¥8571パック(7本)ほか当日出荷から4日以内出荷2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。頭部形状ナベ穴の形状ツー・ホール
TRF/いたずら防止用ねじ TRF・ピンTRXナベドリルビス (SUS410)(パック品)
サイマコーポレーション¥529税込¥5821パック(5個)当日出荷材質SUS410頭部形状ナベ寸法k(mm)2.92穴の形状ピンTRX適合ドライバーT20寸法dk(mm)8.17ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
(+)スーパーポイントトラス (SUS410)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじ転造時にねじ先端部からねじ山にV字形状の縦溝を3本形成させて、相手材の雌ねじのタップ立てを低トルクに押さえる効果を生み出します。材質ステンレス(SUS410)ねじピッチ(mm)0.7頭部形状トラス穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)皿 小頭タッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.3寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
(+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(17個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥629税込¥6921パック(10個)ほか当日出荷材質黄銅十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
(+)皿アンダーカット (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3頭部形状皿アンダーカット寸法k(mm)1.3寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
(+)丸皿小ねじ 小頭 M4 D=7 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレスねじピッチ(mm)0.7寸法d(mm)4頭部形状丸皿小頭寸法f(mm)0.3寸法k(mm)2寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/スズコバ)(パック品)
大阪魂¥539~税込¥593~1パック(9個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理スズコバ先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ステンレス軽天タッピング(ラッパ)
若井産業(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(1000本)当日出荷用途軽鉄下地用材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)3.5頭径D(Φmm)8ねじの呼びM3.5
堅木用コーススレッド
若井産業¥4,798税込¥5,2781箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷防錆力に優れたSUS305J1を使用 堅い木に対して「ねじ切れにくい」 トルク低減で「バッテリーが長持ち」材質SUS305J1
ドリルねじヘックス (金属サイディング用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(14本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。用途金属サイディング用。材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥749税込¥8241パック(35個)ほか当日出荷用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B1122規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(55本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
ピアスビスセット(鉄/ユニクローム)
エスコ¥5,790税込¥6,3691個当日出荷エスコ品番EA949EPセット内容頭形状 サイズ(入数):(+)ナベ4×13mm(150)(+)ナベ4×16mm(120)(+)ナベ4×19mm(100)(+)ナベ4×25mm(80)(+)皿4×30mm(80)(+)皿4×40mm(50)
つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質鉄長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応
ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥1,500~税込¥1,650~1箱(250本)ほか4日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじです。相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途薄い鋼板等に締結する場合に使用します。規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
POPリベット(サラ
大阪魂¥667税込¥7341セット(26個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質リベット:アルミニウム合金(JIS A5052)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部形状皿
3カ-W ノンタップビスナベZ(ミニ
大阪魂¥3,500税込¥3,8501セット(70個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷下穴径(Φmm)板厚0.8mm~3.2mm=下穴径3.5mm/板厚3.3mm以上=下穴径3.7mm/下穴深さ=ビスの長さ+5mm表面処理3価ホワイトクロメート寸法D1(mm)10頭部形状ナベ寸法dk(mm)7ねじの呼び4
(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥1,830~税込¥2,013~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質/仕上鉄/三価めっき十字穴番号2番ねじピッチ1頭部形状超極低頭頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ 半ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥3,340~税込¥3,674~1袋(20本)当日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき十字穴番号3ねじピッチ1.25皿頭径(Φmm)16頭部形状皿頭穴の形状十字穴ねじの呼びM8
(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥629~税込¥692~1パック(13本)ほか翌々日出荷頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。用途出っ張りが少ない施工に。材質ステンレス十字穴番号2頭部形状極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビス ステンウスト
ピアス¥1,298税込¥1,4281箱(5パック×10本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス タッピングねじ トラス頭 (大容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,756~税込¥3,032~1箱(300本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質SUS-XM7
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M4×20mm(皿頭)20本パック
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥1,198税込¥1,3181パック当日出荷根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。用途【皿頭 ネジ径 3.6×長さ19.2】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.6×長さ19.2×頭の直径7.1材質真鍮長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状皿穴の形状マイナス
セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ
若井産業¥1,198税込¥1,3181パック(100本)当日出荷ねじ打ち込み時に切粉がでにくい 。薄鋼板 + 薄鋼板 合計1.6mmまで貫くことができます。トラスコ品番652-7738材質SUS410寸法L(mm)14寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板0.8
MBテクス PAN 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥97税込¥1071パック(10本)当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。トラスコ品番387-1794頭部径(Φmm)3.5首下長(mm)10呼び寸法D(mm)3.5呼び寸法L(mm)10
サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド
OHSATO(大里)¥989税込¥1,0881箱(160本)当日出荷高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。長さ(mm)20材質/仕上鉄/イオニスコートタイプワッシャーヘッドねじ径(mm)4下穴ドリル径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット
bitstrong(ビットストロング)¥205税込¥2261セット(2袋)当日出荷内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状皿ねじの呼びM3/4/6
ジャックポイント モドトラス<シンワッシャー>(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥562~税込¥618~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状モドトラス頭部径(Φmm)10.5頭部高さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応