塗料 :「大型タンク」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
特価
本日7月15日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温形亜鉛末塗料で防さび性が優秀 一回塗りで厚膜が得られる 下地鋼板との付着性に優れ、各種塗料との適合性に優れている 作業性が良好
用途船舶、橋梁、大型タンク、陸上鉄鋼構造物等の重防食 液色グレー 主な用途鋼、橋梁 指触乾燥時間(分)5℃:30分 硬化時間(時間)5℃:6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性防さび、付着性 可使時間(時間)36 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量64.8% 塗装間隔最短:24時間、最長:180日
1缶(5kg)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります