塗料 :「ゴム状塗料」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
関連キーワード

商品豆知識

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 引火点(℃)-23(TCC) 沸点(℃)65~140 絶縁強度(volts/mil)800 硬度70 shore A 比重0.79~0.83 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(312g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンラバーコート
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め 使用温度範囲(℃)20~60 主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン 粘度10000以上/20℃ 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 完全硬化時間24時間 指触乾燥時間(分)20 半硬化乾燥時間(時間)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など) 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 使用場所屋内用 特性速乾、耐候 タイプ合成樹脂万能塗料 塗り面積(m2)約0.5(2回塗り) 主な用途木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(80mL)
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。 主な用途プラスチック、コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シントーファミリーラバーガード#100 3K
乾燥後は弾力性のある合成ゴム状皮膜を形成し、素材を汚れなどから保護します。 耐水、耐候、耐寒性、絶縁性に優れています。
用途金属、木製品、などの腐食防止、大型鉄構造物の養生、塗装製品の汚れ防止 乳白色 トラスコ品番851-2183 質量(kg)3 容量(kg)3 主成分合成ゴム 主な用途木、鉄 塗布面積(m2)0.71回塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.63L 特性耐水、耐候 乾燥時間30分 重ね塗り10~20分(20℃) 危険物の性状非水溶性
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

専用プライマー不要の一液タイプで取扱いが簡単。 アクリルゴムの優れた弾力性と回復力で亀裂によく追従。 アクリル系なので耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、日光や雨に強い。 骨材(硅砂)によるすべり止め効果で雨などで濡れやすい屋上・ベランダに最適。 塗り替え専用。
用途コンクリートの陸屋根・屋上・ベランダなどの簡易防水と美化に! 主な用途コンクリートの陸屋根・屋上・ベランダ 使用場所屋外用 特性防水、耐水、耐薬品、耐候 仕様塗装間隔/(夏季20度)2時間以上、(冬季)3時間以上歩行可能時間/通常5時間(季節、天候による)うすめ液/水 タイプ水性、下・上塗り兼用タイプ 主成分アクリル 乾燥時間(時間)約1(夏季20度)、約2(冬季) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(8kg)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。 塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。 カビを防止し、電気絶縁性に優れています。
使用温度(℃)-34~93
1本(370g)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。 主な用途コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り面積(m2)約0.6・3回塗り 内容量(g)311 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量312mL 危険物の性状非水溶性
1本(311mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。 水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。 防滑タイプです。
用途工場・作業場等の床の塗り替え。滑り止めが必要な床面に。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。 主成分水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料(硅砂入り) 主な用途床、コンクリート 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗回数1回 標準塗布量(g/m2)500
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

溶剤ベースの熱可塑性ゴム・コーティング剤です。 乾燥すると耐久性、耐薬品性、柔軟性を持つ合成ゴム皮膜を形成します。 耐薬品性に優れています。 浸漬塗り、スプレー塗り、刷毛にて塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、ガラス、木製品、繊維などの腐食防止・緩衝・滑り止め・電気絶縁等。 主な用途プラスチック、ガラス 主成分溶剤 種別ゴムコーティング剤 質量(g)462 タイプ塗布タイプ 使用温度範囲-34~93℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(428.7mL)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。 塗布することにより基材面に確実に接着して、耐久性、耐候性に優れたシリコーンゴムの塗膜を形成します。 溶液タイプですが、塗膜のゴムシートの強度はMコート56より強く、防錆効果も発揮します。
用途防錆、防蝕、防水、塩害防止など 主な用途コンクリート タイプ溶液 比重1.25 伸び(%)【切断時】230 有効成分0.75 引張強度(MPa)2.9 指触乾燥時間(分)20 硬さ(デュロメータA)60 密度1.51 外観【硬化前】ペースト状、【硬化後】シリコーンゴム 希釈剤キシレン 粘度(Pa・s)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 性状溶液型(ゴム) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,998 税込10,998
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムベストシーラーKは、屋根用新生瓦・厚型スレート瓦・波形スレート瓦、コンクリート床面および 内外部モルタル・コンクリート・スレート壁面用の水性カチオン型シーラーです。 基材に浸透したカチオン系ポリマー (+電荷)が、(一電荷)を帯びた基材と静電気的に引き合うことで、 強力な付着性を有する水性カチオン型シーラーです。 水性カチオン型シーラーですので、下地(モルタル・コンクリート・スレート)のアルカリ成分と反応するため、 溶剤型に匹敵する強力な付着性を示します。 水性タイプですので現場の安全性を確保できます。
用途屋根用新生瓦・厚型スレート瓦・波形スレート瓦、コンクリート床、モルタル・コンクリート・スレート内外壁面 使用場所屋外 塗布面積(m2/kg)01.0~0.15 主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ、室内カベ 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(4kg)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥後は弾力性のある合成ゴム状皮膜を形成し、素材を汚れなどから保護します。 耐水、耐候、耐寒性、絶縁性に優れています。
用途金属、木製品、などの腐食防止、大型鉄構造物の養生、塗装製品の汚れ防止 乳白色 トラスコ品番851-2182 質量(kg)15 容量(kg)15 主成分合成ゴム 主な用途木、鉄 塗布面積(m2)0.71回塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性耐水、耐候 乾燥時間30分 重ね塗り10~20分(20℃) 危険物の性状非水溶性
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。 一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。 乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。 緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途モルタル、コンクリート 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘキサコートNo.101 ニッペホームプロダクツ 動画あり
一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。 耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途 乾燥時間(時間)約3以上(夏30℃)、約6以上(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防水、耐水、耐アルカリ、耐熱、耐候
1缶(3kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シントーファミリーラバガード#100スプレー 420ML
乾燥後は弾力性のある合成ゴム状皮膜を形成し、素材を汚れなどから保護します。 耐水、耐候、耐寒性、絶縁性に優れています。
用途金属、木製品、などの腐食防止 半透明 トラスコ品番851-2181 容量(mL)420 質量(g)417 主成分合成ゴム 主な用途木、金属 塗布面積(m2)0.71回塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性耐水、耐候 乾燥時間30分 重ね塗り10~20分(20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(6個)
7,598 税込8,358
当日出荷

プラスティー・ディップ及びその他水性HFC製品と金属との付着度を400%までアップする為に特別開発された商品です。 ゴム・コーティング専用の一度で仕上るプライマーは自然乾燥型アクリル樹脂系下塗り剤です。 普通は、1回塗りとして使用されますが、極度の錆による腐食やすり傷、磨耗性の著しい部材には、2~3回塗り重ねて下さい。 この下塗り剤は、全ての金属面に密着し、特に亜鉛メッキされた表面には抜群の効果を発揮します。 金属を腐食から長期間護る方法として、手軽に誰でも簡単に塗れ、経済的な下塗り剤プラスティー・ディップの併用をお勧めします。
透明 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 内容量(mL)200 塗り面積(m2)約1・1回塗り 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

TEMP-COAT Brand ProductsULTRA-FLEX(R) 5000
密着の強いエポキシ塗膜のシームレス施工が可能 一層のみで強い防水効果を発揮 耐酸・耐アルカリ性に優れるウレタン系のゴム状塗膜が厳しい環境から保護 金属、コンクリート、木材などに施工可能
用途貯水タンク、クーリングタワー、給排水管、ワイヤー、自動車、船舶など 主な用途金属、コンクリート、木材、屋根、側溝、タンクライニング、貯蔵タンク、冷却塔、下水・貯水および廃水処理施設、船舶、海岸沿い設備、屋上、橋梁用金属ケーブル 使用場所屋内/屋外 特性防水・防錆・耐酸・耐アルカリ性 混合比主剤:硬化剤→9:1 適合材金属、コンクリート、木材、瓦、PVC/ポリ塩化ビニル、プラスチック等 塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレー 塗布厚さ(mm)約1.5 塗布面積(m2)約1.48 固形分92±2% 使用温度範囲(℃)-45~107 硬化時間(時間)24~48 仕様ポットライフ:20~30分(混合後) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1キット(3.78L)
63,980 税込70,378
5日以内出荷

ニッタシートエキストラは、EPDMを主成分としています。 JIS A 6008 合成高分子系ルーフィングシート合格品(一部対象外商品あり)であり、耐久性と信頼性に優れた防水シートです。 耐候性・耐オゾン性・耐摩擦性に優れています。 温度依存性が少なく、幅広い温度下でゴム状弾性を保持します。 酸、アルカリなど各種薬品に対して抵抗力があります。 屈曲、伸長の繰り返しによる物性変化が少ないシートです。 シート接合時の目安となるように端末から100mmの位置に黄色のラインが入っています。
主成分EPDM 幅(mm)1200 危険物の類別非危険物
1巻(10m)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッタシートエキストラは、EPDMを主成分としています。 JIS A 6008 合成高分子系ルーフィングシート合格品(一部対象外商品あり)であり、耐久性と信頼性に優れた防水シートです。 耐候性・耐オゾン性・耐摩擦性に優れています。 温度依存性が少なく、幅広い温度下でゴム状弾性を保持します。 酸、アルカリなど各種薬品に対して抵抗力があります。 屈曲、伸長の繰り返しによる物性変化が少ないシートです。 接着剤を工場で機械塗布しているため、塗布量が均一です。 施工能率が高く、工期の短縮につながります。 施工者が少なくて済み、省力化が可能です。 狭い場所(ベランダなど)での施工が容易になります。
主成分EPDM 幅(mm)1200 危険物の類別非危険物
1巻(10m)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スズカファインラフトン弾性リシン
JIS A 6909 可とう形外装合成樹脂エマルション系 薄付け仕上げ塗材 規格品です。 吹付工法による、弾性骨材のマイルドな砂壁状模様です。 アクリルゴム系(可とう形)の塗材ですので、下地のヘアークラックに追従します。 骨材の落下が少なく、吹付作業性が良好です。
用途建築物内外壁 主成分アクリル系 タイプつや消し 希釈倍率1~3% 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付(ラフトン1号ガン) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔(23℃)工程内2時間以上、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)1.5~1.6
1缶(20kg)
9,498 税込10,448
8日以内出荷

スズカファインラフトン弾性スタッコ
可とう形外装合成樹脂エマルション系 厚付け仕上塗材です。(非JIS品) 吹付工法による、大柄で豪華なイメージのスタッコ状模様です。 アクリルゴム系(可とう形)の塗材ですので、下地のヘアークラックに追従します。 通常の「つや消し」仕上げのほか、上塗に「ラフトン弾性EMエナメル」を用いた「つやあり」仕上げも可能です。
用途建築物内外壁 主成分アクリル系 タイプつや消し 希釈倍率8~12%(基層塗)、0~2%(模様塗) 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法(基層塗)ラフトン1号ガン、(模様塗)ラフトン4号ガン 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、ピナクルシーラー、ラフトンエポキシシーラーなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、最終養生24時間以上 ※凸部処理の場合は30分以内 、<(つやあり仕上げ)上塗する場合>工程間16時間以上、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)4.2~5.2
1缶(20kg)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

ニッタ化工品アクメボンドAD-102
クロロプレンゴムを主成分とし、特殊合成樹脂、その他の薬品を適量混合した溶剤型接着剤です。 プライマーとシート間、シートとテープ状シール材間、シート相互間などの必要箇所に塗布し、強固な接着力を発揮します。
用途一般用 主成分クロロプレンゴム(溶剤系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

エスケー化研ソフトロール
特殊アクリルゴム系エマルションを結合材としたローラーコートタイプの弾性砂壁状塗材です。ローラー仕様のため作業性に優れ、コンクリート、モルタルなどの微細なひび割れに追従する伸長性を持ち、優れた防水性を示します。下地の微細なひび割れに追従し、雨水の侵入を防ぎます。長期間に亘り、変色や性能の低下がありません。耐水性・耐アルカリ性などに優れています。
用途住宅・マンションなどの内外装、店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装、学校など公共施設の内外装 塗り面積(m2)10~12 主成分アクリル樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など 光沢艶消し 油性 or 水性水性 関連資料(0.42MB) 一般的名称アクリル系砂壁状弾性ローラー用塗材 塗装間隔4時間以上
1缶(20kg)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング