塗料 :「ステンレス錆補修」の検索結果
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。
油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。
素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。
密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。
防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。
耐熱性に優れます。
用途ステンレス溶接焼けの外観補修に。
鉄、アルミタンクの補修に。
塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。
水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。
ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。
金属の防錆・着色。
プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。
色ステンレス色
特性耐熱、防錆
トラスコ品番398-5091
使用方法シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20~30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10~20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。
耐熱温度(℃)400
主な用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
金属の防錆、防蝕。ステンレスの溶接焼け補修。ステンレス商品のキズ、ひっかき等の外観補修に。
用途あらゆる製品の表面にステンレス被膜を形成します。
特性防錆
容量(mL)420
主な用途ステンレス、金属
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ステンレス粉(SUS316)を配合した補修用防錆塗料スプレーです。
鉄素地やアルミメッキ材等の密着性に優れています。
用途ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。
色濃灰色
トラスコ品番298-5811
質量(g)260
使用温度範囲(℃)-40~300
耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)300
塗布面積(m2)0.5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.09L
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
耐候性があります。摩耗防止効果。
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。
上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
用途損傷したステンレス部品の補修に
特性耐候
エスコ品番EA920SW-4
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)-50~300
可使時間(分)10
主な用途ステンレス
硬化時間(時間)4~6
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
表面仕上げツヤ消し
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
使用場所屋内外兼用
特性耐候、サビドメ
主成分シリコンアクリル樹脂
乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
危険物の類別指定可燃物
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
一液型で常温硬化、取り扱いが簡単な万能ステンレスコート。腐食性ガスや潮風など大気中での防錆に優れた効果を発揮する長期暴露用防蝕タイプです。
用途大気中での防錆、防蝕対策に、広い用途に使える一般用。
主成分ポリウレタン樹脂エナメル・キシレン・ジメチルエーテル・金属箔粉顔料・LPG
特性防錆
仕様(バインダー)ポリウレタン樹脂(適合プライマー)専用プライマー(理論塗布量)10平方m/リットル/40ミクロン
耐熱温度(℃)110
主な用途ステンレス
膜厚(μm)40
塗布面積(m2)10/L
硬化条件常温24Hr(全硬化5~7日)
希釈剤ウレタンシンナー、トルエン、キシレン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.09L
希釈率(%)0~10
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです。
鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ等素材に使用できます。
高温度化での安定性に優れています。
用途メッキ部分の美観仕上げ。
プラント外面等の高温設備の補修。
色メタリックシルバー
トラスコ品番298-5802
質量(g)390
使用温度範囲(℃)-40~200
耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)200
塗布面積(m2)0.8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.165L
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
色調が明るく、硬化後の研磨加工により、鏡面仕上げやヘアーライン仕上げが可能です。
ステンレス材と同様の仕上げが可能でステンレスの溶接焼けの補修にも最適です。
色銀灰色
主成分アクリル樹脂エナメル・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル
耐熱温度(℃)110
主な用途鏡、ステンレス
膜厚(μm)40
希釈剤トルエン・キシレン
危険等級Ⅲ
塗布面積(m2/kg)8
アズワン品番1-9477-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.09L
希釈率(%)10~17
特性研磨
硬化時間常温24時間(全硬化3~7日)
危険物の性状水溶性
1本(200mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。
使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3
主成分シリコンアクリル樹脂
主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性耐候、サビドメ
危険物の性状非水溶性
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。
耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。)
被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。
鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。
ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。
金属表面の反射防止。
焼付け塗装を行えないものへの黒染め。
つや消し黒。
成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル
特性耐水、耐油、耐熱
トラスコ品番361-0276
耐熱温度(℃)約400
主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス
膜厚(μm)2~3
鉛筆硬度3H
密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
連続650℃までの耐熱性を持ち、主に乾燥炉の内面・焼却炉等の煙導・排ガスのダクト内面等にも使える熱参加付属防止にてきしています。
色銀灰色
主成分シリコン樹脂・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル・LPG
特性耐熱
耐熱温度(℃)650
主な用途ステンレス
膜厚(μm)40
塗布面積(m2)10/L
希釈剤トルエン・キシレン
危険等級Ⅲ
アズワン品番1-9477-02
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.09L
硬化時間30分 at100℃/15分 at200℃
危険物の性状水溶性
1本(200mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などが、スプレーで簡単に「黒染」できます。色調はつや消しの黒です。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、反射防止コートなどいろいろとお役立てください。黒染処理といいますと、前後処理を含めて面倒な準備や工程を考えますが、ブラックシールはスプレーして3~5分で乾燥、極薄で硬い黒染皮膜を形成して黒染が完了します。スプレー時のダレ落ちはありません。黒染皮膜は、金属地に強く密着し、耐水、耐腐食性があって、はがれもありません。
用途少量の鉄鋼、ステンレス、アルミニウム部品の黒染と防錆。黒染した鉄鋼製品、部品の補修。ブラックアルマイト処理をしたアルミニウム製品の補修と補色
容量(mL)420(エアゾール)
硬さ【塗膜】2H
膜厚(μm)5~10(目安)
潤滑性ブラックシールの黒染皮膜には潤滑性はありません。 潤滑性のある黒染皮膜が必要 なときは、グラファイト (黒鉛)のコーティング剤 「ブラックルブ」をご使用ください。
噴射剤DME
危険等級Ⅱ
溶剤芳香族炭化水素溶剤、アルコール
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
耐食性耐食性 (防錆力) は、 前処理(脱脂、 除錆など)、 処理の結果 (黒染皮膜の厚さなど)、 処理ワークの置かれる環境により異なりますが、 半年くらいを標準にお考えください。
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/本)2~4
現場での簡易補修に最適、防食性・密着性に優れた2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。特殊変性エポキシとリン酸アルミ系顔料で長期防錆が可能、3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮します。旧塗膜との密着に優れ、各種既存塗膜の塗り替えに対応できます。広範囲な上塗り塗料が使用可能、簡易補修から重防食塗装まで様々な塗装系が選択可能です。
用途プラント設備、鉄骨、各種配管、などの補修及び、塗り替え時の下塗り。ステンレス・アルミなどの各種素材の下塗り。亜鉛めっき鋼材の下塗り。錆が発生している箇所の延命補修。
色黒
主な用途鉄部
特性防錆
主成分防錆・着色顔料、特殊変性エポキシ樹脂ワニス、添加剤、溶剤、ポリアミドアミン樹脂ワニス、噴射剤(DME)
質量(g)176
指触乾燥時間(分)60(20℃)
硬化時間(時間)8(20℃)
危険等級Ⅲ
塗膜厚(μm)(推奨)60
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.3
塗り重ね可能時間(時間)16(20℃)
可使時間(時間)72(20℃)
危険物の性状非水溶性
液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。
用途鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒染塗装および防錆。加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)。
成分樹脂ワニス、カーボンブラック
容量(mL)420(エアゾール)
硬さ【塗膜】2H
耐熱温度(℃)上限90
膜厚(μm)5~10程度(1回薄塗り)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/本)1~2
防食性・密着性に優れた2液形の変性エポキシ樹脂塗料です。特殊変性エポキシとリン酸アルミ系顔料で長期防錆が可能、3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮します。旧塗膜との密着に優れ、各種既存塗膜の塗り替えに対応できます。広範囲な上塗り塗料が使用可能、簡易補修から重防食塗装まで様々な塗装系が選択可能です。
用途プラント設備、鉄塔、鉄骨、金属屋根、各種配管、橋梁、外灯、などの補修及び、塗り替え時の下塗り。ステンレス・アルミなどの各種素材の下塗り。亜鉛めっき鋼材の下塗り。錆が発生している箇所の延命補修。
主な用途鉄部
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒色塗装や防錆、加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)にご使用ください。液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-8312-59
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量480mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ステンルックSBは、ステンレス鋼独特の高級感を与えるスプレー塗装剤(装飾剤)です。遮光性のある金属粉、光反射制御材、樹脂などから構成されており、スプレーするだけで、均一なステンレス光沢を付与したい製品の塗装や、きずや表面の色ムラの修復に効果があります。塗膜外観と成分構造:本製品は、安定で防錆・耐候性の優れた強い樹脂に、光を遮断する特殊な鱗片パールマイカで構成されており、ステンレス鋼特有の梨地肌の高級感を出すように設計されています。優れた隠蔽力により、きずやムラが目立たないようになっております。塗膜耐候性:上記の塗膜で、紫外線等を遮断し、強い耐候性を有しています。防錆・防触:樹脂の気密性、配合金属のイオン化等により、さびやすい軟鋼に塗布した場合にも、屋外で1か月程度の防錆力を有しています。耐熱性・耐摩耗性:本製品は、樹脂使用しておりますので、耐熱性、耐摩耗性は、一般の塗料と同程度です。
用途ステンレス鋼の酸洗い後の白ボケ・色ムラを補修・ヤケ取り後の白ボケの補修にも
機械加工の際にできたキズ、ギラつきの補修
溶接後の溶接焼けの上から塗ることにより、色味の調整・耐食性を持たせることができます。
製品の更なる防錆効果を付与
ステンレス鋼以外の鋼材へのステンレス鋼色の装飾塗装
使用方法使用前によく振る。表面から20~30cm離して噴射。十分にに乾燥させる。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量90mL
危険物の性状非水溶性
1本(204g)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。