塗料 :「塗料 レンガ」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。 漆喰調の仕上がりになります。
テクスチャーメディウム(レンガ風) 主な用途室内壁 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)3以上/25℃ 乾燥時間(完全)1~3日
1本(200mL)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。 アスファルト面にも塗装できます。
用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・アスファルトなどの防じんカラー塗装用。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途コンクリート床、ベランダ床、駐車場、アスファルト 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 特性防水
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

水性ブロックステイン アサヒペン 動画あり
ブロック、モルタル、レンガ、スレートの下地を生かし、ムラになりにくくきれいに仕上げることができます。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 日光や雨に強く耐候性が優れています。 防カビ剤、防藻剤の配合により、カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 主な用途屋内外のブロック、モルタル、ブロックレンガの壁面、塀、花壇、造作物など 塗膜状態半透明 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 光沢半ツヤ 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、防藻、耐候性 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.5L)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

油性スーパーコート アサヒペン 動画あり
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

水性 コンクリート床用 アサヒペン 動画あり
ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。 特殊なアクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ひび割れ、亀裂に強く防水性抜群。 ローラーバケで容易に、ツヤありの風格ある美しい立体凹凸模様仕上げができます。 防カビ剤、防藻剤の配合により、長時間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。 塗膜は弾力性に優れており、コンクリートやモルタルに生じるひび割れや、き裂に強い塗料です。 汚れがつきにくく、防水性や耐候性に優れ、長期間建物の美観を保ちます。
用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へいなど(浴室、台所を除く)。 主な用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へい 使用場所屋内外兼用 特性防水、ツヤあり、耐候 種別水性 乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/6~8 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3L)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防かび剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。 乾くと海水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。 美しいつやのある仕上がりです。
用途セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に 主な用途 使用場所屋外用 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防カビ
1缶(3kg)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料、乾式コンクリート瓦にシーラーレスで施工可能。
用途乾式コンクリート瓦(モニエル瓦・スカンジア瓦) 主な用途かわら屋根 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4.8kg)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

強力さび止め剤・かび止め剤を配合したペンキです。落着いた色あいに仕上がります。
用途鉄部・木部・トタンへの塗装 成分合成樹脂(アクリル) タイプ水性多目的塗料 希釈剤水道水(用具洗いも) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 光沢半つや 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(冬期:約1)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め 塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

塗るだけで防水補修!。高耐候のEPDM材なので塗るだけで屋外でも5年の耐久性!。塗料型なので、複雑な形状に最適。様々な素材に使用可能。幅5mm程度のクラックまで対応。硬化時間が短い(湿気硬化型)。下地処理不要。
用途屋根溝部のシーリング、トップライト廻りのシーリング、屋根下地接合部亀裂部の補修、バルコニー床部のシーリング、基礎のシーリング 使用の目安施工:厚1.5mmで0.5m2 母材レンガ、コンクリート、プラスターボード、ガラス、木材、合板、EPDM、鉄、アルミ、ステンレス、銅、ブロンズ、亜鉛 硬化時間(時間)約6 使用場所屋外 主な用途屋根 特性防水、耐久性 危険物の類別非危険物
1缶(750mL)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性塗料なので溶剤臭がありません。 火気の心配がありません。 手軽に塗れ、経済的です。 溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。
用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。 上塗塗装可能時間下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上 希釈液不要 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)40~50(0.15Kg/m2)
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「上塗り塗料」と「下塗り塗料」がセットで使いやすい。 水性一液タイプ(すべり止め剤入り)の弾力性にとんだ塗膜は、ひび割れしにくく、耐久性にも優れ、防水効果を高めます。
用途屋上・ベランダなどの簡易防水・防じん・美装。 仕様うすめずに塗ってください 主な用途屋上・ベランダ 標準重ね塗り回数(回)下塗り/1回塗り、上塗り/2回塗り 乾燥時間(時間)【夏30℃】上塗り1以上、下塗り1以上【冬10℃】上塗り4以上、下塗り2以上 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防水、耐久
1缶(8.5kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

誰でも簡単に本物の錆を表現できる画期的な塗料!。緑青キットと赤錆キットの2種類があります。メタルエフェクツは様々な素材の表面に本物の錆を作り出す特殊なエイジング塗料です。性質の異なる複数の塗料を塗り重ねることで化学反応を起こし、実際の錆を再現するので”錆風”塗装では出せない本物のリアルな質感を得ることができます。開発したのはハリウッド御用達の特殊塗料メーカー、アメリカのモダン マスターズ社。エンターテイメント業界のハイレベルな要求から生まれた画期的な塗料です。DIY家具、店舗内装、アート作品など、リアルな質感にこだわりたいときにお使いください。【緑青キット セット内容】。・プライマー(目止め 下地)・・・ 59mL。・ブロンズ ペイント(ベースコート)・・・ 59mL 。・ブルー パティーナ(酸化促進剤)・・・ 59mL。・スプレーキャップ。【赤錆キット セット内容】。・プライマー(目止め 下地)・・・ 59mL。・アイアン ペイント(ベースコート)・・・ 59mL。・ラスト アクティベーター(酸化促進剤)・・・ 59mL。・スプレーキャップ。【緑青キット】【赤錆キット】ともに使用方法は塗装マニュアルをご確認ください。
用途【用途】金属、木材、石材(レンガ、ブロック)、石こう、プラスチック、既存の塗装面など。作り出せる錆の種類は、鉄に発生する赤錆(あかさび)と、銅などに発生する緑青(ろくしょう)の2種類。DIY家具、店舗内装、美術道具、アート作品などにお試しください。 仕様【塗装道具等洗い液】水と石鹸 種類エイジング塗装キット(水性) 塗り面積(m2)(2回塗り)約0.19~0.37 主な用途金属、木材、石材(レンガ、ブロック)、石こう、プラスチック、既存の塗装面など 塗布方法ハケ、スポンジ 使用場所屋内 希釈不可 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.69MB) (0.65MB) 塗回数2
1箱(59mL)
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリルエマルション樹脂系塗料で、従来のアクリルエマルション塗料に比べ、乾燥が早く耐候性に優れています。樹脂舗装技術協会のトップコート品質規格(TPN)認定品で、樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)のトップコートとしてご使用頂けます。バインダーからトップコートまで「環境配慮形樹脂系すべり止めカラー舗装」システムとして、国土交通省NETISに登録されています。
用途樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)におけるトップコート 種別すべり止め用水系トップコート 主成分アクリルエマルション樹脂 塗布方法スプレー 使用量0.20kg/m2 危険物の類別非危険物 特性速乾、耐候、トップコート
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料、乾式コンクリート瓦にシーラーレスで施工可能。
用途厚型スレート、プレスセメント瓦、薄型化粧スレート(カラーベスト・コロニアルなど) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4.8kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

オリエンタル塗料ダイレクトコート
優れた耐候性 シリコン変性したウレタン反応基導入アクリル系ラテックスを主剤とし、水分散イソシアネートとの組み合わせによってシリコン~ウレタンの複合化をし、優れた耐候性を発揮します。 優れた柔軟性と耐汚染性 エマルション粒子の中心部(コア)を柔らかく、外殻部(シェル)を硬くする「コア・シェル構造」にすることで、基材に対しての柔軟性と耐汚染性を両立させました。 優れた浸透力と密着性 エマルション粒子を小径化することにより、脆弱な基材に対して優れた浸透力を発揮し、補強・固着することで密着性を向上させました。 防カビ・防藻効果 ダイレクトコートは防藻・防カビ機能を付加させており、藻類、カビの育成による美観の低下や衛生面の悪化を長期にわたり、防止します。
用途新旧セメント瓦の塗り変え塗装・薄形化粧スレート(カラーベスト・コロニアル等)の塗り変え塗装・波形スレート等の塗り変え塗装・アスファルトシングル等の塗り変え塗装 使用場所屋外 特性耐候性・柔軟性・耐汚染性・浸透性・密着性・防カビ・防藻効果 主成分アクリル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1セット(4.5kg)ほか
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いつでも、どこでも簡単に施工できる 1液形アクリル樹脂系塗床材です。アスファルトコンクリート面・コンクリート・モルタル面に美しい耐久性のある塗膜を形成し、発塵を防止するカラー舗装材です。
用途防塵を必要とする床面や道路 スクールゾーン・遊歩道・自転車道・商店街のカラー舗装 レジャーランド・公園等の防塵とカラー化 競技場・競馬場などの階段・回廊・観客席の防塵とカラー化およびノンスリップ用 種別防塵カラー塗床材 主な用途床、モルタル、アスファルト、コンクリート 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.20~0.40kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)5~15 特性耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オリエンタル塗料トウキマイルド(2液型)
弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料
用途屋根瓦用塗料。陶器瓦、釉薬瓦、素焼き瓦へ施工可能。 主成分シリコン 主な用途かわら屋根 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4.8kg)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

各種機能に優れ、安全で環境に優しい。
用途一般工場、機械工場、組立工場、製薬工場、卸売工場、倉庫などの床面。 実験室、研究室、病院などの床面。 規格JIS K 5970 塗布方法中毛ローラー 使用量0.15kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(15kg)
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オリエンタル塗料オリビー#8000
一液性であり塗装が簡単です。 乾燥が非常に速いので作業時間を短縮できます。 耐水性、耐薬品性、耐候性に優れ、確実に屋根を保護します。 オリビー#8000プライマー(鼠・白)、ハイブリットプライマーとの組み合わせにより幅広く屋根材の塗り変え補修ができます。
用途プレスセメント瓦・厚形スレート瓦・コンクリート建造物 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

オリエンタル塗料トウキマイルド
環境配慮型 鉛を含まない顔料を採用し、刺激臭も少なく環境に優しい塗料です。 シーラーレス 非常に密着力が優れた塗料なので、シーラーやプライマー等の下塗り塗料を必要としません。 高耐候性 シリコン樹脂を高次元で配合し、優れた耐候性・耐久性を発揮します。 防藻・防カビ性 カビや藻類の発生を抑え、美観を保ちます。 超高耐候性仕様 トップコートに「タフグロスコート」を塗装して頂くと、フッ素に勝る耐候性が得られます。
用途陶器瓦・釉薬瓦・素焼き瓦(塗り替え対象屋根材) 使用場所屋外 特性耐候性・耐久性・防藻・防カビ性 主成分シリコン 仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

オリエンタル塗料マイティーシリコン
環境配慮型-鉛を含まない顔料を採用し、刺激臭も少なく環境に優しい塗料です。 シーラーレス-浸透力と密着性に優れた塗料なので、下地材を必要としません。 高耐候性-シリコン樹脂を高次元で配合し、優れた耐候性・耐久性を発揮します。
用途乾式コンクリート瓦(塗り替え対象屋根材) 使用場所屋外 特性耐候性・耐久性 主成分シリコン 希釈剤ORマイルドシンナー 仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(4.8kg)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

「安全」で「簡単」に塗装ができる「高性能」な水性アクリル樹脂系塗り床材です。 その塗膜は一般の水性艶あり塗料にみられる粘着感がなく、溶剤形アクリル樹脂系と比べても塗膜は硬く、耐汚染性、耐久性に優れています。また水性のため、火気を扱う場所でも安心して施工でき、臭気も気になりませんので、安全で衛生的な環境作りに最適な塗床材です。
用途電機部品工場・精密部品工場・機械工場・倉庫などの床 教室・廊下・食堂などの床 病院・住宅などの防塵を必要とする床 規格JIS K 5970 主成分内部用アクリルエマルション樹脂塗床材 主な用途床、食堂、倉庫、工場 塗布方法中毛ローラー 使用量0.15kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 特性耐久、耐汚染性、艶あり ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(15kg)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水性2液シリコンシーラーレス屋根塗替え用塗料。
用途セメント瓦、新生瓦(カラーベスト)、スレート屋根(ノンアスタイプ除く)の塗替えにお勧めします。 主成分シリコン 主な用途かわら屋根 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(4.5kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。 道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車、公園通路などの屋外通路 競技場通路・遊園地などの屋外レジャー施設 種別水性カラー舗装材 主成分特殊アクリルエマルション樹脂 主な用途屋外 塗布方法ローラー 使用量0.30~0.40kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各種機能に優れ、安全で環境に優しい。
用途一般工場、機械工場、倉庫などの床面。 事務所、学校、病院などの床、廊下。 集合住宅等の開放廊下、屋外通路。 規格JIS K 5970 主成分2液形水性エポキシ樹脂塗料 主な用途床、倉庫、工場 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.12~0.15kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(15kg)
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オリエンタル塗料ニューマイルド優雅
弱溶剤系ですので、下地を侵しにくく、旧塗膜の種類を選ばずに塗装できます 従来の溶剤系塗料に比べて環境に優しい塗料です シリコン樹脂塗料ですので耐候性に優れ長期間にわたり艶引け、変色がありません ハケ、ローラー、吹付けのいずれでも塗装出来ます
用途厚形スレート、プレスセメント瓦・薄型化粧スレート・カラー鋼板屋根・波形スレート(新設は除く) 使用場所屋外 特性耐候性 主成分シリコン 標準塗り面積(2回塗り)(m2)60~80 希釈剤ORマイルドシンナー 仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

東日本塗料カワラコート
アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。 塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。 吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え 性能耐候性、保色性、老化防止性、耐汚染性、耐水性・耐アルカリ性 主成分アクリル共重合樹脂 塗布面積(m2/缶)75(2回) 主な用途スレート、瓦 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(エアレス)60~80、(ハケ・ローラー)30~40 特性耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます水、油に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます
用途屋内外のコンクリート・モルタル面 ガレージ、ポーチ、ベランダ、倉庫、工場などのコンクリート床面 タイプ高級アクリル・床用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(7kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マスキングテープの剥がれによるトラブルを防ぐ粘着材。 スプレータイプで塗布が簡単です。 缶を逆さにしてもスプレー出来るので低い場所の作業が容易に出来ます。 スペアーボタン付なのでボタンの噴射口が詰まっても取り換える事ができます。
用途モルタル・コンクリート・レンガ・タイルなどのマスキングテープ下地処理用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,129 税込1,242
当日出荷

S030 コンクリート床面用洗浄スプレー アサヒペン 動画あり
住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床を強力洗浄。住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床の洗浄。敷石・レンガ・ブロックの汚れの洗浄
用途アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロックの汚れ落としに。 主な用途アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロック 使用場所屋外 使用面積(m2)22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m2あたり20~30回スプレー(15~24g相当)] 液性弱アルカリ性 主成分界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤 危険物の類別非危険物
1本(500g)
799 税込879
当日出荷

素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)
用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止 塗布面積(m2/缶)70~120 硬化時間(時間)6(20℃、防水効果が発揮されるまで) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)追っかけ塗り可能(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.18 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

室内用、石こうボード・モルタルコンクリート・レンガ・ウッドチップ壁紙(オガファーザー)などに塗布できます。 使用は簡単で、ハネたり、滴下したりしない。静電気防止効果がある。 着色材のウラ(No.410)を混ぜ合わせればカラーも楽しめる。
ホワイト 成分チョーク・チタン白・サフラワーオイル・タルカム・ミツバチソープ・メチルセルローズ・シトロンオイル・水・天然樹脂・カオリン・プロテイン・シルバークロライド 使用場所屋内用 特性静電気防止 比重1.46g/cm3 主な用途モルタル、紙、コンクリート 危険物の類別非危険物
1缶(1L)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築の友かくれん棒 タッチアップ
エコ商品
簡単ペイント!調色可能!乾くと耐水! 「かくれん棒・型どり再生キット」、「かくれん棒・マルチパテ」 の着色用として最適です。 絵の具感覚で簡単に塗ることができます。 隠蔽力が強い顔料タイブで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります。 「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。 ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
用途小キズへのタッチアップ、マルチパテへの着色に 石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリングにも使えます。 内容量(mL)5 主な用途石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリング 使用場所屋外/屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶消し・耐水性 塗布面積(cm2)約729(約27cm×27cm) 関連資料(0.5MB)
1個(5mL)
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイル目地の塗り替え、目地のお掃除、プチリフォームはこれでok。種別は水性塗料
用途大理石・御影石・タイル目地塗材、レンガ・砂岩・セメント・モルタル補修塗材 主な用途大理石・御影石・タイル・レンガ・砂岩・セメント・モルタル 成分シリコン・フッ素ハイブリッド樹脂・有機ケイ素・アルコール 塗装の目安30m 塗布方法薄めずに原液で使用する 危険物の類別非危険物
1本(70g)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナノサイズのコーティング成分が素材表面の隙間に入り込み、強力にコーティング 石材内部への水分の吸収を防止、また赤外線による劣化も防止します。。防汚効果。吸水防止効果により、カビや藻などの浸透付着を防止します。。エフロ防止効果。石材やレンガなどから発生するエフロを防止・抑制します。。自然な風合い。素材の内部に浸透し、主成分のシリコーンが化学結合して耐久性のある吸水防止層を形成します。コーティング膜を作らないので質感を大きく変えずに素材の表情をそのまま生かす事のできます。。長期耐久。一般的なコーティング剤のように表面撥水を目的とした製品とは違い、 素材内部で化学結合する為、紫外線による劣化を受けにくく長期にわたって素材を 保護します。素材に浸透するコーティング剤のため、素材を大幅に削らない限り耐久性能を持続し続けます。
用途石材・コンクリート・レンガ等の吸水防止剤 主な用途石材・コンクリート・レンガ 成分メチルケイ酸カリウム・シリコーン 塗布面積(m2)コンクリート:約5~6、ブロック:約3~4、石材・レンガ:約4~5 仕様【使える素材】石材・コンクリート・レンガ、【使えない素材】タイル・鏡面磨きの大理石や御影石など水が染み込みにくい素材・塗装面 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

無機質浸透・反応性、劣化・吸水防止剤
用途コンクリート・モルタル、天然・人口石、ブロック、レンガ、タイル目地、漆喰などの劣化・吸水・白華防止、表層強化、防湿、防汚に適します。 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物
1缶(2L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります