塗料 :「木 柱」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
関連キーワード

商品豆知識

50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ※速乾性で作業が良好。 ※研磨性、肉持ちに優れている。
用途一般木工家具、室内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。 特性速乾 乳白色 硬化時間(分)30(23℃) 主な用途屋内木部 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観乳白色 希釈剤NTXラッカーシンナー 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)80~100、(刷毛)40~60 塗り重ね可能時間(時間)1以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4L)ほか
9,198 税込10,118
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性。 作業性が良好。 研磨性、肉持ちに優れている。
用途木工家具、室内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。 特性速乾 乳白色 硬化時間(分)40(23℃) 主な用途屋内木部 指触乾燥時間(分)10(23℃) 外観乳白色 希釈剤NTXラッカーシンナー 塗り重ね可能時間(分)30以上 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)80~120、(刷毛)40~60 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4L)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目をいかす半透明の着色仕上げです。 日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性 内装用の半透明3分つや有り仕上げ 耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。 ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。
用途家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.75L)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。 浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。 各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。 安性が高く作業性に優れています。 シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤 木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に 成分合成樹脂(アクリル) タイプ屋内外木部用塗料 主な用途屋内外木部 危険等級 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約10時間(冬期:約24時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ合成樹脂
1本(400mL)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白木の保護ツヤ出しに柱、天井、長押、鴨居、木床などに
成分ろう、有機溶剤 容量(L)0.5 標準使用量1平方メートル当り30g 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

大阪塗料工業白木のまんま
白木用として自然の木部の色を生かします。 汚れ、手垢、日焼けから木部を守ります。 自然でソフトな艶消です。 刷毛引き性がよいです。(艶ムラ、刷毛ムラになりにくい)
用途柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。 主な用途屋内白木全般 使用場所屋内用 乳白色 硬化時間(分)50(23℃) 指触乾燥時間(分)30(23℃) 外観乳白色 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛) 特性艶消 塗り重ね可能時間(時間)1以上 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(3.8kg)ほか
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性1液特殊変性ポリウレタン塗料ですので、耐久性・耐摩耗性に優れた床用ワニス(ニス)です。 体育館・公民館・公共施設の木質床のニス仕上げや一般戸建ての木質パネルフロアや階段・廊下のニス塗りにお奨めです。 塗膜は肉厚で美しい上質なツヤがあり、汚れや傷から保護しますので、ワックスがけの必要もありません。 また、ワックスに比べ滑りにくいため幼稚園・保育園・介護施設の木質床に最適です。 フローリングはUV・セラミックス加工、その他特殊加工されたものには付着しませんのでご注意ください。
用途木の床、廊下、階段、柱、木工品、建具など クリヤー 主な用途屋内木部全般 希釈剤テレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約6 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「キシラデコールやすらぎ」は白木仕上用の木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。 木の色や質感、木目の美しさを損ねることなく、そのまま生かした透明感のある仕上りを実現しました。 紫外線カット顔料(超微粒子顔料)と撥水性成分が効果的に作用し、日光や雨から木材を保護します。 木材に浸透し、内部から腐れやカビ、木の害虫による被害を防ぎます。 木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。表面に余分な塗膜を作らず木の通気性を保つため、木の呼吸を妨げず、塗膜のフクレやワレなどの現象がおこりません。 ハケさばきが良く塗りムラになりにくいので、簡単に仕上げることができます。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もゴミやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性にも優れています。
用途内地材、輸入材を問わず、住宅の木質系外装材、屋外用材に。 玄関柱、外壁、軒天井などの外装白木部、和風住宅、寺社などの白木仕上げに。 ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 やすらぎ 標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L) 有効成分木材防虫剤、木材防腐・防カビ剤 塗布方法ハケやローラー(スプレー塗装不可)で2回塗り 有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤 乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 塗り重ね可能時間(時間)約2~6(気温20度、湿度65%) 主な用途屋外木部 塗布面積(m2)5~7/L(2回塗りの合計量) 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性撥水 乾燥時間約24時間、(塗り重ね)2~6時間 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸びやすく、使いやすい木肌の輝きを増す天然植物油ワックスです。 天然木の艶出し・汚れ防止に最適です。
用途無垢のフローリング、柱、家具、工芸品に 成分植物油脂、ロウ(ライスワックス)、レモンオイル 主な用途 標準使用量5g/m2(オイル塗装材)、10g/m2(無塗装白木) 希釈剤不要 乾燥時間(時間)24以上 危険物の類別非危険物 特性艶出し
1箱(90g×12缶)
24,980 税込27,478
10日以内出荷

食品衛生法、学校環境衛生基準などに適合した安全性の高い塗料です。 微臭のため、室内の塗装に最適です。 着色力がよく、耐光性に優れます。 木部に浸透し、木目を引き立たせます。 ハケ捌きが良く、乾燥性が優れているので作業が簡単です。 屋外木部用キシラデコールと同系色です。
用途屋内木部用。 窓枠・ドア・壁・天井・柱・腰壁・幅木など。
1缶(3.5kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アールジェイいろはクリア
無垢材の暖かみをそのまま味わえる。 塗膜を張らず木の呼吸を妨げない。 厳選した天然成分を使用。 伸びがよく作業性抜群で優れた耐久性。
用途木部全般 屋内、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他 クリア 成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤 使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る 使用の目安30g/m2(1Lで約33m2) 主な用途木床 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.5L 特性耐久 乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります) 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

食品衛生法、学校環境衛生基準などに適合した安全性の高い塗料です。 微臭のため、室内の塗装に最適です。 耐光性に優れます。 ツヤ有り・半ツヤ・ツヤ消しの3種類です。
用途屋内木部用。 窓枠・ドア・壁・天井・柱・腰壁・幅木など。 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 塗布方法ハケで2回塗り RoHS指令(10物質対応)対応 特性トップコート 乾燥時間3~4時間、(塗り重ね)1~2時間
1缶(3.5kg)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。 浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。 各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。 安性が高く作業性に優れています。 シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤。 木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に タイプ屋内外木部用塗料 指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約10時間(冬期:約24時間)(20℃) 成分合成樹脂(アクリル)
1缶(0.7L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

木部の着色とツヤが同時に出ます。色あせやつやびけがほとんどありません。乾きが早く、密着性に優れています。
用途屋内木部の着色透明仕上げ 机、イス、家具、柱、腰板、ドア、木工品、クラフト工作品など。 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2.5 成分合成樹脂(アクリル) 種別ニス類 主な用途屋内外木部 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプエマルション
1缶(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

速乾タイプ(1時間、23℃)です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 研磨に優れ、絡みません。 平滑な仕上がりが得られます。 難黄変タイプです。
用途柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。 主な用途屋内白木全般 使用場所屋内用 特性速乾 乳白色 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観乳白色 希釈剤 硬化時間(時間)1(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10(スプレー)、0~5(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)2以上 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(0.9kg)ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ロウの木材用ワックス。 森の精ナチュラルワックスは天然成分100%の木材用のメンテナンスワックスです。 3種類の天然ロウ成分の働きで、水や汚れに対して優れた木材保護効果を発揮します。 ツヤを抑え素材の持つ自然な風合いに仕上がりますので木の好きな方におすすめしたい商品です。 天然ロウ成分100% 乾燥が早く作業性抜群 木の高級感をさらに高める抑えたツヤ 木の呼吸を妨げない通気性
用途木製品全般の汚れ止め・保護・仕上げ用:建具、家具、カウンター、柱、羽目板、床材・無垢フローリング等 成分蜜ロウ、ライスワックス、木ロウ、ラノリン、荏油 使用方法(1)布かスポンジに森の精を適量とり、木部にすり込むようになるべく薄くのばしてください。(2)2~3時間後、乾拭きをしてください。(3)そのまま数時間、乾燥させてください。(4)乾いたら歩いても結構です。ただし完全乾燥するまでは(1日くらい)水のしずくなどはこぼさないようにしてください。 使用の目安1m2あたり約20g 主な用途木床 危険物の類別非危険物
1缶(500g)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ベンガラ塗料。 ベンガラ塗りを誰でも簡単に美しく仕上げることが可能になりました。 長雨や強い直射日光に対して抜群の耐久性で木部を守ります。 日本各地の民家や町屋の新築・増改築の際におすすめです。 さらりと伸びのよい塗り感で、ムラなく美しく仕上がります。 べんがらの持つ強力な保護効果で、長期にわたって雨や紫外線から木部を保護します。 水性で臭いも少なく、健康面に対しても安全な製品です。 日本の伝統的塗装ベンガラ塗りが簡単にできます。 速乾性で作業時間の短縮でき塗装コストが削減できます。 浸透タイプで木材本来の暖かみと美しさを生かします。 有害VOCの原因物質を含まず、人に優しい環境対応型塗料です。
用途木部全般 屋内屋外、柱、垂木、梁、外壁、破風等 使用方法使用前に缶を振り中身をしっかりと混ぜてください。木材表面の汚れや油脂分を取り除き、サンドペーパーで素地調整をしてください。「弁慶なごみ」を水性用刷毛または専用スポンジ、ウエス等で塗布してください。内部は1度塗り 外部は2度塗りをおすすめします。塗布後の刷毛やスポンジは乾く前に水洗いしてください。 使用の目安1Lで約15m2(1m2あたり約60~70g使用します) 主な用途木、外壁 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性耐久、速乾 乾燥時間約60分
1缶(4L)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蜜蝋を主成分として桐油や亜麻仁油という天然の植物油をブレンドした無垢の艶出しワックスです。 白木や木製品の自然の色を活かし手触りもなめらかに仕上がります。 木肌に潤いを与える天然蜜蝋の美しく自然な艶。 木の温もりが伝わるやさしい手ざわり。 白木の手あか止めとして。 塗りやすくムラにならずすぐ乾く。 ヒノキ材など白木の色が変わりにくい。
用途柱・鴨居・長押・天井板・建具・家具・木工製品等、木製品全般の汚れ止め、保護、艶出し(屋内用) 成分蜜蝋(ミツロウ)、亜麻仁油、桐油、ロジン、イソパラフィン、無鉛乾燥剤 使用方法(1)塗る面のホコリや汚れを取る(2)乾いた布かスポンジにワックスを少量取り、木部にすり込むようになるべく薄くのばしてください。(ワックスの量が多いと乾きにくくなります)(3)ウエス(布)でカラ拭きをして磨く 使用の目安20g/m2 主な用途屋内木部、天井 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 特性艶出し 乾燥時間2~3時間
1缶(0.5L)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シッケンズセトールFilter7プラス
エコ商品
外壁をはじめ、破風、ドア、窓枠などの塗装やメンテナンスにも最適な上塗り用塗料です。 厚めの塗膜を形成し、高い耐久性を発揮します。 紫外線抵抗性・溌水性にも優れ、木材の反り、割れを抑えます。 中間光沢の仕上がりは高級感があります。
用途屋外木部:壁、破風、軒天、ドア、窓枠、ポーチ柱、フェンスなど 主な用途屋外用彩色 種別油性 比重0.93 塗布方法刷毛 危険等級 乾燥時間(時間)16以上 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久 危険物の性状非水溶性 塗回数2~3回 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
1缶(1L)ほか
5,898 税込6,488
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

塗る人の健康と住む人の健康に配慮した国産の自然塗料いろはにつや消しタイプが加わりました。 木の素肌そのままのマットな仕上がり。 これまでのオイル塗料にはなかった素肌感、白木感を追求しました。 無垢材そのままの質感がより美しく際立ちますので、床、家具、建具、和室の白木柱などに最適です。 木に被膜を作らない浸透性なので、木の呼吸を妨げず素材そのままの手触りを感じることができます。 木材の調湿作用により結露がおきにくく、室内を快適に保ちます。 また、優れた撥水効果により汚れや水シミがつきにくく、美しさを長期に渡って保ちます。無垢の素材の自然の色を愉しみたいすべてのお客様にお勧めします。 人の健康と自然環境に対して出来るだけ負荷を与えないように、天然成分を厳選したエコロジカルな自然塗料です。
用途木部全般 屋内、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他 白檜 成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・つや消し顔料 使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る 使用の目安30g/m2(1Lで約33m2) 主な用途木床 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水、つや消 乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.8L)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アールジェイいろはクリア
人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 無垢材の暖かみをそのまま味わえる。 塗膜を張らず木の呼吸を妨げない。 厳選した天然成分を使用。 伸びがよく作業性抜群で優れた耐久性。
用途木部全般 屋内、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他 クリア 成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤 使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る 使用の目安30g/m2(1Lで約33m2) 主な用途木床 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 特性耐久 乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
68,980 税込75,878
翌々日出荷

和信ペイントクレオパワーEX
水性で低臭・速乾。防虫・防腐・防カビ・防蟻に。木部を美しく守るエクステリア塗料。水性。
用途ウッドデッキ・ラティス・ガーデンテーブル・パーゴラ・犬小屋・柱等の屋外未塗装木部 仕様うすめ液:水(水道水) 主な用途ウッドデッキ・ラティス・ガーデンテーブル・パーゴラ・犬小屋・柱等の屋外未塗装木部 乾燥時間(時間)約2(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・低臭・速乾
1個(0.7kg)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アールジェイいろはクリア
人にも環境にも優しい自然塗料。 無垢材の暖かみをそのまま味わえる。 塗膜を張らず木の呼吸を妨げない。 厳選した天然成分を使用。 伸びがよく作業性抜群で優れた耐久性。
用途木部全般 屋内、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他 クリア 成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤 使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る 使用の目安30g/m2(1Lで約33m2) 主な用途木床 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.8L 特性耐久 乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.8L)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 塗り継ぎ性に非常に優れており、大きな面積や複雑な形状でも塗り継ぎムラなく美しく仕上ります。 木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。 メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。 主な用途屋外木部全般 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物
1缶(0.8kg)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

玄々化学工業ユートンアクア
屋外での耐候性が抜群。 屋内での日ヤケ防止効果に優れる。 水性のため不燃性で、引火性がありません。
用途ラティス、ウッドデッキ、木製フェンス・柱、屋外ベンチ、ガーデニングファニチャー、木製遊具、屋内木部全般 特性耐候 使用方法原液(必要であれば水で適宜希釈) 乳白色 主な用途屋内外木部 外観乳白色 完全硬化時間24時間以上(20℃) 塗布方法刷毛、スプレーなど 硬化時間(時間)6以上(20℃) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)1~2(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(1L)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低臭性・低VOCタイプの木部処理液剤 水性ドルガード液剤は、防腐・防蟻(合成ピレスロイド)成分を含む木材保存剤です。木材のクサレ、家屋害虫(シロアリ、ヒラタキクイムシ等)に対して効果を発揮します。 水性タイプなので、作業液への引火等による火災の心配がありません。
用途土台、大引、根太、床束、柱、間柱、筋かい等の土台、床組、軸組を構成する材と壁下地板(合板等含む)。南洋材、国産広葉樹材等の防虫処理 成分ビフェントリン0.05%(w/w)(防蟻)、ヘキサコナゾール0.3%(w/w)(防腐)、グリコール系溶剤・界面活性剤・水等 塗り面積(m2)約53.3 主な用途木床 塗布方法地面から高さ1m以内 危険物の類別非危険物 特性防腐、防虫
1缶(16kg)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂分を多くして溶剤の揮発を減らしたハイソリッドタイプの塗料です。 2回塗りでも比較的厚膜の仕上がりで抜群の耐候性を発揮します。 伸縮性のある塗膜は特に針葉樹の塗装に最適とされ、外壁や窓枠のほか、ログハウスなどの大きな面積にもご利用頂けます。 3回塗り仕上げに比べ施工費用の低減が可能です。
用途屋外木部:外壁、破風、軒天、窓枠、ドア、ポーチ柱、フェンスなど 主な用途屋外用彩色 種別油性 主成分樹脂 比重0.96 塗布方法刷毛 危険等級 乾燥時間(時間)16以上 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5L RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約18
1缶(5L)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊変性ポリウレタン樹脂を主成分とした屋内の木部・床用の最高級ワニスです。 美しい仕上がりと耐摩耗性に優れ、広範な分野で優れた性能を発揮します。 また、非常に厳しい条件が要求される体育館の床に長年の実績を持ち、その優秀性で好評を得ています。
用途体育館の床・住宅の廊下・階段・ダイニングキッチン・脱衣室の板の間・柱その他屋内木部 クリヤー 使用場所屋内 主成分特殊変性ポリウレタン樹脂 主な用途木床 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐摩耗 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シッケンズセトールTGL
柔軟性、通気性に優れる厚めの塗膜を形成します。 無色透明な塗膜は木材本来の色調を生かし、ツヤのある高級な仕上がり感を演出します。 光沢はプラス(高光沢)とサティン(中間光沢)の2種類があります。 セトールHLSeで着色した部分の上塗りに使用することも可能です。
用途屋外木部:軒天、梁、垂木、ドア、窓枠、ポーチ柱、玄関回りなど 主な用途屋外用クリアー 種別油性 比重0.92 塗布方法刷毛 危険等級 乾燥時間(時間)16以上 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗回数2~3回 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約12
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アールジェイマシュー
室内木部用コーティング塗料。 マシューは強靱で肉厚感のあるコーティングが誰でも簡単にできる、環境対応型水性タイプの木部用ウレタン塗料です。 健康への配慮と同時に、木部コーティング塗料に求められる機能を高次元で実現することにこだわりました。 耐水性、耐熱性、耐アルコール性に優れ、カウンターや食卓、手作り家具などに最適です。 有害化学物質を含まず塗布時の臭いもないのでとても塗りやすく、速乾性にも優れ作業性は抜群。 木目の美しさを湖面のような透明感のある優雅な塗膜で引き立てます。 強いコーティング塗膜で白木をシミや汚れからまもります。 水性で臭いがなく塗りやすく乾燥もはやいので作業性抜群。 ホルムアルデヒドなどの有害化学物質を含みません。 割れ防止・耐熱性・対摩耗・対滑り性などの高い機能性。 優雅で高級感あふれるつや有りタイプとつや無しタイプ。
用途木部全般 室内用 テーブル、カウンター、水廻りの白木床、建具、家具、額縁、ドア枠、階段、巾木、廻り縁、柱、白木壁等 成分ウレタン樹脂、アクリル樹脂、顔料(つや無しのみ)、脂肪族系溶剤、添加剤(ホルムアルデヒドは含まず)、レベリング剤、消泡剤、水 使用方法(1)木材表面の汚れや油分を取り除き、サンドペーパー(#150)で素地調整をしてください。(2)マシューを塗布してください(水性塗料用刷毛を使用)。(3)2時間以上乾燥させてください。(4)サンドペーパー(#320)で表面の毛羽立ちを取ってください。(5)マシューを塗布してください(上塗り)。(6)さらにつやを出したい場合は乾燥後再度上塗りをしてください。使用後の用具は水で洗浄してください。 使用の目安1m2あたり約80~100mL 主な用途木床 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 特性耐熱、耐水、速乾 乾燥時間(指触乾燥)30~40分、(指圧乾燥)4時間以上
1本(4L)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肉持ち感が良く研磨性に優れている。 上塗り塗料との適合性に富んでいる。
用途木工家具、屋内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、床、階段、柱等)の中塗り。 特性研磨 乳白色 タイプ中塗用 主な用途木床 指触乾燥時間(分)20(23℃) 外観乳白色 希釈剤ウルトラックシンナー#20、#25、NTXウレタンシンナー#100 硬化時間(時間)2(23℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20 塗り重ね可能時間(時間)3以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 適合下塗り2液型ウレタンシーラー
1缶(4kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アールジェイコートデラックス
高級合成樹脂艶出。 高濃度ウレタンコーティングにより、屋外木部の退色を防ぎ美しさを持続させます。 また、屋内では浴室や水周りなど、湿気や水分の多い場所の床や壁などにもご使用いただけます。 強い被膜により水をはじき汚れや傷がつきにくくなります。 強靱な被膜。 優れた耐候性。 優雅なつや。
用途屋外:ポーチ柱・建具・縁桁・縁かまち・破風板・戸袋・濡れ縁・羽目板・下見板 屋内:廊下・階段・床材・ドア・浴室・水周り 成分合成樹脂(ウレタン樹脂)、有機溶剤(第2石油類,第3種有機溶剤)、添加剤 使用方法素地調整:木材表面の汚れや油脂分を取り除く。サンドペーパー(180番~240番)で研磨。下塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。中塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。上塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:24時間以上空気乾燥させる。塗装に使用した道具(刷毛等)は市販のペイント薄め液で洗ってください 使用の目安1Lで約15m2(1回塗りの場合)(1m2あたり約60~70g使用します) 主な用途木、床、浴室 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐候 危険物の性状非水溶性
1缶(2L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人にも環境にも優しい自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。
用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他 成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン) 使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る 使用の目安30g/m2(1Lで約33m2) 主な用途木床 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水 乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.8L)ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

大谷塗料VATONプラス
人と環境に優しく、耐候性のよい水性自然系木材保護塗料です。 主原料は亜麻仁油等の植物油、顔料はベンガラ等の無機顔料、薬剤は植物由来のヒバ油等を使用した高い安全性と溶剤系塗料に劣らない耐候性を有した塗料です。 水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 今までの水性着色剤にない耐候性を有し、木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。また浸透タイプのため、メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。 亜麻仁油と浸透効果と塗り伸び性により、油性やその他の塗料と変わらない塗りやすさを実現しました。大きな面積や複雑な塗り継ぎムラなく美しく仕上がります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。 主な用途屋外木部全般 使用場所屋外用 特性耐候 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アールジェイ白木ワックス
白木用ワックス。デリケートな白木の表面の手垢汚れや日焼け・退色から守る。 美しい白木特有のつやを長期にわたり保ちます。 刷毛またはウエスで軽く塗るだけですから、どなたでもムラなく簡単に作業できます。 白木の風合いを損なわない美しいつや。 強いワックス膜による手垢止め効果。 嫌な臭いもせず誰でも簡単に安全に作業ができる。 和風建築における白木用ワックスに求められる条件をすべてクリアしたロングセラー商品。
用途屋内木部用:柱、鴨居、長押、天井、建具、床柱、屋内の白木の壁、無塗装羽目板、木工品などの手垢防止、日焼け防止に 成分合成樹脂、ロウ、水 使用方法【ワックス掛けの前に】(1)新築の柱の場合は職人さんの手あかの跡がないか、チェックしましょう。手あかがついている場合は「ユニクリン」を5倍に水で薄め、スポンジがウエスでふき取っておきましょう。(2)古い柱で、長年の汚れやススなどがついている場合は、「ユニクリン」を10倍に水で薄め、スポンジで軽くこすると、泡と一緒にどんどん柱の汚れが取れていきます。【白木ワックスを柱に塗りましょう】(1)白木ワックスを適当な容器に適量移します。(2)刷毛を使用して柱に塗ります。塗り残しのないように。液だれにも気をつけてください。標準使用量は1m2あたり約30gです。厚塗りをするときれいに仕上がりませんので注意してください。(3)ワックスの乾燥時間は風通しのいいところで、夏は40~50分、冬なら1時間くらいです。(4)さらにつやを出したい場合は、2度塗りをした後、乾拭きをしてください。【ワックスをかけ終わったら】(1)ワックスに使用した道具(刷毛・ウエス)は乾かないうちに水で洗ってください。乾くと固まります。(2)使用後のワックスはキャップをしっかり閉め、涼しいところに保管してください。ただし凍結させないでください。【柱が汚れてきたら】(1)柱に手あかや汚れが付いた場合は「ユニクリン」を10倍に薄めて簡単にふき取れます。その後乾拭きをしてください。 使用の目安1m2あたり約30mL 危険物の類別非危険物 乾燥時間(夏)40~50分、(冬)約1時間
1缶(2L)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。
用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他 成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン) 使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る 使用の目安30g/m2(1Lで約33m2) 主な用途木床 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水 乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります) 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5L)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 無垢フローリング材やオリジナル内装建具家具に最適な色を用意しました。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。
用途木部全般 屋内専用、無垢フローリング 建具 家具 カウンター 柱 梁 など、使用材種例:パイン 楢 オーク 杉 檜 松 桐 栗 タモ など、その他様々な材種に塗装可能です。 成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン) 使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る 使用の目安30g/m2(1Lで約33m2) 主な用途屋内木部 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水 乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.8L)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。 主な用途屋内木部全般 特性耐水、耐摩耗、全艶消、速乾 淡黄色透明 指触乾燥時間(分)20(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)3(23℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4~5 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4kg)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。 主な用途屋内木部全般 特性耐水、耐摩耗、艶有リ、速乾 淡黄色透明 指触乾燥時間(分)20(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)3(23℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4~5 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(1L)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。 主な用途屋内木部全般 特性耐水、耐摩耗、速乾 淡黄色透明 指触乾燥時間(分)20(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)3(23℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4~5 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4kg)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります