絞り込み
ブランド
  • カンペハピオ(7)
  • アサヒペン(4)
  • 和信ペイント(3)
  • ニッペホームプロダクツ(3)
  • 和信化学工業(3)
  • サンデーペイント(2)
  • アトムハウスペイント(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
  • リボス(2)
  • 関西ペイント(1)
  • ロックペイント(1)
  • シンロイヒ(1)
  • エスケー化研(1)
  • BRIWAX(1)
  • オスモカラー(1)
  • 吉田製油所(1)
  • ターナー色彩(1)
  • 玄々化学工業(1)
  • Rustins(1)
  • 色その他(1)
  • 色アイボリー系(4)
  • 色イエロー系(7)
  • 色オレンジ系(5)
  • 色カーキ系(1)
  • 色グリーン系(8)
  • 色グレー系(7)
  • 色シルバー系(1)
  • 色パープル系(2)
  • 色ピンク系(4)
  • 色ブラウン系(15)
  • 色ブラック系(10)
  • 色ブルー系(6)
  • 色ブロンズ系(1)
  • 色ホワイト系(20)
  • 色レッド系(8)
  • 色透明(クリア)(13)
水性or油性
  • 水性(11)
  • 油性(12)
主な用途
  • 屋内木部
  • かわら屋根(11)
  • ガラス(2)
  • コンクリート・アスファルト(20)
  • トタン(8)
  • プラスチック(15)
  • マーキング(1)
  • 外カベ・塀(23)
  • 室内カベ・天井(10)
  • 室内床(4)
  • 屋外木部(29)
  • (1)
  • 木部(68)
  • 浴室カベ・天井(1)
  • 発泡スチロール(5)
  • (5)
  • 鉄部(53)
  • 非鉄金属(10)
特性
  • さび止め(3)
  • その他(2)
  • ツヤ出し(2)
  • ツヤ消し(3)
  • 夜光・蛍光(3)
  • 紫外線吸収(1)
  • 耐久・耐摩耗(7)
  • 耐候(2)
  • 耐食・防腐(3)
  • 速乾(9)
  • 防カビ(5)
  • 防水・耐水(3)
主成分
  • その他(3)
  • アクリル(5)
  • ウレタン(1)
  • エマルション(1)
  • シリコン(2)
その他・アクリル・ウレタン・エマルション・シリコン
使用場所
  • 使用場所屋内(33)
  • 使用場所屋外(17)
屋内・屋外
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(17)
  • 以上(18)
  • 以上(18)
  • 以上(18)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

塗料 :「木部 下塗り」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hi-CR下塗 白(無鉛) ニッぺ(日本ペイント)Hi-CR下塗 白(無鉛)ニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1缶(20kg)
3日以内出荷
<木部専用合成樹脂調合ペイント下塗り塗料>乾燥が速く、作業性に優れています。木部への吸い込み止め効果が大きく、上塗り塗料との付着性に優れています。下塗りを塗装することにより上塗り塗料の作業性がよくなります。※上塗り塗料にはHi-CRデラックスエコⅡをご使用ください。
その他水性/溶剤:弱溶剤形、低分子シロキサン含有量(D4-D10) ppm:24、適用部位:内外部 付帯面(建具など)規格JASS 18 M-304 木部下塗り用調合ペイント荷姿20kg石油缶仕上平滑機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆時間塗り重ね:16時間以上(23℃)主な用途木部標準使用量1缶当たり:118~143(m2/缶)希釈剤塗料用シンナーA工程下塗り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量5146mL希釈率(%)0~5RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消し、速乾施工内容はけ、ウールローラー取扱説明書製品使用説明書(0.02MB)標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17
オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラーオスモ ガーデンカラー[水性塗料]オスモカラー
6,498税込7,148
1缶(0.75L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ドイツ オスモ社が開発した、人と環境に優しい水性木材保護塗料「オスモ ガーデンカラー」・主剤は木に対して最適に調整されたアクリル樹脂。木にとってベストになるように開発されています。・塗りやすく施工性に優れています。刷毛やオスモコテバケでの施工に加えて、ローラー塗装やスプレー塗装も可能です。・乾燥時間が3~4時間と短いため、塗装作業の時間が短縮できます。・人にも動植物にも安全、おもちゃの塗装にもおすすめ。・撥水性と防汚性に優れています。・国交省仕様 JASS18-M209(EP塗り) 適合・内装木部、外装木部どちらにも塗装が可能です。
用途《適用素材》内外部木部《用途》外壁・ウッドフェンス・ガーデン家具・内装壁・内装家具・おもちゃ など《推奨塗装仕様》内装塗装 1~2回塗り外装塗装 2回塗り(別途WR ウォーターレベレントを下塗してください。)塗装用具: オスモ刷毛、ローラー(マイクロファイバー中毛(毛丈13mm)推奨)、スプレー※詳しくは塗装仕様書をご確認ください。その他拭き取り不要種類内外装用水性木材保護塗料主な用途内外部木部使用場所屋内外希釈無希釈危険物の類別非危険物油性 or 水性水性取扱説明書※内装1回塗り塗装仕様書(0.09MB) ※内装2回塗り塗装仕様書(0.09MB) ※外装2回塗り塗装仕様書(0.1MB)乾燥時間3~4塗回数内装1回塗り/外装2回塗り塗り面積(2回塗り)(m2/L)8つや3分つや
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) カンペハピオマットペイント 水性多用途塗料(つや消し)カンペハピオ(2件のレビュー)
989税込1,088特価
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 [屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 [防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 [塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。使用場所屋内外使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し
ロック木部用マルチ下塗り ロックペイントロック木部用マルチ下塗りロックペイント
7,398税込8,138
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
適合上塗り:弱溶剤系塗料(1液型・2液型)各種水性塗料)
用途屋内外の一般建築物、構築物、破風など特に木部の下塗りに好適仕様●塗り重ね可能時間(23℃):4時間以上 7日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):10分●標準塗布面積(m2/16kg・回):80~133●標準塗装回数:1●特化則該当物質:エチルベンゼン主な用途屋内木部/屋外木部希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋内/屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.20
ブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイ BRIWAXブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイBRIWAX
3,398税込3,738
1個(250mL)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
ブライワックスの下塗りにもおすすめの水性ステインです。家具・壁・床などの無塗装木製品の着色にお使いください。カラーバリエーション全13色。あらゆる木材に使用可能です。ライトな感触で素早く染まる水性の着色剤(ステイン)です。木材本来の質感や風合いを損ねることなく、木目を際立たせることができます。水性なので扱いやすく、初心者の方でも簡単に木の染色ができます。また水で薄めることができ、微妙な濃淡を出すことも可能です。他の色同士を混ぜてオリジナル色も作れるので、出せる色の範囲が広がります。上塗りにブライワックスを使用することにより半透明の塗膜が重なることで、仕上りに味わい深い奥行きが生まれます。色確認用に無塗装の「ホワイト・パイン」と「レッド・オーク」に塗装した画像を準備してあります。ご使用の木材により色の違いが出てきますので色選びの参考にしてください。[使用方法]1.木目に沿ってサンディングをしてください。表面の汚れを取り、サンディングのごみを除去してください。2.蓋がしっかり閉まっていることを確認し、使用前によく振ってください。スポンジや刷毛等で木目に沿って塗装してください。 刷毛で塗装する場合は、ウエスで素早く上澄みを取るとムラが出にくくなります。3.塗装後、約30分で乾燥します。(気温や湿度により変わります。)さらに色を濃くしたい場合は2度塗するか、別の濃い色を重ね塗りしてください。塗っている最中は色が濃く感じます。4.塗装後は「ブライワックス・オリジナルワックス」「ブライワックス・トルエンフリー」、ニスやウレタンなど何らかの塗料を上から塗装し、木材を保護してください。
用途◆あらゆる木材に使用可能です。◆使用場所:屋内 ◆用途:無垢の木製品の染色・着色。家具・木製玩具・壁・床など無塗装木製品の着色。主な用途屋内木部塗布方法スポンジ、刷毛、ウエス標準重ね塗り回数(回)1~2使用場所屋内希釈水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ステイン洗浄道具洗い/洗い液:水道水
ラスティンズ・ダニッシュ・オイル Rustinsラスティンズ・ダニッシュ・オイルRustins(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(250mL)ほか
7日以内出荷
DANISH OILはロンドン市内のとある片隅で家具職人達により開発されたオイルです。キリ油をベースに特殊な成分を加えたオリジナル配合で、木の美しさを引き出す柔らかな仕上がりとなり、あらゆる木材に深く浸透し、耐久性と耐水性に優れた保護性能を発揮します。本製品1つで、オーク、チーク、マホガニー、パインを含む全ての木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。塗膜を形成しない為、塗膜の割れや引っかき傷が残りません。パッケージは、イギリス発売当初の1960年代デザインを復刻しました。自然な仕上がりで水をはじきます。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)無塗装の木材への塗装は、最低3回塗りをお勧めします。英国規格(British Standards、略称BS)である食品規制及び、おもちゃ安全規制(1995年、BS:EN71 Part 3)に準拠しています。[使用方法]【準備】・塗装面の汚れやワックスを取り除いてください。・油分を多く含む木材(イロコやチーク等)に塗る場合は、予めペイントうすめ液などで油分を拭き取ってください。・使用前によく振って混ぜてください。【塗装方法】・塗装面をサンドペーパー(#240の後に#320程度)を使用し木目に沿って研磨し滑らかにします。その後削りカスを取り除いてください。・きれいな布や刷毛でムラのないようたっぷりと塗り、数分後に余分なオイルを拭き取ります。 屋外の木部に使用する場合は、拭き取らずそのまま乾燥させてください。・4~8時間乾燥させた後、再塗装します。最低3回塗りしてください。・滑らかな仕上がりにするためには、最後の塗装後にスポンジ研磨剤などを使用して木目に沿って軽く研磨してください。削りカスは柔らかい布かペーパータオルで拭き取ってください。【メンテナンス方法】・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。
用途◆本製品一つであらゆる木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く) 木製品全般に使用可能で浸透性があり、塗装後は耐久性・耐水性が出ます。◆おすすめの塗装場所:木製品家具全般、テーブルおよび天板、椅子、ドア、窓枠等の建具などクリア/イエローブラウン (黄褐色)種類油性塗料(オイル)主な用途屋内外木部塗布方法ウエス、スポンジ、はけ標準重ね塗り回数(回)3危険等級使用場所屋内外希釈不要危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐水性乾燥時間4~8(気温と湿度により変動)危険物の性状非水溶性洗浄道具洗い/洗い液:ペイントうすめ液
油性鉄部用S 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ油性鉄部用S 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料カンペハピオ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
[サビの上から直接塗れる] 高耐久アクリルシリコン樹脂と強力な防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 [上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 [作業性抜群] 垂れにくく塗りやすい速乾型塗料なので、作業性が抜群です。 [光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 [紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線劣化防止剤[HALS]配合 [高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
用途表記の用途以外には使用しないでください。 [屋外:鉄製品 および トタン] 門扉 / フェンス / 物置 等 [屋外:アルミ・ステンレス製品建材] サッシ / カーポート 等 [屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 [屋内外:かべ] ブロック塀 / コンクリート製壁 等仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)、塗れないもの:【様々な場所】自動車/バイク/高級家具/床/ビニール壁紙等【鉄・アルミ以外の金属】塩ビ鋼板/メッキ/真ちゅう/銅/ホーロー等【口に入れる可能性のある物】食器/玩具等【摩擦が強い場所】常に衣類や物が接する場所テーブル天面/椅子/棚/熱いものを置いたりする場所等【高温・火気・油分がかかる場所】ストーブなどの高温部分/油・灯油などがかかる場所等【常に水が掛かる場所】プール/浴槽/浴室の床/池等【吸い込みのない木材】プリント合板/デコラ板/その他化粧板等【ツルツルしたもの】タイル/陶器/天然石等【特殊加工された素材】シリコン/フッ素/セラミック等主成分アクリルシリコン主な用途屋外鉄製品およびトタン、屋外:アルミ・ステンレス製品建材、屋内外:木製品、屋内外:かべ乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1.5/塗重時間:約5以上【冬期】乾燥時間:約4/塗重時間:約8以上使用場所屋内外油性 or 水性油性特性高耐久、防錆、速乾、紫外線劣化防止剤配合つやつやあり
かびZERO木部用下塗り防腐剤 吉田製油所かびZERO木部用下塗り防腐剤吉田製油所
3,198税込3,518
1缶(0.8L)
9日以内出荷
多くの種類のカビに効果があり、同時に防腐効果もあります。 F☆☆☆☆登録のため、安全で建築基準法の塗り面積の制限がありません。
用途押入れ内部、タタミ下の床板、キッチンや風呂などの水回り木部の防カビ・防腐に。 ペンキ、ステイン、ニス(水性・油性)の下塗りに。仕様(畳換算)約3.5枚クリア主な用途屋外・屋内の木製品臭気低臭乾燥時間(時間)約2~3危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ、防腐塗布量m2あたり:約150~180mL施工面積(m2)約5~6
ヌーロ 水性工作用塗料(夜光つや消し) カンペハピオヌーロ 水性工作用塗料(夜光つや消し)カンペハピオ
559税込615
1本(8mL)ほか
3日以内出荷
中が見えるので塗料の色が分かりやすいです。
用途屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート主な用途屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート使用場所屋内/屋外危険物の類別非危険物
サンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白 アサヒペンサンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白アサヒペン
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷
平滑面を立体感のあるサンド調仕上げにできる!上塗り塗料でお好みの色に仕上げられる!下塗りに塗装することでサンド調に仕上がる塗料です。上塗りにアサヒペンクリエイティブカラースプレー・アサヒペン蛍光塗料スプレー・アサヒペン夜光塗料スプレーを塗装することで好みの色に仕上がります。※上記以外の塗料は上塗りできません。
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)への下塗り用。主な用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)ツヤ消し白(粗目)使用場所屋内外特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性危険物の性状水溶性
水性ウッドベースⅡ ニッぺ(日本ペイント)水性ウッドベースⅡニッぺ(日本ペイント)
5,398税込5,938
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
木製建具など建築内部木部仕上げに適した下塗り塗料 付着性 各種木質素材に対してすぐれた付着性を発揮します。 乾燥性 速乾性のため、研磨や上塗り工程までの時間短縮が可能です。 低臭気 水性塗料のため臭気が低く、室内塗装に最適です。 すぐれた仕上がり性 肉持ちのよさ、刷毛目の出にくい塗料粘性により、平滑な美しい肌に仕上がります。
仕様水性系 1液白色規格JIS K5663 合成樹脂エマルションシーラー 相当機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途木製建具など建築内部木部指触乾燥時間(分)30(23℃)希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー標準重ね塗り回数(回)1危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:各種木質系素材 改修適用下地:各種木質系素材面および各種旧塗膜希釈率(%)0~10油性 or 水性水性特性乾燥性、速乾性関連資料(0.4MB)乾燥時間4時間以上(塗り重ね)標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.20塗料タイプ水性反応硬化形ウレタン変性アクリルエマルション木部用下塗り塗料適合上塗り各種水性上塗り塗料(オーデコートGエコ、水性ファインウレタンU100、オーデノータック、ニッペ水性ファインSi 他)
水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー アサヒペン水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラーアサヒペン(9件のレビュー)
699税込769特価
1缶(180mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。 木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などに塗れます。
用途ドア・板べい・ガーデン用品などの木部、家具・木工品などの木製品 屋内外のコンクリート、スレート・ブロックなどの外カベ フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品 室内カベ(カベ紙・ビニールカベ紙) 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には適しません)主な用途コンクリート・アスファルト/プラスチック/外カベ・塀/室内カベ・天井/屋内木部/屋外木部/発泡スチロール/鉄部/木部使用場所屋内・屋外特性ツヤ消し/防カビ主成分アクリル/ウレタン/エマルション乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/3時間以上 冬期/6時間以上)使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応下地処理旧塗膜を触って粉が指につく場合は皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどで旧塗膜を取り除いてから塗って下さい。たばこのヤニや汚れのある壁面に塗るときは、汚れを充分に拭きとるか、アサヒペンヤニ・アクどめシーラーを下塗りして下さい。土壁・砂壁・繊維壁などに塗るときは、アサヒペンカベ塗料用下塗り剤またはアサヒペン水性シーラーを下塗りして下さい。つるつるした面はサンドペーパーで表面を荒らしてから塗って下さい。鉄部に直接塗る場合は充分にサビを落としサビドメ塗料を下塗りして下さい。コンクリートやモルタル面に塗る場合は、必ずアサヒペン強浸透性水性シーラーまたはアサヒペン油性シーラーを下塗りして下さい。新しいコンクリートやモルタルに塗る場合は、施工後1か月以上経ってから、塗って下さい。カビや藻のはえている所は、カビトリ剤などでカビや藻を除去してから塗って下さい。塗料タイプ水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料
下塗りマルチスプレー シンロイヒ下塗りマルチスプレーシンロイヒ(1件のレビュー)
779税込857
1本(100mL)
当日出荷
蛍光、蓄光、反射の効果を高める。 スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途シンロイヒ製 ”蛍光スプレー” ”スーパー蓄光スプレー” ”ビームライトスプレー” の専用の下塗りスプレー主な用途屋内木部、鉄部、プラスチックなど使用場所屋内用乾燥時間(分)夏期:約15、冬期:約30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.2~0.26RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光危険物の性状非水溶性
水性サンディングシーラー アサヒペン水性サンディングシーラーアサヒペン(2件のレビュー)
839税込923
1個(100mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
研磨性・速乾性を持ち、研磨することで平滑な面を形成し、上塗り塗料の仕上がりをより良いものにします。
用途屋内の木部・木製品の水性・油性ニス仕上げの際の下塗りに。 その他塗料の下塗りにも。クリヤ主成分アクリル主な用途屋内木部、木製品使用場所屋内用特性研磨、速乾仕上透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)1危険物の類別非危険物光沢半ツヤ油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ水性アクリルエマルションシーラー
ピュア ラッカー(サンジングシーラー) 玄々化学工業ピュア ラッカー(サンジングシーラー)玄々化学工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ラッカー系塗料 下塗 屋内木部用
用途希釈はピュアラッカーシンナーで希釈(60~80%)主な用途屋内木部使用場所屋内タイプサンジングシーラー希釈剤TL-40-P塗布方法スプレー、刷毛硬化時間(時間)1(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ESHA ワックスオイル ターナー色彩ESHA ワックスオイルターナー色彩
11,980税込13,178
1缶(2.5L)
3日以内出荷
オイルとワックス両方の仕上効果が得られます。 木材を保護するオイルフィニッシュ効果と、撥水・汚れ防止のワックス効果を兼ね備えています。 天然植物成分、蜜ロウなどから作られた、屋内木部用塗料です。 有害とされるホルムアルデヒドは含んでおりません。
成分蜜ロウ、マイクロクリスタリンワックス、植物油変成テンペル樹脂(含亜麻仁油、スタンド亜麻仁油、大豆油、桐油、脱脂ヒマシ油)、天然エステル(植物酸、植物アルコール)、イソパラフィン、オクチル酸コバルト、オクチル酸ジルコン特性撥水使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後8~10時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後8~10時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。種類ワックスオイル主な用途屋内木部乾燥時間(時間)8~10(20℃)使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2/L)20
油性ウレタン着色ニススプレー 油性着色ニス(つやあり) カンペハピオ油性ウレタン着色ニススプレー 油性着色ニス(つやあり)カンペハピオ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷から4日以内出荷
■[木目を活かした仕上げ] 木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。 ■[下塗と仕上げが一度にできる!] 高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗・衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。 木部を長期間保護します。 ■[スプレーについては] スプレータイプなので刷毛跡がつかず、滑らかに仕上がります。
用途0特性耐摩耗、耐久主な用途屋内木部危険等級乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用場所屋内使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)塗り面積(2回塗り)(m2)0.5~0.7塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4枚分危険物の性状非水溶性
油性ウレタン着色ニス 油性着色ニス(つやあり) カンペハピオ油性ウレタン着色ニス 油性着色ニス(つやあり)カンペハピオ(4件のレビュー)
569税込626
1缶(100mL)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
■[木目を活かした仕上げ] 木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。 ■[下塗と仕上げが一度にできる!] 高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗・衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。 木部を長期間保護します。 ■[スプレーについては] スプレータイプなので刷毛跡がつかず、滑らかに仕上がります。
用途屋内の木部・木製品 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 ■[捨てる場合は] やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ごみとして捨てて下さい。 ■[保管について] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。 残った塗料は蓋をし、破裂防止の為、容器のサビやすい所、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近や直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。 ※天地無用で保管して下さい。 ※火気の近くで保管しないで下さい。特性耐摩耗、耐久主な用途屋内木部希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期)
水性ウレタン着色ニス 水性着色ニス(つやあり) カンペハピオ水性ウレタン着色ニス 水性着色ニス(つやあり)カンペハピオ(5件のレビュー)
749税込824
1缶(100mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
[使いやすいニス] 臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。 [下塗と仕上げが一度にできる!] 木目を生かす着色と美しいツヤのニス仕上げが同時にできます。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 [食品衛生法に適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。
用途屋内の木部・木製品 [木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など特性耐摩耗、耐久、速乾主な用途屋内木部希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(時間)約1.5(20℃)、約3(冬期)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)、6以上(冬期)
水性着色ニス 水性着色ニス(つやあり) カンペハピオ水性着色ニス 水性着色ニス(つやあり)カンペハピオ
549税込604
1缶(100mL)ほか
3日以内出荷
■[使いやすいニス] 臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。 ■[下塗と仕上げが一度にできる!] 木目を生かす着色と美しいツヤのニス仕上げが同時にできます。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 ■[食品衛生法に適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。
用途屋内の木部・木製品 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など特性速乾主な用途屋内木部希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(時間)約1.5(20℃)、約3(冬期)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)、6以上(冬期)
WOODLOVE セラックニス ニッペホームプロダクツWOODLOVE セラックニスニッペホームプロダクツ
1,298税込1,428
1缶(125mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
木材のヤニ止め、クギの頭のさび止め、着色剤のにじみ出し防止に使用できます。 上塗りには、WOODLOVE(「水性ウレタンニス」、「油性ウレタンニス」、「屋外用ニス」、「ラッカークリヤー」、「つや出しニス」、「つや消しニス」)が使用できます。
用途木製家具・屋内木部の下塗りにクリヤー主な用途木製家具・屋内木部使用場所屋内用特性さび止め希釈剤ラッカーうすめ液(0~5%以内)危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ワシン アンダーシーラー 和信化学工業ワシン アンダーシーラー和信化学工業
8,398税込9,238
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ヤニ止め効果が優れています。 ローズ、チーク、針葉樹など、ヤニ分の多い木材は、一液ウレタンなど上塗り塗料の硬化不良を生じます。ワシンアンダーシーラーを塗ると、ヤニ止め、硬化不良を防ぎます。 上塗りとの密着性が良好です。 天然樹脂系の下地は、上塗りとの密着性が充分でありませんが、ワシンアンダーシーラーは一液ウレタン、水系塗料などの上塗り塗料とよく密着します。 耐湿性に優れています。ワシンアンダーシーラーの乾燥塗膜は、耐湿性に特に優れています。水塗れ、高湿度条件で生じる塗膜の白化現象(例えば結露する窓枠、水拭きするテーブルカウンターなどの場合)を防止します。
用途屋内木部全般の下塗用塗料(屋外では使用しないで下さい)透明主な用途屋内外木部危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性密着性、耐湿塗布量50~85g/m2(60~100mI/m2)危険物の性状非水溶性
蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー アサヒペン蛍光・夜光塗料用下塗りスプレーアサヒペン(7件のレビュー)
669税込736
1本(100mL)
当日出荷
蛍光、夜光塗料の発色効果を高めます。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙、コンクリートの下塗り用。ホワイト主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙、コンクリート使用場所屋内外兼用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.04L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性夜光、蛍光塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.5乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
蛍光スプレー アトムハウスペイント蛍光スプレーアトムハウスペイント(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(120mL)
当日出荷
明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ) 霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。 ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック使用場所屋内外兼用特性速乾、蛍光種別ラッカー指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60希釈剤不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.24~0.5油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性多用途塗料 工作用カラー アトムハウスペイント水性多用途塗料 工作用カラーアトムハウスペイント(15件のレビュー)
339税込373
1個(25mL)
当日出荷から4日以内出荷
工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール使用場所屋内用希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25(鉄部は2回塗り)指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
ネオラックニス 和信ペイントネオラックニス和信ペイント
1,998税込2,198
1本(270mL)
4日以内出荷
セラックニスのような濃い色がつかず、透明に仕上がります。 木部のヤニ止め、色のにじみ止め、釘などのサビ抑え効果があります。
用途木の工作品・木製家具・屋内木部の下塗り用。使用場所屋内用特性防サビ仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液主な用途屋内木部危険等級乾燥時間(時間)約2~3(20℃)アズワン品番64-8290-04危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.27Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)3塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)2危険物の性状非水溶性
ラッカーサンディングシーラー 和信ペイントラッカーサンディングシーラー和信ペイント(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)ほか
当日出荷
乾燥が速く、透明で研磨性に優れています。
用途木の工作品、木製家具、屋内木部などのラッカー塗装の下塗り用。使用場所屋内用特性速乾仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液主な用途屋内木部危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
水性サンディングシーラー 和信ペイント水性サンディングシーラー和信ペイント(9件のレビュー)
999税込1,099
1本(130mL)ほか
当日出荷
肉持ち感 (塗膜の厚み感) がつきにくい水性系ニスで仕上げる際に、下塗りとして使用することで肉持ち感と平滑性をよくします。 導管部への流れ込み性と研磨性に優れているため、表面を平滑にしやすく、上塗りをした際の仕上がりを向上させます。
用途屋内木部に水性系ニスを塗る場合の下塗り用。 鏡面仕上げなど、ワンランク上の仕上がりを目指すときに。使用場所屋内用仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)主な用途屋内木部、鏡乾燥時間(時間)約2(20℃)危険物の類別非危険物特性研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
木部用下塗りスプレー透明 ニッペホームプロダクツ木部用下塗りスプレー透明ニッペホームプロダクツ
1,398税込1,538
1本(300mL)
11日以内出荷
木素材と上塗りの付着力を強化。乾きが速く、スプレーなので作業が簡単です。
用途ベニヤ板、ラワン材など吸込みが多い木部の下塗りに。 屋内外の木製品、木工品の下塗りに。主な用途屋内外木製品使用場所屋内外兼用特性速乾透明危険等級乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.8(タタミ約1枚分)油性 or 水性油性危険物の性状水溶性
水性木部用下塗りシーラー透明 ニッペホームプロダクツ水性木部用下塗りシーラー透明ニッペホームプロダクツ(21件のレビュー)
909税込1,000
1缶(0.2L)ほか
当日出荷
吸込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込み防止や、しみ防止効果があるので上塗りが平滑に美しく仕上がります。 水性なので安全性が高く、いやな臭いも少なく、ハケやローラーで簡単に塗れます。
用途屋内外の木部の下塗りに。主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用仕様うすめずに塗ってください透明乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
強力防腐・防蟻剤 サンデーペイント強力防腐・防蟻剤サンデーペイント(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。 浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。 各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。 安性が高く作業性に優れています。 シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤。 木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分にタイプ屋内外木部用塗料指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約10時間(冬期:約24時間)(20℃)成分合成樹脂(アクリル)
強力防腐・防蟻剤スプレー サンデーペイント強力防腐・防蟻剤スプレーサンデーペイント(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(400mL)
当日出荷から3日以内出荷
木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。 浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。 各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。 安性が高く作業性に優れています。 シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤 木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋内外木部用塗料主な用途屋内外木部危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約10時間(冬期:約24時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性塗料タイプ合成樹脂
SK木部用下塗材 エスケー化研SK木部用下塗材エスケー化研
7,490税込8,239
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
肉持ちが良く、木の目止めにも有効です。上塗りの仕上がりにも影響のある下塗りとして、役割を十分発揮します。わずか3時間で弱溶剤の上塗りを塗り重ねることができ、工期短縮につながります。レオロジーコントロールによる塗りやすい粘性を実現し、作業効率を向上させます。塗り替えの場合、塗装されている木部に幅広い旧塗膜適性を示します
用途住宅の破風等の木部主な用途木部塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地新設木部:スギ、マツ、ツゲ、ラワン、シナ等の針葉樹や広葉樹旧塗膜:合成樹脂調合ペイント、弱溶剤ウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料危険物の性状非水溶性適合上塗りエスケー一液NADウレタン、エスケープレミアムNADシリコン、エスケースマートシリコンW等
アレスエコクリーングロス 関西ペイントアレスエコクリーングロス関西ペイント
5,398税込5,938
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
浸透力が優れています。 着色力が優れています。 作業性が優れています。
用途木部主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.25(白)、溶剤:1(上水)主な用途木部希釈剤上水希釈はけ、ローラー、エアスプレー 5~15%危険物の類別非危険物光沢つや有り適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
ポリウレックスエコ V-563 ホワイトサフェサー D液 和信化学工業ポリウレックスエコ V-563 ホワイトサフェサー D液和信化学工業
8,998税込9,898
1缶(8kg)
5日以内出荷
塗料中にトルエン・キシレン等PRTR対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、エナメル塗料の下塗りとして開発された塗料です。乾燥性及び研磨性能に優れた特徴を持ち、ラッカーエナメルや各種ポリウレックスエナメルとの組み合わせにより、耐久性に富んだ肉持ち感のあるエナメル仕上げが出来ます。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装はもとより、粗い素材(MDF)に対しても塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できるタイプの下・中塗り塗料です。 乾燥性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねが可能。 高不揮発分・高粘度であるため肉持ち感に優れ、MDF等の木質繊維合板の吸い込み止め、平滑性、立面塗装時のタレ性に優れる。 塗膜の耐久性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。主な用途住宅室内木部全般・木製品使用場所屋内用特性耐久使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。ホワイト指触乾燥時間(分)6(1号D液)、9(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:60希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:50:40~60ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)【1号D液】3(10℃)、2(20℃)、1(25℃)、【2号D液】2(20℃)、1(30℃)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:60)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
ポリウレックスエコ V-563 ホワイトサフェサー P液 和信化学工業ポリウレックスエコ V-563 ホワイトサフェサー P液和信化学工業
14,980税込16,478
1缶(16kg)
3日以内出荷
塗料中にトルエン・キシレン等PRTR対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、エナメル塗料の下塗りとして開発された塗料です。乾燥性及び研磨性能に優れた特徴を持ち、ラッカーエナメルや各種ポリウレックスエナメルとの組み合わせにより、耐久性に富んだ肉持ち感のあるエナメル仕上げが出来ます。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装はもとより、粗い素材(MDF)に対しても塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できるタイプの下・中塗り塗料です。 乾燥性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねが可能。 高不揮発分・高粘度であるため肉持ち感に優れ、MDF等の木質繊維合板の吸い込み止め、平滑性、立面塗装時のタレ性に優れる。 塗膜の耐久性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。主な用途住宅室内木部全般・木製品使用場所屋内用特性耐久使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。ホワイト指触乾燥時間(分)6(1号D液)、9(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:60希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:50:40~60ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)【1号D液】3(10℃)、2(20℃)、1(25℃)、【2号D液】2(20℃)、1(30℃)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:60)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
リボス629ビンド リボスリボス629ビンドリボス
4,998税込5,498
1缶(125mL)ほか
3日以内出荷
耐候性が高く、弾力性がある。カバー力が強く、伸びが良いので経済的。光沢のある仕上がりが得られます。 汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。 幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、鉱物色素、イソアリファーテ、オレンジオイル、チョーク、カスタースタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、パインオイル、無鉛乾燥剤、珪酸、大豆レシチン、レモンオイル主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐候使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス(No.222)で5~10%希釈して行ってください。比重1.0~1.3g/mL(色による)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)12(気温23℃、湿度50%)上塗塗装可能時間24時間後塗布量(1回目)15m2/L、(2回目)20m2/L、(3回目)25m2/L危険物の性状非水溶性
リボス674アメロス リボスリボス674アメロスリボス
12,980税込14,278
1箱(50mL×10缶)ほか
3日以内出荷
弾力性があり、非常に曲がりやすい。5 分ツヤの光沢のある仕上がりが得られます。 汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。 幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、タルク、雲母、土壌鉱物顔料、イソアリファーテ、チョーク、脱水ヒマシ油、オレンジオイル、大豆レシチン、シリカ、シトロンオイル、無鉛乾燥剤主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス-スプレー(No.293)で10%希釈して行ってください。比重1.18g/mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)24(気温20℃、湿度50%)上塗塗装可能時間24時間後塗布量(1回目)20m2/L、(2回目)25m2/L危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら