塗料 :「種籾消毒袋」の検索結果
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。
油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。
素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
凝集剤で清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。
粗目と細目の2種類のろ過袋をご用意しました。排水の種類によって分離した汚泥の大きさが違う為、本製品をお試し頂き排水に合ったろ過袋をお使い下さい。
ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。
ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。
用途脱水用ろ過袋
材質ポリエチレン
寸法(mm)600×900
色白
タイプ(粗目)60メッシュ・(細目)120メッシュ
危険物の類別非危険物
作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。
1袋
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。