塗料 :「竹 つや出し」の検索結果
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。
油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。
素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
竹材の表面を保護し、腐れやカビ・害虫から守ります。
下地の竹の風合いを、そのまま生かしたクリアタイプ。
乾燥後は臭いが残りません。
用途屋外で使用される竹垣、竹杭および園芸用竹製品等の未塗装竹材に
色クリヤー
成分油性
主な用途屋外竹製品
使用場所屋外用
使用方法(1)塗布面のゴミ・ホコリ・カビ汚れなどをよく拭き取り、ワックス成分や油分は塗料用シンナーで充分に取り除いてください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)油性用の刷毛を使い、竹の繊維にそってたっぷりとすり込むようにして塗ってください。(4)塗替えは6ヶ月~1年ごとに行うことをおすすめします。(5)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落としてください。
標準使用量100mL/m2
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は6~12以上)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗回数2
防腐・防虫・防水効果 により長期間素材を守ります。
竹に深く浸透してカビの発生を防止します。
紫外線吸収剤配合により、変色抑制効果 があります。
竹の風合いを損なわない美しい仕上がりです。
用途庭園資材等の屋外の未塗装竹材。
色透明(クリヤ)
特性防水
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)8~12
乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/2~3日
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。
久米蔵色は自然界に存在する幻の天然顔料「久米蔵」をブレンドした天然塗料です。
墨色は伝統的な墨の原料となる天然顔料「松煙」をブランドした天然塗料です。
用途クリヤー:内装木部全般、久米蔵色・墨色:内装・外装木部
乾燥時間(時間)24時間以上
希釈剤不要
特性防腐
α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。
用途内装木部全般
色クリヤー
成分植物油(えごま)
希釈剤不要
乾燥時間(時間)48以上
尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。
のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。
お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。
はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。
浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品
危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。