カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 塗料
        • 蛍光/メタリック塗料(6)
        • ホビー用塗料(14)
        • 多用途(45)
        • 壁用(7)
        • 塗り壁(9)
        • 鉄部(6)
        • 木部(5)
        • 錆止め/錆転換剤(12)
        • ジンク/耐熱塗料(4)
        • 床/コンクリート/道路用(21)
        • 屋根/瓦/トタン用(20)
        • ニス/ツヤだし/ステイン(12)
        • 下地材/プライマー/シーラー(13)
        • 塗料うすめ液/処理剤(26)
        • はく離剤(14)
絞り込み
水性or油性
主な用途
使用場所
屋内・屋外
ブランド
ニッペホームプロダクツ・信越化学工業・日亜ペイント・DNT(大日本塗料)・ナトコ・シンロイヒ・ニッぺ(日本ペイント)・EpoChemical・PROST's・エスコ・リックス・東日本塗料・大日技研工業・三彩化工・大阪塗料工業・カシュー・ユニオンペイント・ペベオ・ABC商会・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

塗料 :「粘度」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性スーパーコート アサヒペン水性スーパーコートアサヒペン(138件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3建築基準法F☆☆☆☆種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
液体ゴム ユタカメイク液体ゴムユタカメイク(140件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(70g)ほか
当日出荷
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
スケルトン Mー201 金属ハケ用 ナトコスケルトン Mー201 金属ハケ用ナトコ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。塩基性(アルカリタイプ)ではく離力が強力です。
用途自動車、重車両、機械、橋梁、金属製品等の旧塗膜のはく離やガソリンスタンド建築内装、プール等の再塗装等仕様●不揮発分(%):3.7●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。淡黄色透明pH10~11液性アルカリ性主な用途自動車、重車両、機械、橋梁、金属製品、ガソリンスタンド建築内装、プール等の再塗装危険物の類別非危険物関連資料(2.63MB)
水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料カンペハピオ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[サビの上から直接塗れる] 特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、サビ止めと上塗りが同時にできます。 [紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤( HALS)の効果により、紫外線による塗膜の劣化を長期間防ぎます。 [水性塗料最高クラス 高防サビ性・高耐久性] 超微粒子「変性エポキシ樹脂」が緻密で強固 な塗膜を形成。水性塗料最高クラスの高い 防サビ性と高い耐久性を実現したサビの上か ら直接塗れる高性能鉄部用塗料です。 [塗装しやすい] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい安心・ 安全の水性塗料です。 [耐候性抜群!] 変性エポキシ樹脂 特殊防錆剤配合。
用途表記の用途以外には使用しないでください。 [屋外:鉄製品 および アルミ 建材] 門扉 / 柵 / 雨戸 / 物置 / 鉄骨 / トタン壁 (屋根以外) 等 [屋外:アルミ・ステンレス製品建材] 建材 / 建具 等使用方法塗装方法/鉄部の場合:【1.下地調整】はがれかけている古い塗膜やボロボロ取れるようなサビ・厚みのあるサビは皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とします。油汚れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布やダスターバケで掃除します。【2.マスキング】塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。【3.かくはん】開缶前に缶を逆さにして揺すり、マイナスドライバーや缶オープナーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、水で少しうすめます。(5%以内)【4.塗装】小バケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケやローラーを使って全面に塗ります。サビの上から塗る場合は必ず2回塗りしてください。(2回塗りで防錆力が高まります。)主成分変性エポキシ樹脂主な用途屋外:鉄製品およびアルミ建材、屋外:アルミ・ステンレス製品建材乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約4以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約6以上使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性サビ止め、紫外線劣化防止剤配合、高耐久性、防錆、速乾、耐候性つやつやあり
ラッカーハケ塗り用 ニッペホームプロダクツラッカーハケ塗り用ニッペホームプロダクツ(6件のレビュー)
479税込527
1缶(83.3mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
用途工作品・家具・おもちゃ・電気器具・文字書きに。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーうすめ液で少しうすめて下さい。危険等級乾燥時間(時間)30分(夏30℃)、約1(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾危険物の性状非水溶性
水性フレッシュワイド ニッペホームプロダクツ水性フレッシュワイドニッペホームプロダクツ(17件のレビュー)
889税込978
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
内外部用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群! 塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる高性能塗料です。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途浴室・台所・部屋の壁や天井など。 屋内外のしっくい・スレート・コンクリートのかべ・門扉・フェンス・物置など。乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
水性コンクリートカラー ニッペホームプロダクツ水性コンクリートカラーニッペホームプロダクツ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。 アスファルト面にも塗装できます。
用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・アスファルトなどの防じんカラー塗装用。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途コンクリート床、ベランダ床、駐車場、アスファルト乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性防水
ハクリパワー シモダハクリパワーシモダ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
水洗い不要の中性圧膜塗材はく離剤 高粘度・中粘度の2種類を設け、垂直面に"ダレ"なく塗付できます。 塗付すると表面に揮発抑制皮膜を形成し、通常の使用において、養生フィルムをラップする必要性がありません。 酸性・アルカリ性タイプのはく離剤は「作業服に穴があく、皮膚組織を破壊する」などの危険性がありますが「ハクリパワー」シリーズは酸、アルカリ、アミン類を使用しない"中性"タイプの為安心です。 またコンクリート・木部・金属類への化学的影響も殆どありません。 厚膜・多目的に使用できるので、幾つもの種類のはく離剤を保有する必要がありません。 臭気軽減タイプ。 他社品と比較し揮発性が遅く、厚膜に対応します。 塗付量が分かるよう色素(ブルー)を含有しています。 約10分~60分以内で(季節による)はく離が可能(速効性)です。
主な用途コンクリート液性中性粘度中粘度最高許容透過濃度(ppm)50危険物の類別非危険物適合塗材外壁吹付材/エポキシ、ウレタン床材/アクリル、フタル酸等の一般塗料/木部/樹脂モルタル、ポリマーセメント系の床、壁左官表面仕上げ材等/車両(板金塗装など)/トタン屋根の現場塗装面/エポキシ、ウレタンなどの床材接着剤/床ワックス溶剤分(%)約80
すべり止めコート 関西パテ化工すべり止めコート関西パテ化工(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1缶(5kg)
当日出荷から32日以内出荷
すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。 水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。 下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。 プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。 多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど) 耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。 立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。 工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。 各大型タンク上降階段及びタンク屋上。 その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃)種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60(25℃)主な用途金属、コンクリート外観高粘度液状硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類塗布面積(m2/セット)2~2.5
油性鉄部・建物・トタン用 ニッペホームプロダクツ油性鉄部・建物・トタン用ニッペホームプロダクツ(12件のレビュー)
719税込791
1缶(83.3mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
油性の超速乾タイプで冬場(5℃くらい)の低温時でも塗装ができ、1回塗りで塗装作業が短縮できます。 高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、初期のつやを長期間保ちます。(一部つやなし色もあります)
用途屋内外の鉄部・トタンに(門扉、フェンス、階段、手すり、シャッター、物置、カラートタン、トタン板の屋根、ひさし、金属系サイディング、外板、羽目板、雨戸、ドア、窓ワク、木製品)主成分特殊アクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部、トタン、木製品使用場所屋内外兼用油性 or 水性油性特性超速乾、防さび
スケルトン A-101 一般ハケ用 ナトコスケルトン A-101 一般ハケ用ナトコ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。中性タイプなので木材に対して色焼けしません。
用途一般塗料、自動車、家具、木工製品 その他の不要塗膜のはく離仕様●不揮発分(%):5.2●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。淡黄色透明pH8.5液性中性主な用途一般塗料、自動車、家具、木工製品危険物の類別非危険物関連資料(2.63MB)
サビチェンジ ユニテックサビチェンジユニテック(36件のレビュー)
8,498税込9,348
1個(1kg)
当日出荷
赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性錆止め仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。使用の目安50~80g/m2主な用途塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回乾燥時間(時間)3~4(20℃)使用場所屋内アズワン品番1-2087-01希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。危険物の類別非危険物使用可能材質上塗塗装可能時間2~3時間
カシュー 自然乾燥 カシューカシュー 自然乾燥カシュー(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(0.5kg)ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。 漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。 カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。 乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。 肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。 刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。
用途漆器・工芸・上塗り仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃)鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢【500μm(wet)】90以上500μm乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5危険物の性状非水溶性
超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ超速乾さび止めニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
909税込1,000
1缶(0.2L)ほか
当日出荷
2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。 素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。 油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。 アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。主な用途鉄部、アルミ使用場所屋外用特性超速乾、さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性
水性エナメルミニ ニッペホームプロダクツ水性エナメルミニニッペホームプロダクツ(10件のレビュー)
389税込428
1缶(25mL)
当日出荷から翌々日出荷
ホビー工作用に最適! 乾燥すると、粘着もなくつやのある強い塗膜になります。 さび止め剤、かび止め剤、防腐剤入り。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途木・紙・粘土・鉄・セメント製品・プラスチック製品(PE・PPは除く)・ホビー工作品・おもちゃ・家具・家庭用品など。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)種別水性容量(mL)25主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3油性 or 水性水性特性さび止め
樹脂着色顔料 EpoChemical樹脂着色顔料EpoChemical
1,998税込2,198
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エロジール EpoChemicalエロジールEpoChemical(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1000mL)
欠品中
樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水性速乾さび止め透明 ニッペホームプロダクツ水性速乾さび止め透明ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)
829税込912
1缶(0.2L)ほか
当日出荷
特殊エポキシ樹脂により、強力なさび止め効果と密着力を発揮します。 水性なので臭いも少なく、有害な鉛やクロムなどは配合していません。
用途鉄部・鉄製品・アルミ建材・ステンレス材・トタン材・木部の下塗りに (アルミ・ステンレスへの塗装時はサンドペーパー処理が必要です。主な用途鉄部、鉄製品、アルミ建材、ステンレス材、トタン材、木部使用場所屋外用特性速乾、さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)透明主成分特殊エポキシ樹脂乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
手で塗る 屋内外対応 しっくい風塗料 MORUMORU ニッペホームプロダクツ手で塗る 屋内外対応 しっくい風塗料 MORUMORUニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1缶(14kg)
当日出荷
屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。 デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。 「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。 ビニ-ルクロスの上からそのまま塗れます。 厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。 シックハウスの原因となる化学物質を配合しない、F☆☆☆☆を取得した安全な水性塗料です。 藻・かびの発生を防ぎます。 うすめ方 塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめてください。(5~10%が目安です)
用途室内壁、外壁、塀などに ビニール壁紙、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材ホワイト使用液うすめる液:水(目安:5%以内)主な用途室内壁・外壁・塀などに、ビニール壁紙・コンクリート・モルタル・ブロックなどの素材乾燥時間(時間)夏(30℃):約3、冬(10℃):約6(上から水性塗料を塗る場合は、完全に乾燥させてから塗装してください)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ塗り面積(1回塗り)(m2)約14(タタミ約8.6枚分)
ユータックE-30Nローラー用 日本特殊塗料ユータックE-30Nローラー用日本特殊塗料(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(6kg)
当日出荷から7日以内出荷
エポキシ樹脂無溶剤形の厚膜タイプの塗り床材で、とくにローラー塗装専用に開発した製品です。塗料も低粘度樹脂を使用し、ローラー塗装の適性を最優先。作業性を第一に求めています。また、施工後の塗膜は収縮もほとんどなく、耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、抜群の耐久性を発揮します。 ほとんどの旧塗膜に対してプライマー塗装の必要がなく、「ユータックE-30Nローラー用」の1回塗装で美しい床面を実現します。 ローラー塗装専用に開発した塗り床材。1回塗りで0.5mmの膜厚が無希釈で施工でき、レベリング特性に優れています。 工場の従業員の方でも手軽に施工が可能で、翌日には歩行ができます。 コンクリートなどの下地や旧塗膜(アクリル樹脂)に対して強力な付着力を発揮します。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、機械室・電気室特性耐薬品、耐摩耗、耐久仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度82主成分2液型無溶剤エポキシ樹脂塗料主な用途コンクリート床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
スケルトン S-301 酸性ハケ用 ナトコスケルトン S-301 酸性ハケ用ナトコ
5,988税込6,587
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。酸性タイプで、はく離力が強力です。エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ等が容易にはく離出来ます。
用途エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ等、スケルトンM-201ではく離が難しいもの、アルミ素材のはく離仕様●不揮発分(%):7●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン70~80●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗膜面にたっぷりと均一に塗って下さい。塗膜の種類・膜厚・劣化状態によって異なりますが、5~15分くらいで塗膜が浮き上がります。※軟化した塗膜をスクレーパーなどで掻きとって下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に水できれいに洗って下さい。※酸性タイプの為、長時間付けたままにしておくと、素材の色が変わることがあります。塗膜が浮き上がったら、直ちに水洗して次の工程に進んでください。※フタル酸系塗膜やメラミン樹脂系塗膜の場合は、スケルトンM-201の方が速くはく離できます。淡黄色透明pH3~4液性酸性主な用途エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ、アルミ素材のはく離危険物の類別非危険物関連資料(2.63MB)
カラーさび止め ニッペホームプロダクツカラーさび止めニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
949税込1,044特価
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途鉄部危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性特性速乾、耐候、さび止め
ウレタン・フィニッシャーEX トーホーウレタン・フィニッシャーEXトーホー(7件のレビュー)
489税込538
1個(40mL)ほか
当日出荷
ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い。様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい。透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)トルエン・キシレンを含まないノントルエンタイプ(TXフリー)UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止。「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利。
用途メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装に。仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。 スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、 必ず『EX塗料共通うすめ液』を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。 ※より詳しくは、ページ内の動画をご覧下さい。危険等級乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ウルビ 日亜ペイントウルビ日亜ペイント(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。 比較的速乾であるので、流れ作業に適し、深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。 フタル酸樹脂特有の使いやすさ(作業性)強靭さは、広い分野の用途に適し、長い伝統と改良のもとに多くの御愛用をいただいております。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど粘度65~75比重1.05±0.05硬度F(三菱ユニ)発火点(℃)400使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい2.うすめ率 刷毛塗りの場合 20~25% エアースプレーの場合 30~35% エアーレススプレーの場合 20~25% を目安にして下さい3.リコート性 塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい 塗料シンナーを使用し、初期塗装から 6時間以内 初期塗装から 24時間以後 4.重ね塗りの場合 6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい組成中油性フタル酸樹脂エナメル乾燥時間(分)指触:15~20、半硬化:60~120引火点(℃)25不揮発分60~65%仕様光沢90以上(60°-60°SG)・付着性100/100・耐水性良好(室温24時間)・耐揮発油性良好(室温6時間)・耐機械油性良好(室温24時間)・耐候性(光沢低下率)20%以下(屋外曝露1年)主成分中油性フタル酸樹脂エナメル主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾性危険物の性状非水溶性
魔法ZAI ヤグチ技工魔法ZAIヤグチ技工
3,298税込3,628
1缶
4日以内出荷
魔法ローラー専用塗材特殊アクリル樹脂を主成分とし吹付タイル玉模様大粒柄~小粒柄、そしてリシン柄まで再現できる様に最適な粘度調整をしてあります。
用途吹付タイル・ヘッドカット・リシン柄の魔法ローラー用補修により失われた吹付柄を再現する時に使用する魔法ローラー専用塗材使用方法魔法ZAIのふたを取り外し、塗装用バケットに全て出してよく混ぜてから使用して下さい(水希釈は0%~2%程度で調整して下さい)。尚使用方法については魔法ローラーの施工要領動画等を参考にして下さい。材質特殊アクリル樹脂色調危険物の類別非危険物施工面積(m2)2.5(大粒柄)~10(小粒柄)
夜光顔料 クラチ夜光顔料クラチ
669税込736
1個(10g)
当日出荷から4日以内出荷
蛍光灯光等の十分な照射により蓄光・暗闇で発光
用途3Dアート、ホビーに使用方法塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。下地を白色にされると、より効果があります。夜光顔料と専用結合剤もしくは透明性の良い水性ニスやクリヤー水性接着剤(下地になじむもの)を使用分のみ混合下さい。混合割合は重量比で夜光顔料10gに対して結合剤を3~4g混合します。結合剤の粘度が高く、塗りにくい場合は、少量の水を加えて粘度を調整してください。混合したものを2~3回塗ってください。(塗り面積1gあたり約15cm2(1回塗り))上塗りとして水性ニス(つやありクリヤー)を2~3回塗るとより効果があります。危険物の類別非危険物
溶剤塗料固化剤 アイサン工業溶剤塗料固化剤アイサン工業
15,980税込17,578
1本(2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
●処理する塗料に対し5~10%程度投入、1~2分置いてから馴染ませるように混ぜるだけ。簡単に塗料が処理できる優れもの。●時間の経過とともに水分が抜け、パラパラの状態になります。処理後の固形物は廃プラスチックとして廃棄可能なので、廃棄費用の削減に大いに貢献します。●気軽に使える2L入り。
用途溶剤(油性)塗料の廃棄処理剤。仕様溶剤塗料処理用固化剤/液体タイプ使用方法1.塗料の重量に対して5~10%程度投入してください。添加の際は少量添加し1~2分置いて固化の状況を確認しながら徐々に添加してください。(発熱したり、泡立つ場合があります。)2.数秒馴染ませるように撹拌し、1~2分放置してください。固化状況を見て再撹拌を行ってください。再撹拌後、時間の経過とともに揮発成分が抜け、更にパラパラになります。※高速回転になる撹拌機などの使用は避けてください。急激に粘度が上昇して固化し始めます。3.固化した塗料は乾燥させた後、廃プラスチックとして廃棄が可能です。取扱説明書溶剤塗料固化剤の施工手順及び注意点(0.27MB)
ヘルメシール NO.30-V 防錆剤 日本ヘルメチックスヘルメシール NO.30-V 防錆剤日本ヘルメチックス
1,598税込1,758
1本(420mL)ほか
当日出荷
ハウジング形管継手・排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管の管端部の防錆に使用する一液性の防錆塗料で、JPF MP 006(ハウジング形管継手)に規定する端塩水噴霧試験に適合し、国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した製品であります。 優れた防錆性能を発揮します。JIS K 5621(一般さび止めペイント)の2種に適合しています。 条件にもよりますが、完全乾燥時間は50分(20℃:1回塗)以上です。 平滑性にすぐれ、塗装面が非常になめらかです。 水道法による水質基準に適合しています。
用途ハウジング形管継手使用の鋼管切断面、接合用加工部、管端シール面などの防錆。 排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管端部の防錆。 鋳鉄管・鋼管の端面防錆。グレー(液状)主な用途鉄部使用温度範囲(℃)-10~+85乾燥時間(分)(完全)50at20℃比重1.2指触乾燥時間(分)20at20℃希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)1500±150at25℃作業レベル良好危険等級塗膜厚(μm)120/回危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗付量(kg/m2・回)0.26危険物の性状非水溶性加熱残分(%)60±3
水性ウッディガード ニッペホームプロダクツ水性ウッディガードニッペホームプロダクツ(9件のレビュー)
779税込857
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れています。 耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。 紫外線吸収剤を配合し、日光による色アセ・劣化を防止します。(UVカット) 蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。微臭タイプ。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品に乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
水性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ水性木部保護塗料ニッペホームプロダクツ(42件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。 木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。
用途ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途屋外木部・木製品乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
ガッツ モルタルNo.1 ニッペホームプロダクツガッツ モルタルNo.1ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.5kg)ほか
当日出荷
コンクリート・モルタルでできた住宅基礎のための水性フッ素系着色吸水防止剤です。 優れた透湿性で基礎内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。 フッ素配合による強力な耐久性が特長で、雨水などの吸水を防ぎます。またカビや藻の発生、基材の中性化を防ぎ、美しい外観を長く保ちます。
用途住宅の基礎や塀に使用されるモルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面に主な用途モルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面使用場所屋外用特性耐久仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く、塗りにくいときは、水で少しうすめてください。乾燥時間(時間)約1(夏)、約2(冬)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
コスモレックス#100プライマー DNT(大日本塗料)コスモレックス#100プライマーDNT(大日本塗料)
16,980税込18,678
1缶(20kg)
4日以内出荷
塗装工程の短縮化に役立つ高耐食性・重金属フリーの下地塗料。 普及品、速乾、防食性良好。
用途産業機械、土木機械、重電機器、その他一般機械鉄骨鋼材、大型車両の下塗り。特性速乾種別プライマータイプ汎用標準タイプ主成分フェノ-ル変性アルキド樹脂系塗料適合塗料ハイメル車輌用、マイトロン、ハイトップ、アクローゼスーパーECO粘度80~90KU(25℃)主な用途指触乾燥時間(分)10(20℃)密度1.4~1.5(23℃)希釈剤コスモレックスシンナー塗布方法エアスプレー、エアレススプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(エアスプレー)15~30、(エアレススプレー)5~20油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)20(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12
EGバリューウレタン 硬化剤 ユニオンペイントEGバリューウレタン 硬化剤ユニオンペイント(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4L)
当日出荷
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど主な用途木工使用場所屋内粘度【シンナー希釈】(10℃)20/0%、15/10%、12/20%、(20℃)20/0%、13/10%、11/20%、(30℃)14/0%、12/10%、10/20%硬化時間(分)(10℃)240、(20℃)120、(30℃)90指触乾燥時間(分)(10℃)15、(20℃)10、(30℃)8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110
油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(7kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
ミルコンMS-2(増粘剤) 昭和KDEミルコンMS-2(増粘剤)昭和KDE
11,980税込13,178
1袋(5kg)
当日出荷
粘度調整剤/増粘剤
危険物の類別非危険物
樹脂希釈剤 スチレンモノマー EpoChemical樹脂希釈剤 スチレンモノマーEpoChemical
1,698税込1,868
1缶(100g)ほか
8日以内出荷から15日以内出荷
ポリエステルの主成分で粘度を下げるときに使用します。コバルトを量る時のピベットやビーカーを洗浄するのに使用できます。
用途ポリエステル樹脂用希釈剤使用方法ポリエステル、ゲルコートを希釈するとき樹脂の量に対して10~30%添加して使用してください。無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラバーコート ファインケミカルジャパンラバーコートファインケミカルジャパン(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(1L)
当日出荷
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め使用温度範囲(℃)20~60主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン粘度10000以上/20℃有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤完全硬化時間24時間指触乾燥時間(分)20半硬化乾燥時間(時間)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性ルミライン シンロイヒ水性ルミラインシンロイヒ
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ライン用蛍光塗料。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。乾燥性が良く、作業性に優れている。アスファルトに塗装してもブリードしない。下塗りに白色塗装無しで施工できる。
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ラインアスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング成分アクリルウレタン樹脂系型式・種類水系液性一液性粘度100±5KU(25℃)膜厚(μm)220~240(2回塗り)指触乾燥時間(分)30希釈剤水道水原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3半硬化乾燥時間(時間)1上塗塗装可能時間2時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.3~0.4(アスファルト面)
ケミパック L-08 三彩化工ケミパック L-08三彩化工
8,498税込9,348
1缶(3.4kg)
欠品中
特殊ビニール共重合樹脂を主成分にした、溶剤系可はく性一時表面保護塗料です。 既塗装面、およびプラスチック製品等、溶剤により影響される物以外の広範囲な素材に塗布出来ます。製品等を保護し、美しいグリーンで美化効果を発揮します。 保護フィルム貼付の困難な形状の製品の保護に適します。 耐水性、速乾性にすぐれており、スプレー、ハケ塗り、ディッピング塗装など、広範囲の塗装方法が可能です。
特性耐水、速乾主成分特殊ビニール共重合樹脂主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)10外観緑色液体標準塗布量80~110g/m2/1回塗り塗布方法ハケ塗り、ディッピング粘度(mPa・s)代表値450(20℃)危険等級乾燥時間(時間)2危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ヘキサコートNo.101 ニッペホームプロダクツヘキサコートNo.101ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(3kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。 耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途乾燥時間(時間)約3以上(夏30℃)、約6以上(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐水、耐アルカリ、耐熱、耐候

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

粘度特集
おすすめ人気ランキング
塗料