絞り込み
ブランド
  • ローバル(6)
  • オキツモ(3)
  • アサヒペン(1)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • ミラクール(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー系(3)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(4)
  • 色シルバー系(6)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色レッド系(4)
水性or油性
  • 油性(2)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • マーキング(1)
  • 鉄部(6)
  • 非鉄金属(1)
特性
  • さび止め(6)
  • その他(1)
  • ツヤ出し(1)
主成分
  • その他(6)
  • アクリル(1)
  • エポキシ(1)
その他・アクリル・エポキシ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

塗料 :「配管用 塗料」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラクール ミラクールミラクールミラクール
77,980税込85,778
1組
9日以内出荷
中空セラミックバルーンを含む特殊塗膜が太陽光内の近赤外線領域を効果的に反射し、室内の温度上昇を防ぎます。どなたでも簡単に施工できます。プライマーと上塗材、汚れ防止剤の3点セット品です。空調電力量を15%~40%削減する効果が見込めます。リサイクル素材を使用し、CO2排出量を低減します。
用途夏季、太陽の暑さでお困りの建物、タンク、配管などに。トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板折板屋根の塗り替えに。油性系、合成樹脂の旧塗膜のある金属屋根の塗り替えに。夏の労務対策。(熱中症予防)節電・省エネ・脱酸素・カーボンニュートラル対策。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サルホタイト 10 ニッぺ(日本ペイント)サルホタイト 10ニッぺ(日本ペイント)
29,980税込32,978
1缶(16kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
土木構造物用塗料/耐薬品塗料 サルホタイト10は特殊フェノール樹脂と展色剤とし、化学工場などにおける各種建造物、機械、器具、配管類の防食保護のために開発した耐酸塗料です。 耐酸性、耐水性の優れた特殊フェノール樹脂塗料です。 乾燥が速く、作業性がよい。 素地が多少悪くても、特に付着性、防さび性、耐久性が優れており、経済的です。 酸、水などにより変色することの少ない高級顔料を使用しており、美しい外観を保持します。
用途化学工場などの酸性ガス及び液状の酸性飛沫の影響を受ける内外部鉄骨 高湿条件の内外部鉄骨 化学工場における配管類、機器、装置類などで多湿な酸性ガス雰囲気の条件にあるもの希釈剤塗料用シンナーSA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ALMZ(アルムズ) ローバルALMZ(アルムズ)ローバル
3,798税込4,178
1缶(0.7kg)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合した環境対応 亜鉛合金めっき補修用塗料 【Mg・Al配合】Mg・Al顔料入り。Mg、Al、Zn入りのめっき鋼板の補修に最適(JIS各種合金めっきに対応)※JIS G3323に対応 【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合したJIS系合金めっきの補修に。工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。 ・太陽光発電モジュール架台・ガードレール・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境仕様鉛・クロムフリーシルバー等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)30(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)危険等級標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.86標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
ALMZ(アルムズ)スプレー ローバルALMZ(アルムズ)スプレーローバル
2,598税込2,858
1本(420mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合した環境対応 亜鉛合金めっき補修用塗料 【Mg・Al配合】Mg・Al顔料入り。Mg、Al、Zn入りのめっき鋼板の補修に最適(JIS各種合金めっきに対応)※JIS G3323に対応 【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合したJIS系合金めっきの補修に。工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。 ・太陽光発電モジュール架台・ガードレール・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境シルバー特性さび止め亜鉛末含有量0.86仕様鉛・クロムフリー容量(mL)420等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)30(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)危険等級標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.4(ロス分を30%として計算した値)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
ローバルシルバーエコタイプ ローバルローバルシルバーエコタイプローバル
3,398税込3,738
1缶(0.7kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【パワーアップ】ローバルエコタイプを下塗りすることで、さび止め効果がさらにパワーアップします。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境仕様鉛・クロムフリーシルバー等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)30(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)主な用途鉄部危険等級標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.83標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
ローバルエコタイプ ローバルローバルエコタイプローバル
3,998税込4,398
1缶(1kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境グレー主な用途鉄部特性さび止め亜鉛末含有量0.96仕様鉛・クロムフリー等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)20(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)危険等級標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
ローバルシルバーエコタイプスプレー ローバルローバルシルバーエコタイプスプレーローバル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(420mL)ほか
当日出荷
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【パワーアップ】ローバルエコタイプを下塗りすることで、さび止め効果がさらにパワーアップします。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境シルバー主な用途鉄部特性さび止め亜鉛末含有量0.83仕様鉛・クロムフリー容量(mL)420等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)30(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)危険等級標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量123mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.4(ロス分を30%として計算した値)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
ローバルエコタイプスプレー ローバルローバルエコタイプスプレーローバル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(420mL)ほか
当日出荷
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境グレー主な用途鉄部特性さび止め亜鉛末含有量0.96仕様鉛・クロムフリー容量(mL)420等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)20(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)危険等級標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量92mLRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合塗り面積(2回塗り)(m2)0.5(ロス分を30%として計算した値)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
エポオールUNI DNT(大日本塗料)エポオールUNIDNT(大日本塗料)
6,398税込7,038
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
F☆☆☆☆ 硬化剤が不要で使いやすく、更に鉛・クロムなどの有害重金属を含まず第3種有機溶剤(ミネラルスピリッツ)を主体とした弱溶剤系塗料のため「環境負荷低減」に貢献できます。 強溶剤(エポキシ樹脂は不可)の上塗りも塗装可能です。 刷毛・ローラー・エアレス50μm/回以上の厚塗りが可能です。 優れた防食性能を発揮し、さらに塗り重ね可能時間が4時間(20℃)と短く1デイ2コートが可能です。
用途鉄骨、プラント配管、架台等。変性エポキシ樹脂塗料。種別油性さび止め塗料主成分一液型変性エポキシ樹脂系塗料主な用途鉄、金属指触乾燥時間(分)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)60RoHS指令(10物質対応)対応特性防食性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.19<50μm>
マーキングスプレー アサヒペンマーキングスプレーアサヒペン(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)ほか
当日出荷
マーキングや文字書きに適した、細吹きスプレーです。日光や雨に強い塗膜が得られます。5~15cmの距離から吹きつけることができます。アスファルトにマークしてもにじみません。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)丸吹きノズル付
用途建築、土木、配管、電気、通信、鉄道等の工事や、林業、造船、鉄工業等の分野でのマーキングに。乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.9(タタミ0.7~1.2枚分)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
意匠性耐熱塗料 下塗り(艶消) オキツモ意匠性耐熱塗料 下塗り(艶消)オキツモ
3,298税込3,628
1缶(1kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。・200℃の耐熱性・・常温で乾燥、150℃で硬化します。
用途各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有) オキツモ意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ
3,500税込3,850
1缶(800kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。・200℃の耐熱性・・常温で乾燥、150℃で硬化します。
用途各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶) オキツモ意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ
3,500税込3,850
1缶(800kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。・200℃の耐熱性・・常温で乾燥、150℃で硬化します。
用途各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら