カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 塗料
        • 多用途(1)
        • 木部(3)
        • 錆止め/錆転換剤(1)
        • ニス/ツヤだし/ステイン(6)
        • 塗料うすめ液/処理剤(1)
        • はく離剤(15)

塗料 :「18l缶」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶剤塗料固化剤 アイサン工業溶剤塗料固化剤アイサン工業
32,980税込36,278
1缶(18L)
当日出荷から3日以内出荷
●処理する塗料に対し5~10%程度投入、1~2分置いてから馴染ませるように混ぜるだけ。簡単に塗料が処理できる優れもの。●時間の経過とともに水分が抜け、パラパラの状態になります。処理後の固形物は廃プラスチックとして廃棄可能なので、廃棄費用の削減に大いに貢献します。●気軽に使える2L入り。
用途溶剤(油性)塗料の廃棄処理剤。仕様溶剤塗料処理用固化剤/液体タイプ使用方法1.塗料の重量に対して5~10%程度投入してください。添加の際は少量添加し1~2分置いて固化の状況を確認しながら徐々に添加してください。(発熱したり、泡立つ場合があります。)2.数秒馴染ませるように撹拌し、1~2分放置してください。固化状況を見て再撹拌を行ってください。再撹拌後、時間の経過とともに揮発成分が抜け、更にパラパラになります。※高速回転になる撹拌機などの使用は避けてください。急激に粘度が上昇して固化し始めます。3.固化した塗料は乾燥させた後、廃プラスチックとして廃棄が可能です。取扱説明書溶剤塗料固化剤の施工手順及び注意点(0.27MB)
パネハクリ 18L  缶 コンドーテックパネハクリ 18L 缶コンドーテック(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(1個)
9日以内出荷
コンクリート製品の脱型がスムーズになる。 コンクリート製品の仕上り面が美しくなる。 型枠にノロが付きにくいので、型枠寿命が延びる。 ケレン作業の手間が省け、作業効率が良くなる。 ベースオイル(基油)にバージンオイルを使用している。 「パネハクリ」は高度に精製されたベースオイルに各種の特殊添加剤を配合したはくり剤です。 廃油をベースオイルとして製造したはくり剤とは違い、「パネハクリ」は身体に安全なバージンオイルを使用して製造していますので、安心してご使用いただけます。 また、バージンオイルを使用することにより、ベースオイルの性状が一定していますので、「パネハクリ」の性状(粘度、色等)はたえず安定しています。
用途一般土木建築用として、木製パネル、合成型枠、鋼製型枠に適した化学反応型離型材です。主な用途木、鋼、コンクリートタイプ油性原液塗布面積(m2)スプレー使用の場合(1L当たり標準/18L当たり標準)鋼製:約25~35/約450~630、合板:約20~25/約360~450、化粧合板:約25~35/約450~630、発泡スチロール:約25~35/約450~630危険物の類別非危険物
ラストクエンチ ノックスラストクエンチノックス
43,980税込48,378
1缶(18L)
当日出荷から9日以内出荷
赤錆とキレート反応し、強固な黒皮被膜を形成する。 鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げない。 通常塗装のケレンやブラストを省け、大幅なコストダウンが図れる。
用途鉄筋、鉄鋼の赤錆を防錆黒皮被膜に転化する主成分有機酸、有機樹脂液色乳白色主な用途鉄部、コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)10~15危険物の類別非危険物
匠の塗油 太田油脂匠の塗油太田油脂(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1缶(18L)
当日出荷から10日以内出荷
α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。 久米蔵色は自然界に存在する幻の天然顔料「久米蔵」をブレンドした天然塗料です。 墨色は伝統的な墨の原料となる天然顔料「松煙」をブランドした天然塗料です。
用途クリヤー:内装木部全般、久米蔵色・墨色:内装・外装木部乾燥時間(時間)24時間以上希釈剤不要特性防腐
ノックス-C ノックスノックス-Cノックス
17,980税込19,778
1缶(18L)
当日出荷から8日以内出荷
生コンのアルカリとの化学反応により形成された金属セッケン被膜で剥離させるため、油シミのない均一色の美しいコンクリート面がえられます。 鉱物油を主原料とする剥離剤のようにコンクリート面に油膜が残らずペンキ、モルタル等の表面仕上剤の付着に対しまったく支障がありません。 型枠への強い展着効果があり雨水では流されません。乾いても剥離効果は変わりません。また薄く塗布する事によりコストダウンになります。 防錆材が添加されているので鋼製型枠の発錆を防ぎます。 高品質の油を溶剤にしようしていますから紫外線による油やけでコンクリート面が黄色になる事はありません。 また陶器でも凍らないので安心して使用できます。
用途鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠、発泡スチロール型枠、合成樹脂型枠主な用途発泡スチロール、コンクリート塗布面積(m2)25~35/L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
俺のハクリ15 FPS俺のハクリ15FPS
19,980税込21,978
1缶(18L)
8日以内出荷
ビルドアップした皮膜を一気にはくり。特許取得「皮膚破壊特殊浸透剤」配合従来品(10倍希釈)から15倍希釈へパワーアップ汚水がサラサラで泡立ちが少なく、低臭。環境に優しく快適作業を実現
用途化学床材、コンクリート、テラゾーなどに塗布された水性フロアポリッシュ・ポリマータイプのはくり用希釈倍率標準:15倍、使用可能:12~30倍液性アルカリ性使用量150~200mL/m2危険物の類別非危険物
Dr.ストライカー ペンギンワックスDr.ストライカーペンギンワックス
18,980税込20,878
1缶(18L)
5日以内出荷
<素早い浸透溶解性>特殊複合アミンが厚い塗膜にも急速かつ強力に浸透し、樹脂塗膜の内部から破壊するように溶解をおこします。同時に高濃度溶剤が溶解し始めた塗膜の分解を促進し、塗膜全体を溶かしきります。浸透性と溶解性に優れた2タイプの成分が効率よく反応し、塗膜を床面から剥がします。<優れた濡れ性>剥離剤の主成分である溶剤は、対象面に濡れ広がりにくい性質を持っています。そこで、溶剤の濡れを促すレベリング剤(界面活性剤)を新たに調整添加することで均一な濡れ性を実現し、ハジキ、よれ等で生じる剥離ムラを起こしにくくしました。<サラサラ清水&低臭で作業が快適!>Dr.ストライカーの洗浄汚水は粘度が低くサラサラ汚水です。また、成分には低臭性の溶剤やアミン類を選定した処方で、比較的臭いを気にすることなく快適な作業が行なえます。※洗浄作業での汚水回収の際、使用するウェットバキュームのタンクに”フォームキラー"(消泡剤)を入れて頂くと、比較的泡が抑えられより効率よく回収作業が行なえます。また、ウェットバキュームのモーター内部に汚水が浸入するトラブルを未然に防ぐことができます。
希釈倍率古くビルトアップした樹脂ワックスの除去:10~15倍、高濃度樹脂ワックス使用現場:15~20倍、汎用樹脂ワックス使用現場:20~30倍危険物の類別非危険物
U-OILハード シオンU-OILハードシオン
119,800税込131,780
1缶(18L)
4日以内出荷
亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用し、臭いを徹底的に抑えた極めて「安全性」の高い自然塗料です。 塗装の際、肌に付いても肌を傷める心配がなく、女性やお子様でも安心してご利用頂けます。 乾燥しにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」の乾燥もOK。 屋外での推奨塗装方法である「2回塗り+塗りっぱなし」でも乾燥抜群。 木材や塗装時期に関わらず約12~24時間で乾きます。 自然塗料にも関わらず高い着色性を実現。 色が入りにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」、「目の詰まった広葉樹」、「合板やコルクボード」の着色も可能です。 塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。 少量で広い面積を塗装でき、しかも、屋内は1回塗りなので、塗装コスト削減にもつながります。 約4年色落ちしにくい高い木材保護性能を促進耐候試験にて実現しました。(「2回塗り+塗りっぱなし」にて施工した場合) カラーは充実の全66色。これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。 さらに、ご要望に合わせ、お客様だけのオリジナルカラーを無料で調色することも可能です。 数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。 また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。 「1回塗り+ふきとり」にて、木目をきれいに活かした塗装が可能です。
用途屋内・屋外共用 木部専用主な用途屋内木部、屋外木部使用場所屋内・屋外共用標準塗布面積(1回塗り)1Lで約20m2(1m2あたり0.05L)臭気極めて低臭危険等級乾燥時間(時間)ふきとり→指触乾燥:約1/完全乾燥:約12、塗りっぱなし→指触乾燥:約2/完全乾燥:約24危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
防じん塗料 カラートップA (水性アクリル樹脂) ABC商会防じん塗料 カラートップA (水性アクリル樹脂)ABC商会
35,980税込39,578
1缶(18L)
5日以内出荷
水性タイプで安全性の高い防じん塗料です。 臭いも毒性もほとんどなく安心して使用できます。 ローラーバケ塗りの簡単施工(コーティング工法)です。
用途倉庫内の簡易防じん塗料。仕様F☆☆☆☆、一液型水性つやなし質量(kg)18主な用途倉庫塗布面積(m2)51(1回塗り)乾燥時間(時間)48(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)3(23℃)
U-OILスーパーハード シオンU-OILスーパーハードシオン
119,800税込131,780
1缶(18L)
4日以内出荷
屋外での高い「耐候性」を実現! 約4年色落ちしにくい高い木材保護性能をを促進耐候試験にて実現しました。 高い「作業性」1:乾燥性能 抜群! 乾燥しにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」の乾燥もOK。 「2回塗り+塗りっぱなし」でも乾燥抜群。 木材や塗装時期に関わらず約24時間で乾きます。 高い「作業性」2:着色性能 抜群! 自然塗料にも関わらず高い着色性を実現。 色が入りにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」、「目の詰まった広葉樹」、「合板やコルクボード」の着色も可能です。 高い「作業性」3:塗料の延びの良さ 抜群! 塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。 少量で広い面積を塗装できるので、塗装コスト削減にもつながります。 全66色の豊富なバリエーション! カラーは充実の全66色。 これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。 さらに、ご要望に合わせ、お客様だけのオリジナルカラーを無料で調色することも可能です。 数年後のメンテナンスも楽々! 数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。 また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。
用途屋外 木部専用主な用途屋外木部使用場所屋外専用臭気極めて低臭危険等級乾燥時間(時間)塗りっぱなし→指触乾燥:約2/完全乾燥:約24危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
白木ワックス アールジェイ白木ワックスアールジェイ
29,980税込32,978
1缶(18L)
翌々日出荷
白木用ワックス。デリケートな白木の表面の手垢汚れや日焼け・退色から守る。 美しい白木特有のつやを長期にわたり保ちます。 刷毛またはウエスで軽く塗るだけですから、どなたでもムラなく簡単に作業できます。 白木の風合いを損なわない美しいつや。 強いワックス膜による手垢止め効果。 嫌な臭いもせず誰でも簡単に安全に作業ができる。 和風建築における白木用ワックスに求められる条件をすべてクリアしたロングセラー商品。
用途屋内木部用:柱、鴨居、長押、天井、建具、床柱、屋内の白木の壁、無塗装羽目板、木工品などの手垢防止、日焼け防止に成分合成樹脂、ロウ、水使用方法【ワックス掛けの前に】(1)新築の柱の場合は職人さんの手あかの跡がないか、チェックしましょう。手あかがついている場合は「ユニクリン」を5倍に水で薄め、スポンジがウエスでふき取っておきましょう。(2)古い柱で、長年の汚れやススなどがついている場合は、「ユニクリン」を10倍に水で薄め、スポンジで軽くこすると、泡と一緒にどんどん柱の汚れが取れていきます。【白木ワックスを柱に塗りましょう】(1)白木ワックスを適当な容器に適量移します。(2)刷毛を使用して柱に塗ります。塗り残しのないように。液だれにも気をつけてください。標準使用量は1m2あたり約30gです。厚塗りをするときれいに仕上がりませんので注意してください。(3)ワックスの乾燥時間は風通しのいいところで、夏は40~50分、冬なら1時間くらいです。(4)さらにつやを出したい場合は、2度塗りをした後、乾拭きをしてください。【ワックスをかけ終わったら】(1)ワックスに使用した道具(刷毛・ウエス)は乾かないうちに水で洗ってください。乾くと固まります。(2)使用後のワックスはキャップをしっかり閉め、涼しいところに保管してください。ただし凍結させないでください。【柱が汚れてきたら】(1)柱に手あかや汚れが付いた場合は「ユニクリン」を10倍に薄めて簡単にふき取れます。その後乾拭きをしてください。使用の目安1m2あたり約30mL危険物の類別非危険物乾燥時間(夏)40~50分、(冬)約1時間
環境対応型油性コンクリート離型剤 エコフレンド 中国興業環境対応型油性コンクリート離型剤 エコフレンド中国興業
19,980税込21,978
1缶(18L)
3日以内出荷
ほとんどの原料(95%以上)が生分解度試験OECD301Fで約75%の生分解性があり、環境に配慮が必要な屋外現場でご使用いただけます。コンパネ、メタルフォーム、化粧型枠を問わず使用できます。コンクリート表面(製品面)が滑らかで美しく仕上がる「消泡タイプ」です。従来の化学反応型と同様に強靭な金属石鹸皮膜を形成、脱型性能に優れます。型枠やコンパネへのノロの付着が少なく、作業効率が向上します。低温時に凍結しない為、冬季・寒冷地でご使用いただけます。(流動点-37.5℃)
用途一般建築土木、コンクリート二次製品 海・河川で使用できます。ストレートタイプなので、そのままスプレー・スポンジ等で塗布してください。過剰な塗布はノロの原因や製品表面の油泡、色付きの原因となりますので、噴霧量の調整、拭き取りを行ってください。噴霧・塗布直後に雨で流された場合には、再度施工してください。仕様ストレートタイプ容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
コマコート コマロックコマコートコマロック
12,980税込14,278
1缶(18L)
7日以内出荷
コンクリート表面の気泡を少なくする剥離剤
用途異形コンクリートブロック(消波、根固、被覆、方塊ブロック)、ケーソン、橋梁、トンネル、その他のコンクリート建築物全般主な用途橋梁、コンクリート仕様生分解率32.3%使用方法モップ、刷毛、ローラー、霧吹き、スプレー等で原液でそのまま塗布。極めて少量で充分剥離効果が有りますので多量に塗布する必要がありません。塗布面積(m2)20~25/L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
87,980税込96,778
1缶(18L)
翌々日出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。スコッチ標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
87,980税込96,778
1缶(18L)
翌々日出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。ウォールナット標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
87,980税込96,778
1缶(18L)
翌々日出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。チーク標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
U-OILスタンダード シオンU-OILスタンダードシオン
119,800税込131,780
1缶(18L)
4日以内出荷
2012年に最初にリリースされたU-OIL第1号 亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用した今のU-OILの原型となる自然塗料です。 乾燥が遅く、「作業性」に難あり 乾燥性能に課題があり、油水分が多い、赤身が多い、硬質な木に塗ると乾きが極端に遅くなる(または乾かない)ことがあります。 乾燥が遅いため、濃い色付けに難あり 乾燥性能に課題があったため、天然顔料の比率を上げて濃い色付けをすると色が剥離することがありました。 そのため、色は薄めに仕上がります。 塗料の延びの良さ、基本1回塗りのルーツはここに! 塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。 少量で広い面積を塗装できる長所は、そのままハードに継承されております。 カラーは全35色! カラーは充実の全35色。 これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。 このコンセプトは、そのままハードに継承されております。 数年後のメンテナンスも楽々! 数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。 また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。
用途屋内 木部専用主な用途屋内木部使用場所屋内専用標準塗布面積(1回塗り)1Lで約20m2(1m2あたり0.05L)臭気ほぼ無臭危険等級乾燥時間(時間)ふきとり→指触乾燥:約1~2/完全乾燥:約24危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
マイクリーン #2500 三彩化工マイクリーン #2500三彩化工
7,998税込8,798
1缶(18L)
4日以内出荷
水溶液タイプの万能酸性洗浄剤です。 アルミ表面に影響を与えること無く、腐食、油汚れ、グリース、塵埃を効率的迅速に除去洗浄します。自動車,電車などの金属表面(主にアルミ二ウム表面)の洗浄等に効果を発揮します。又、水とよく混ざりますので、汚れの程度に応じて使い分けが出来ます。
主な用途金属、アルミ使用方法【通常の汚れの場合】(1)水で3倍位(容量比)までに希釈して下さい。(2)希釈調整したマイクリーン#2500を布等に浸し、拭いて下さい。(3)仕上げに、水に浸した布等で拭き上げて下さい。拭きむらが出来た場合は、上記の作業を繰り返して下さい。【強固な汚れの場合(電車の窓枠など)】(1)原液で使用して下さい。(2)マイクリーン#2500を被洗浄物にハケ、モップなどで塗付するか、スプレー塗布して下さい。又は槽を作りその中に浸漬して下さい。(3)マイクリーン#2500が汚れに浸透するまで、10~15分間放置し、モップ、ブラシ等で緩んだ汚れをこすり落として下さい。汚れが残っているときは再度塗布、浸漬を行って下さい。(4)汚れが除去できたら、水洗して下さい。できれば50℃位の温水が適当です。必ずマイクリーン#2500が乾く前に十分に水洗して下さい。水洗前に乾かしたり、水洗が不十分だと、シミになる事があります。無色透明pH2.3(1%水溶液)比重1.02±0.01(25℃)臭気微芳香臭外観無色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
環境対応型油性コンクリート離型剤 エコフレンド 中国興業環境対応型油性コンクリート離型剤 エコフレンド中国興業
22,980税込25,278
1缶(18L)
3日以内出荷
ほとんどの原料(95%以上)が生分解度試験OECD301Fで約75%の生分解性があり、環境に配慮が必要な屋外現場でご使用いただけます。コンパネ、メタルフォーム、化粧型枠を問わず使用できます。コンクリート表面(製品面)が滑らかで美しく仕上がる「消泡タイプ」です。従来の化学反応型と同様に強靭な金属石鹸皮膜を形成、脱型性能に優れます。型枠やコンパネへのノロの付着が少なく、作業効率が向上します。低温時に凍結しない為、冬季・寒冷地でご使用いただけます。(流動点-37.5℃)
用途一般建築土木、コンクリート二次製品 海・河川で使用できます。ストレートタイプなので、そのままスプレー・スポンジ等で塗布してください。過剰な塗布はノロの原因や製品表面の油泡、色付きの原因となりますので、噴霧量の調整、拭き取りを行ってください。噴霧・塗布直後に雨で流された場合には、再度施工してください。仕様ストレートタイプ内容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
マイクリーン #1000 三彩化工マイクリーン #1000三彩化工
8,798税込9,678
1缶(18L)
8日以内出荷
アルカリ性水溶液型洗浄剤。 毒性小さい。 あらゆる油汚れ落としに適す。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エースワン ノックスエースワンノックス
14,980税込16,478
1缶(18L)
8日以内出荷から9日以内出荷
コンクリートの表面は気泡、斑点等がなく平滑で美しい面になります。 型枠への付着力が優れ少々の雨では流れません。 型枠面にコンクリートが付着せず、型枠のケレン・清掃がはぶけ型枠の損耗を防ぎます。
用途鋼製型枠、合板型枠主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)鋼製型枠:25~35、合板型枠:20~25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ノックス-V ノックスノックス-Vノックス
14,980税込16,478
1缶(18L)
8日以内出荷から9日以内出荷
合板型枠、化粧合板型枠あるいは二次製品型枠用に開発されたのがこの製品です。 ノックル-C型より防錆効果は低下します。 生コンのアルカリとの化学反応により剥離するので、コンクリート面に油膜が残らなく、ペンキ・モルタル等の仕上剤の付着に対して全く支障がありません。 濡れた状態または、乾燥していても剥離効果は同じです。コンクリート表面はシミや汚れがなく美しく仕上がります。 また型枠面にもノロが付着しませんので作業能率があがります。毒性はありません。揮発性、爆発の危険もありません。
用途鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠、二次製品型枠主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)鋼製型枠:25~35化粧合板型枠:25~35合板型枠:20~25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コマコートECO コマロックコマコートECOコマロック
27,900税込30,690
1缶(18L)
7日以内出荷
自然環境にやさしい植物油製の生分解性コンクリート剥離剤植物油を基油としており、生分解率99.2%で油は分解されるため、万が一流出しても環境に与える影響はほとんどありません
用途異形コンクリートブロック(消波、根固、被覆、方塊ブロック)、ケーソン、橋梁、トンネル、その他のコンクリート建築物全般主な用途橋梁、コンクリート仕様生分解率99.2%塗布面積(m2)20~25/L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類
フォームノックス#100 ノックスフォームノックス#100ノックス
14,980税込16,478
1缶(18L)
8日以内出荷から9日以内出荷
コンクリート面は白っぽい綺麗な面となります。 型枠への付着力が優れています。 脱型した型枠面はコンクリートノロの付着が少なくなります。
用途鋼製型枠、樹脂コート型枠、ステンレス型枠主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)鋼製型枠:25~35、セントル型枠:8~12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ノックス-D ノックスノックス-Dノックス
22,980税込25,278
1缶(18L)
8日以内出荷から9日以内出荷
湿気、水漏れ、その他条件の悪い現場(トンネル、護岸工事等)に効果的な剥離剤です。 生コン製造設備、運搬設備、施工設備に塗布すると特殊被膜を形成し生コンの付着を防ぎます。
用途トンネル・シールド等の剥離剤 バッチャープラント、生コン車、コンクリートポンプ車、コンクリートミキサー、仮設機材等のコンクリートノロ付着防止主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)20~30、セントル型枠:8~12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フォームノックスPRO ノックスフォームノックスPROノックス
15,980税込17,578
1缶(18L)
8日以内出荷から9日以内出荷
トンネルのクラウン部周辺のしま模様を目立たなくしました。従来の油性剥離剤より気泡の発生を少なくしました。型枠面への密着性が優れています。
用途鋼製、ステンレス、樹脂コート、セラミック塗布面積(m2)(1L当たり)8~12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
匠の塗油・彩速 太田油脂匠の塗油・彩速太田油脂
86,980税込95,678
1缶(18L)
10日以内出荷
α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。 彩速は匠の塗油シリーズの中でも最速の12~24時間乾燥なので、使いやすい。
用途濡色:内装木部限定、その他:内装・外装木部成分植物油(えごま)主な用途木部、金属希釈剤不要乾燥時間(時間)12~24以上使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性防腐

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

18l缶 ノズル特集
おすすめ人気ランキング
塗料