カテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(8,841)
- スパナ/レンチ(7,874)
- ソケット/ソケットレンチ(11,866)
- トルクレンチ/トルクドライバー(1,661)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(4,539)
- 電設工事関連(2,511)
- 水道・空調配管用工具(3,849)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(1,406)
- プーラー(引き抜き専用工具)(1,115)
- 工具セット(723)
- ハサミ(1,168)
- カッター(2,346)
- のこぎり(2,434)
- バール/タガネ/クサビ(758)
- ねじ山修正器/引抜・除去工具(235)
- ポンチ/刻印/ハトメ(1,841)
- リベッター/ナッター/タッカー(318)
- ハンマー(2,727)
- 土木建築関連(2,096)
- 大工道具(1,786)
- 防爆工具(447)
- その他作業工具(2,263)
- 作業工具その他(872)
- 工具箱/腰袋/工具差し(3,556)
- トルク機器再校正サービス(9)
- 作業工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,061)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,438)
- BAHCO(バーコ)(1,353)
- SK11(1,208)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,193)
- Wera(1,168)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(910)
- NAC(長堀工業)(905)
- RIDGID(日本エマソン)(822)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(693)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(607)
- ベッセル(582)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
20ページ目: 作業工具
商品豆知識

六角ボールPビットセット
SK11(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(8本)当日出荷六角ボールポイント6サイズとビットが2本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。斜め約30度からネジが回せます。用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。適合機種電動・エアー・充電ドライバー
アルミストレージケース
JEJアステージ(17件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷付属品ベルト×1本、仕切板×1枚、鍵×2個材質アルミニウム、MDF、EVA質量(kg)2.7色シルバー材質(本体)アルミ収納量(最大目安)約20kgアズワン品番1-6498-01外寸法・幅(mm)365外寸法・高さ(mm)320鍵鍵有外寸法・奥行(mm)275有効内寸法・奥行(mm)225有効内寸法・高さ(mm)260(220+40)有効内寸法・幅(mm)335
ロータリーカッターLL型
オルファ(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。刃径(Φmm)60仕様替刃式、左右両用トラスコ品番294-2593質量(g)97刃厚(mm)0.35材質(刃)タングステン鋼適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×トラスコ品番227-4213全長(mm)275質量(kg)0.5タイプハンドリベッター
スクレーパーシール剥がし 汚れ落とし 替刃付属 プラスチック製 ヘラタイプ 壁 ガラス 金属面 清掃用
メディアカバーマーケット(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷プラスチックとステンレスの交換式替え刃で多用途に利用ができるスクレーパー。シールやステッカー、ラベル剥がしのみならず、車の窓ガラスや冷凍庫の霜取り、DIYなど使い道は様々です。プラスチック製の保護キャップ付きで持ち運びにも便利。使用場所に応じて交換可能な替え刃は、ステンレス・プラスチック各10個ずつ付属。交換は簡単で工具も必要ありません。付属品【替刃】プラスチック刃×10個、ステンレス刃×10個色オレンジ寸法(縦×横)(mm)45×105
折線なし替刃 大 カッター用
(3件のレビュー)¥449税込¥4941箱(50枚)当日出荷異物混入対策などに適した折れ線のない替刃です。用途梱包、開梱、加工等仕様折線なし替刃全長(mm)109刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK2
グリップヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥339~税込¥373~1本当日出荷T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
コーキングはがしカッター
SK11(8件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。用途古くなったコーキング剤の除去。仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
NT 円切りカッター
NTカッター(21件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに材質(本体)再生ABS樹脂質量(g)73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56色(本体)黒適合替刃BDA-200P,BSB-03P
セーフティロータリーカッター L
オルファ(20件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。刃径(Φmm)45適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45PRoHS指令(10物質対応)対応
ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ワイドモンキーレンチ ショート
TRUSCO(24件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。 グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
KOまいど亀ボール用高圧ポンプ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です 水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
(18件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)ラチェット機構あり
ストロング万能鋏 ポータブル
SK11(9件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ご家庭でかさばる廃品を小さく楽にカットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力にカットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利な保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄の切断作業。仕様板厚3幅広厚刃切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼(420J2)材質(ハンドル)PP+TPR
インパクト用超ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7タイプ6角ソケット形状6角
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(6個)ほか当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。差込角(mm)12.7
厚物切り作業用 カッター替刃
NTカッター(14件のレビュー)¥188~税込¥207~1パック(6枚)ほか当日出荷丈夫な厚物切り作業用刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45刃長(mm)100材質(刃)SK2
圧着工具 リングスリーブ用
(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ロブテックス製の高品質な商品です。電気工事士技能試験に必携の工具です。JIS認証品。用途リングスリーブ(E)用材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)全長(mm)277質量(g)430表面処理酸化処理(ハンドル)適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
レインボー六角棒レンチセット
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
ピンポンチセット(8本入)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(8本)当日出荷テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。トラスコ品番366-9076セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0質量(g)650硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
ハイパービットコンビタイプ
ANEX(20件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(2本)当日出荷1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
電工名人強力ニッパ
フジ矢(11件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。刃部硬度HRC 60~64角度i(°)22
60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
ハイ強力ニッパ
フジ矢(12件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
セラミック安全カッター
(12件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷本体から刃先が少ししか出ていませんのでカッターナイフと比べて手を切る心配が軽減されます。 とてもコンパクトで軽量なので持ち運びに便利で作業性が高くなります。 磁石が内蔵されていますのでホワイトボードなどに貼り付けて保管する事も出来ます。用途ダンボールやビニールテープで包装されたものの開梱作業に材質ABS質量(g)7.5切込深さ(mm)約1材質(刃)セラミック寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)61×37×4.4
ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。 紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。 作業しやすい大きくてソフトなグリップです。 保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。用途工場や工事現場ので工作作業に。 野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。 家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC)全長(mm)161質量(g)48.5刃長(mm)42切断能力(mm)アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで刃厚(mm)2.35
ストロングケース
JEJアステージ(29件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF鍵鍵有
ヘキサゴンビットソケット(9.5mm)
KTC(30件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)
フジ矢(5件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。用途電気工事等に最適。
ボールグリップ 差替ドライバーセット
ベッセル(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mmセット商品数4点商品構成セット品
ロングスピンナーハンドル
SK11(88件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
スリム絶縁ドライバー
ANEX(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷から翌日出荷狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。用途電気・通信設備工事などの作業に。