17ページ目: 作業工具

商品豆知識

67,232件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディープソケット 12角 9.5sq モノタロウ

    ディープソケット 12角 9.5sq

    モノタロウ(54件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。 奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角12角
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    599税込659
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • エクステンションバー TRUSCO

    エクステンションバー

    TRUSCO(78件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • 六角棒スパナ エイト

    六角棒スパナ

    エイト(13件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
    形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製 モノタロウ

    圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製

    モノタロウ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)全長(mm)175質量(g)330表面処理酸化処理(ハンドル)使用範囲(mm2)1.25、2、5.5適合JIS規格JIS C 9711
  • ハンドナッター モノタロウ

    ハンドナッター

    モノタロウ(68件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
    用途ナットのカシメ作業に切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル全長(mm)190材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)700装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼
  • TTC 強力ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    TTC 強力ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。
    寸法(mm)160全長(mm)164材質高炭素鋼質量(g)170刃長(mm)20刃部硬度56~63HRC頭部厚(mm)11切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)19切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線3.2柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
  • 金象印ショベル 浅香工業

    金象印ショベル

    浅香工業(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
    全長(mm)970
  • 強力型銅ハンマー オーエッチ工業

    強力型銅ハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
    用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ハンマー グラスファイバー柄 モノタロウ

    ハンマー グラスファイバー柄

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。 手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
    用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般材質(柄部)樹脂/グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
  • 強力万能はさみ ミニ モノタロウ

    強力万能はさみ ミニ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
    用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に全長(mm)150刃長(mm)45材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン質量(g)96切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5刃厚(mm)3.5
  • ドライバーセット E-Value

    ドライバーセット

    E-Value(6件のレビュー)
    899税込989
    1セット(8本)
    当日出荷
    家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。マスターハンドルは大きな力が掛けやすい形状で、滑りにくいエラストマー樹脂を採用しています。 ドライバーはクロームバナジウム鋼・全身焼入れで強度・耐久性に優れています。
    用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:2.5・4・6mm/キリ商品構成セット品付属ビット8本組
  • ステンレス ピンセット 直(先端ギザ) ANEX

    ステンレス ピンセット 直(先端ギザ)

    ANEX(10件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
    用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。タイプ直/ギザ付材質ステンレス
  • ワイドストッカー アイリスオーヤマ

    ワイドストッカー

    アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    多目的収納に便利なストッカーです。フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
    グリーン/グレー材質(本体)ポリプロピレンフタあり
  • ミニスパナセット ENGINEER(エンジニア)

    ミニスパナセット

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1組(8本)
    当日出荷
    厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
    用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。全長(mm)100、106、114トラスコ品番368-8836セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0材質SUS420J2質量(g)85硬度HRC52±2曲り角度(ヘッド)30°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密トルクスドライバーセット SK11

    精密トルクスドライバーセット

    SK11(10件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
    用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状トルクス商品構成セット品
  • 【耐荷重40kg】ハードプロバスケット アイリスオーヤマ

    【耐荷重40kg】ハードプロバスケット

    アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【5色展開】かさばるものをざっくり収納できるバスケットです。頑丈で軽量のため、アウトドア用品やDIY工具の収納に最適です。耐荷重40kgで重い工具でもゆがみにくい仕様です。取っ手は大型でギザギザ部分が噛み合うようになっているので、握りやすく持ち運びに便利です。ピッタリ重さねることが出来るので狭い作業スペースでも邪魔になりません。
    材質PP幅(mm)485質量(kg)1.26高さ(mm)293奥行(mm)382容量(L)37耐荷重(kg)40
  • 折線なし替刃(小) オルファ

    折線なし替刃(小)

    オルファ(6件のレビュー)
    739税込813
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    刃幅(mm)9材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.38刃長(mm)80
  • パイプクリーナー カクダイ

    パイプクリーナー

    カクダイ(19件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
    ワイヤー径(Φmm)5.5
  • 金象印コンクリートショベル 浅香工業

    金象印コンクリートショベル

    浅香工業(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
    用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適全長(mm)910仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
  • 打診棒 モノタロウ

    打診棒

    モノタロウ(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
    用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に種類点検ハンマー/テストハンマー先端玉部(Φ)19全長(mm)160~730タイプ8段伸縮
  • スライドハンドル T型 モノタロウ

    スライドハンドル T型

    モノタロウ(62件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
  • 六角レンチカラービット ANEX

    六角レンチカラービット

    ANEX(17件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
  • ライトンセットウハンマー オーエッチ工業

    ライトンセットウハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
    種類石頭ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特専黒刃替刃(中) オルファ

    特専黒刃替刃(中)

    オルファ(12件のレビュー)
    299税込329
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷
    刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.25刃長(mm)85種別適合替刃・カッター145B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーケース ベッセル

    ドライバーケース

    ベッセル(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    電ドラボール、ビット、充電器をコンパクトに収納。EVA成型によるクッションケースで衝撃緩和。カラビナで吊り下げできるDリング付き。
    用途組立工場での保管、電気機器の修理、DIY、ホビーに。仕様ドライバーケース全長(mm)220質量(g)130
  • 打撃メガネレンチ モノタロウ

    打撃メガネレンチ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
    用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。表面処理リン酸マンガン処理材質クロムモリブデン鋼形状ストレート(打撃)
  • ソケットセット SK11

    ソケットセット

    SK11(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(8個)
    当日出荷
    面接触加工でボルトの角に優しい設計です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。
    用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄質量(g)400差込角(mm[inch])9.5(3/8)ソケット内容ソケットホルダー付クリップの色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅75×高さ215×奥行き35サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
  • 片頭 剛彩ビット(マイナス) ベッセル

    片頭 剛彩ビット(マイナス)

    ベッセル(10件のレビュー)
    429税込472
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    マイナスネジ用のビット。
    先端形状マイナス(-)材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • アクリルカッター 光

    アクリルカッター

    (14件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    プラスチック用のカッターです DIYやホビークラフト用プラスチックカッター アクリル板やPP板などをカットされる方に最適です
    寸法(mm)145
  • アルミキャリーボックス モノタロウ

    アルミキャリーボックス

    モノタロウ(32件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
    付属品カギ×2、ベルト×1、仕切板×2材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂質量(kg)3.7シルバー材質(本体)アルミ合金外形寸法(mm)440×295×335内形寸法(mm)410×250×290(240+50)収納量最大約20kg(目安であり保証値ではありません)外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)335鍵付外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)290(240+50)有効内寸法・幅(mm)410
  • ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
    用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。全長(mm)170仕様マスターグリップトラスコ品番390-0045質量(g)135先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2バネ無し
  • クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
  • パイプ柄ミニショベル モノタロウ

    パイプ柄ミニショベル

    モノタロウ(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。
    用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)830材質(頭)鉄(50Mn)板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ
  • ドレンクリーナー 手動タイプ モノタロウ

    ドレンクリーナー 手動タイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
    用途排水管の清掃に材質ハイカーボンスチール質量(kg)1.7ワイヤー径(Φmm)6.3ワイヤー長さ(m)7.5適合パイプ径(Φmm)38~76
  • なめたネジ外しドライバーS SK11

    なめたネジ外しドライバーS

    SK11(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
    用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
  • 両頭コンビ 剛彩ビット ベッセル

    両頭コンビ 剛彩ビット

    ベッセル(14件のレビュー)
    359税込395
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    2サイズを一本のビットに組み込みました。
    材質ダイハード鋼両頭機能両頭
  • 角度付板ラチェットレンチ GISUKE(タカギ)

    角度付板ラチェットレンチ

    GISUKE(タカギ)(31件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
    材質(本体)S45C
  • プラスチックニッパ フジ矢

    プラスチックニッパ

    フジ矢(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷
    樹脂製品のバリ取り作業等に最適! 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
    寸法d(mm)50
  • フィンクリーナー イチネンTASCO

    フィンクリーナー

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
    用途フィン清掃用材質ステンレス全長(mm)150

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具