カテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(8,841)
- スパナ/レンチ(7,874)
- ソケット/ソケットレンチ(11,866)
- トルクレンチ/トルクドライバー(1,661)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(4,539)
- 電設工事関連(2,511)
- 水道・空調配管用工具(3,849)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(1,406)
- プーラー(引き抜き専用工具)(1,115)
- 工具セット(723)
- ハサミ(1,168)
- カッター(2,346)
- のこぎり(2,434)
- バール/タガネ/クサビ(758)
- ねじ山修正器/引抜・除去工具(235)
- ポンチ/刻印/ハトメ(1,841)
- リベッター/ナッター/タッカー(318)
- ハンマー(2,727)
- 土木建築関連(2,096)
- 大工道具(1,786)
- 防爆工具(447)
- その他作業工具(2,263)
- 作業工具その他(872)
- 工具箱/腰袋/工具差し(3,556)
- トルク機器再校正サービス(9)
- 作業工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,061)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,438)
- BAHCO(バーコ)(1,353)
- SK11(1,208)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,193)
- Wera(1,168)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(910)
- NAC(長堀工業)(905)
- RIDGID(日本エマソン)(822)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(693)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(607)
- ベッセル(582)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
27ページ目: 作業工具
商品豆知識

インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
ハイグレード強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。用途金属線の切断
ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)
スーパーツール(9件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。爪形状長ツメ
バイスプライヤー C型
(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。用途奥深い場所のクランプ作業に。最大開き(mm)70全長(mm)280材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
角型スタンドバッグPRODX
SK11(13件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ステンレスワイヤーでしっかり自立、つかわないときにはコンパクトにたためます。大容量プロ仕様のバッグです。簡単に組み立てが出来ます。ポケットを豊富に装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。安心のフタ付きです。用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様ポケット:外側(クッション材入)6個・内側6個材質ワイヤーステンレス材質(本体)ポリエステル加工撥水加工ポケット数外側(クッション材入)6個・内側6個外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)80~360外寸法・奥行(mm)280
ヘックスローブレンチセット
E-Value(24件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。 先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
パイプソー240替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(5枚)当日出荷プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5トラスコ品番818-5839質量(g)193板厚(mm)0.6切り幅0.93mm
シルバー
オルファ(15件のレビュー)¥589税込¥6481枚当日出荷一本一本手仕上げで磨きあげられた、オールステンレス製の高級カッターです。ザビに強く、いつまでも美しく使えます。色シルバートラスコ品番360-7682質量(g)18.5アズワン品番1-6219-01RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きネジ用ヘックスビット
ベッセル(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(10本)当日出荷エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。呼称A16差込深さ(mm)13本数10
ファイバークランプ
KENOH(10件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷接着作業時の仮止め等で固定に便利。手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
パイプカッタワンタッチロックタイプ
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断パイプ径(Φmm)6~50仕様バリ取りカッタ付付属品替刃(一般用)1枚厚さ(mm)38全長(mm)175質量(g)380全幅(mm)70最大切断厚さ(mm)3.5
H10型ステープル
SK11(29件のレビュー)¥449~税込¥494~1箱(1000本)当日出荷電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)10適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質鉄厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
両頭ビットアソートセット
trad(4件のレビュー)¥799税込¥8791セット(7本)当日出荷カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です
オフセットラチェットドライバー
ANEX(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(5本組)ほか当日出荷押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット 超短ビット採用で超薄型ヘッド21mmタイプストレート型取付高(mm)21種類セット品商品構成セット品
鉄の爪 25mm T-25
オルファ(14件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。用途はがす、削るなど刃幅(mm)25寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16付属品替刃6枚内蔵トラスコ品番336-7169材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP質量(g)61.5適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃)RoHS指令(10物質対応)対応
剛鍛ソケットビット(ショート)
ベッセル(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
クラフトのこ
オルファ(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。刃長(mm)160全長(mm)315サイズ(mm)42.2×315.5×22.0ピッチ(mm)1.6トラスコ品番360-7267材質本体:ABS SUS430刃:SK-95質量(g)115.6板厚(mm)0.35刃厚(mm)0.35切り幅(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(12件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類ハンマー替ヘッド硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
六角レンチカラービット5本組
ANEX(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(5本組)当日出荷サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)
KTC(13件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり仕様十二角首振りあり
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
ピンセット
ホーザン(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷先端にしなりがでないように、接合部は肉薄にし、中央部から肉厚にしているため軽く物をつかめます。材質ステンレス全長(mm)130トラスコ品番120-5196質量(g)26つまみ荷重(g)200先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ モンキ
SK11¥19,980税込¥21,9781個当日出荷デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース全長(mm)270質量(g)520電源単4乾電池(2本)測定精度右ネジ±3%・左ネジ±4%(4.3~17N・mは±6%)機能設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせしますヘッド形状モンキ形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×40測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6)口幅(mm)(最大)30測定範囲(N・m)4.2~85
GENBAG 現場用バッグ
リンクサス(Linxas)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷現場への出勤時に荷物を少なく、ヘルメットや安全靴を分けて入れることができる便利な大容量・大型リュックです。 メインコンパートメントはタブレットやノートPCの収納が出来るインナーポケット、ペン刺し付きです。 大容量なのでフルハーネスも入ります。 ボトムコンパートメントがシューズを収納できるスペースになっており、またメインコンパートメントと分かれているのでにおいや汚れがうつる心配もありません。 またサイドポケット、小物用ポケットもついており、奥行きがあるためサイドポケットには ペットボトルやグローブ、小物用ポケットには携帯やメガネなどの小物も十分にはいるスペースとなっています。 フロントポケット全面と肩ベルトにリフレクター、上部に蓄光加工を施し、夜間でも視認性が高く、安全性に考慮しています。用途建設現場・土木作業、工場内などで使用するビジネスリュックに。防災備蓄用として。その他、レジャー・アウトドア・スポーツなど様々な用途でご使用いただけます。
スーパーバスケット SB-560
リングスター(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷長尺工具・道具等の収納に便利。積み下ろしに便利なサイドに取手付。強度アップ!内側リブ設計。レジャー・日用品等多目的に収納。 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。用途充電式クリーナーの収納に。外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)295外寸法・間口(mm)560有効内寸法・間口(mm)468有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)212
着脱式工具差し 4本差し
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST寸法(mm)290×110×100質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)145適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
ハトメパンチ 普及型
SK11(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。材質(本体)ニッケルメッキ色グリップ:黄穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)約2.0