カテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(8,841)
- スパナ/レンチ(7,874)
- ソケット/ソケットレンチ(11,866)
- トルクレンチ/トルクドライバー(1,661)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(4,539)
- 電設工事関連(2,511)
- 水道・空調配管用工具(3,849)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(1,406)
- プーラー(引き抜き専用工具)(1,115)
- 工具セット(723)
- ハサミ(1,168)
- カッター(2,346)
- のこぎり(2,434)
- バール/タガネ/クサビ(758)
- ねじ山修正器/引抜・除去工具(235)
- ポンチ/刻印/ハトメ(1,841)
- リベッター/ナッター/タッカー(318)
- ハンマー(2,727)
- 土木建築関連(2,096)
- 大工道具(1,786)
- 防爆工具(447)
- その他作業工具(2,263)
- 作業工具その他(872)
- 工具箱/腰袋/工具差し(3,556)
- トルク機器再校正サービス(9)
- 作業工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,061)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,438)
- BAHCO(バーコ)(1,353)
- SK11(1,208)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,193)
- Wera(1,168)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(910)
- NAC(長堀工業)(905)
- RIDGID(日本エマソン)(822)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(693)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(607)
- ベッセル(582)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
29ページ目: 作業工具
商品豆知識

腰袋
DBLTACT(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい材質1680デニール生地色ブラック適合ベルト幅(mm)50
バイス用口金
SK11(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(2個)当日出荷接地面に硬質ゴムを使った口金。 木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。 金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。 強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。仕様マグネット付材質硬質ゴム+アルミニウム
特専ツメ付きロング
オルファ(12件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない超極薄刃の特専黒刃ロング02を装着した小型カッターです。 滑りにくい、エラストマ樹脂グリップ採用。丈夫な全面焼入ブレードホルダー。 用途に応じて便利に使えるツメを装備。色ブラック/イエロー刃厚(mm)0.2適合替刃特専黒刃ロング(BBL)、特専黒刃ロング02(BBLG)RoHS指令(10物質対応)対応
リミテッド AL(オートロック)
オルファ(9件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。 ワンタッチで刃が出せしっかりとロックするオートロック式。規格AL型色シルバートラスコ品番342-9083厚さ(mm)22.5全長(mm)158質量(g)83全幅(mm)40適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
12.7sq12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)1/2"(12.7)SQ形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂柄スタッビドライバクロス
KTC(19件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状で、ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減。 マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチできます。 グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用し、指をかけるくぼみが設けられています。 アウターは凸面付なので滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。 グリップの材質は、地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。 クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。トラスコ品番373-3670軸径(Φmm)7.1全長(mm)75質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35.5材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂寸法s(mm)6.3商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スナップリングプライヤー (先端固定型)
スーパーツール(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用爪形状直爪
スーパーバスケット SB-465S
リングスター(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷細々したものでも出し入れ時に迷わない、広い間口。 これまで余っていた、ちょっとしたスペースも活用できる浅型タイプ。 積重ねが可能な丈夫なバスケットです。 積み下ろしに便利なサイド取手付き。 選べる3色が分類・仕分けに便利! 工具の他にもアウトドアや家庭菜園、インテリア等、マルチに活躍! 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。質量(kg)1.1材質(本体)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×385×185RoHS指令(10物質対応)対応内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×295×175
なめた六角穴付ネジ外しビット
SK11(15件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷通常の六角棒レンチで回せない六角穴付きボルトを回せるビットです。特殊刃形状がなめたボルトに強力に噛み込んで回します。用途なめて丸くなった六角穴付きボルトの取り外し。
ベーシックシリーズ 腰袋
KH(基陽)(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 オーソドックスな形状で使いやすいサイズ感の腰袋です。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般色ブラック適合ベルト幅(mm)50
スナップリングプライヤー 軸・穴兼用
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用適合スナップリング(mm)10~50
オフセットドライバーセット
ANEX(17件のレビュー)¥349税込¥3841セット(2本)当日出荷狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。トラスコ品番493-6205セット内容(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2種類セット品商品構成セット品軸貫通なし
ガラスカッター
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。用途板ガラスの切断材質(刃)ダイヤモンド全長(mm)179質量(g)32
ドカット
リングスター(23件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能)収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付)出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク) フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!) 蓋も取り外し可能です。質量(kg)2.56材質(本体)高耐衝撃性コーポリマータイプ中皿あり容量(L)約27耐荷重(kg)490引張強度(N)1078/取手耐荷重(N)4900外寸法・幅(mm)465外寸法・高さ(mm)322RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)333
メガドラ インパクタ
ベッセル(28件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。 オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。 マグネット入り。軽量タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は高精度ブラックポイント加工。用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。種類インパクトドライバー商品構成単品
4サイズ板ラチェット ロング
KTC(9件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。送り角度(°)20仕様パワーフィット寸法h3(mm)15
ゼットソーIII 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(29件のレビュー)¥739~税込¥813~1枚ほか当日出荷どの方向でも切りやすい刃です。用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
ESDソフトチップピンセット
ホーザン(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。全長(mm)125仕様完全非磁性/○チップのみ材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80℃(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
カラビナ工具差爪付き
DBLTACT(12件のレビュー)¥1,388~税込¥1,527~1個当日出荷モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに! あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。用途建築・土木・高所作業などに仕様3点溶接質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×70×110最大開口(mm)(ゲート部)25RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(軸用)
TRUSCO(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷握りやすさを追求したハンドル形状です。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ばね付材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用全長(mm)213適合絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用トラスコ品番356-7800幅(mm)66質量(g)365タイプ手動式使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5色(柄)青JIS規格非適合RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングストレートメガネレンチ
KTC(43件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
ミニチュアラジオペンチ
ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付全長(mm)139トラスコ品番436-2594材質S58C質量(g)68先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー 奥の手
SK11¥838~税込¥922~1本当日出荷狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。 ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。 あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。 充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
ねじインサート用 挿入工具
(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ハンドルがマンドレルに固定されているので挿入時に外れることなくヘリサート挿入作業を行う事が出来ます。用途ヘリサート挿入、ネジ山の修復、機械修理などにタイプP型
ネジザウルスバズーカセット
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53)質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3ビット全長(mm)105
ボールグリップ差替ドライバー
ベッセル(7件のレビュー)¥759税込¥8351パック当日出荷電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
スチール製 タンパー
浅香工業(11件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます用途縁石の際などの作業に最適なタンパー全長(mm)1220材質スチール質量(kg)3.5頭部寸法(mm)150×150
HIOS プラスビット
ハイオス(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10本)当日出荷精密加工、組立に適した専用ビットです。用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
替刃 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ用
(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10枚)当日出荷モノタロウRC45の替刃です。用途ロータリーカッターの替刃として。材質(刃)SKS適合本体73564715タイプ替刃刃径(Φmm)45刃厚(mm)0.3
マイナス精密ドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)¥899税込¥9891セット(6本組)当日出荷時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。用途小さなネジの締付、取外しに。質量(g)123(ケース含む)種類セット品材質(軸)鋼ケース寸法(mm)80×130×20先端形状マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし