3ページ目: 作業工具

商品豆知識

52,922件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディープソケット 6角 9.5sq モノタロウ

    ディープソケット 6角 9.5sq

    モノタロウ(178件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
  • ブラックS型 オルファ

    ブラックS型

    オルファ(19件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    世界中で愛用されているロングセラーの小型カッターです。 シックなブラック塗装の金属ホルダー。 グリップは刃折機能付き。
    規格S型ブラックトラスコ品番360-7631全長(mm)140質量(g)20適合替刃・カッター替刃小(SB、SSB、BB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッター替刃 黒刃 モノタロウ

    カッター替刃 黒刃

    モノタロウ(4件のレビュー)
    99税込109
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷
    切れ味重視の鋭角刃です。 安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
    用途カッター各社共通の替刃材質(刃)SK5刃先角度(°)60
  • Aプラス オルファ

    Aプラス

    オルファ(13件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    細部に至るまで使いやすさを追及した小型カッター。 刃の露出度が細かく設定できるオートロックスライダーで、細工刃の装着も可能。 手の中でホールドしやすい薄型の形状で、快適な作業が可能です。 クリップは二つのツメでしっかりロックし、 不意に外れるというトラブルもありません。 左右両用です。
    イエロー/ブラックトラスコ品番431-6053質量(g)23適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特專黒刃(小)、細工カッター替刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーソケットドライバー ベッセル

    パワーソケットドライバー

    ベッセル(42件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
    種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 左官鏝3点セット 赤長(アカカネチョウ)

    左官鏝3点セット

    赤長(アカカネチョウ)(55件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
  • センターポンチ モノタロウ

    センターポンチ

    モノタロウ(73件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    全長(mm)120先端径(mm)4材質ばね鋼鋼材SUP10幅(mm)9.5
  • ピンポンチ セット モノタロウ

    ピンポンチ セット

    モノタロウ(132件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6本)
    当日出荷
    ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
    セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
  • 六角棒レンチ ボールポイント モノタロウ

    六角棒レンチ ボールポイント

    モノタロウ(76件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント硬度HRC53先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンキレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
  • クランプ L型 標準 モノタロウ

    クランプ L型 標準

    モノタロウ(237件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70
  • プラスチックハンマー モノタロウ

    プラスチックハンマー

    モノタロウ(93件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
    種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途金型作業硬度A90
  • ソケットアダプター 電動ドリル用 セット モノタロウ

    ソケットアダプター 電動ドリル用 セット

    モノタロウ(292件のレビュー)
    679税込747
    1セット(3個)
    当日出荷
    ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
    六角軸対辺(mm)6.35長さ(mm)13(軸部分)セット内容6.35、9.5、12.7
  • アートナイフ替刃 オルファ

    アートナイフ替刃

    オルファ(42件のレビュー)
    299税込329
    1箱(25枚)
    当日出荷
    材質(刃)SK-120トラスコ品番360-7208質量(g)32.6適合替刃・カッター10B用刃厚(mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • メガドラ貫通ドライバー ベッセル

    メガドラ貫通ドライバー

    ベッセル(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 強力万能はさみ モノタロウ

    強力万能はさみ

    モノタロウ(84件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
    用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。全長(mm)約250材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)265切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
  • クイックバークランプ モノタロウ

    クイックバークランプ

    モノタロウ(88件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
    用途DIY 木工など材質(本体)樹脂種類バークランプ材質(軸)
  • メガドラ貫通ドライバー ベッセル

    メガドラ貫通ドライバー

    ベッセル(67件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)
  • ポンチ セット モノタロウ

    ポンチ セット

    モノタロウ(111件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(9本)
    当日出荷
    ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
    用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48
  • ソケット セット モノタロウ

    ソケット セット

    モノタロウ(83件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(10点組)
    当日出荷
    ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼
  • ハイブリッドモンキーエコ モノタロウ

    ハイブリッドモンキーエコ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ロブテックス製の高品質な商品です。軽くて薄いワイド型です。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。
    用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質特殊鋼(本体、下アゴ)硬度40~47HRC(本体、下アゴ)表面処理ニッケルクロームメッキ(本体、下アゴ)
  • ディープソケット セット モノタロウ

    ディープソケット セット

    モノタロウ(148件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(9点組)ほか
    当日出荷
    ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼
  • 金切鋏 モノタロウ

    金切鋏

    モノタロウ(169件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
    全長(mm)250
  • 安全刃折処理器ポキ オルファ

    安全刃折処理器ポキ

    オルファ(46件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    カッターの刃を安全確実に処理できます。 ケース(下部)に再生プラスチック材(100%)を使用した環境にやさしい製品です。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細工カッター替刃 オルファ

    細工カッター替刃

    オルファ(32件のレビュー)
    399税込439
    1箱(10枚)
    当日出荷
    材質(刃)合金工具鋼トラスコ品番250-6190質量(g)30適合替刃・カッター141B刃厚(mm)0.38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片手ハンマー モノタロウ

    片手ハンマー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
  • ツールボックス クリア モノタロウ

    ツールボックス クリア

    モノタロウ(136件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    収納物がわかりやすい透明タイプです。 天面にも収納スペースがあり、ネジ等の小物保管に最適。 便利な中皿付き。
    用途工具・小物の収納など。仕様中皿付き材質(本体)PPタイプ中皿あり
  • クランプ アルミ製 モノタロウ

    クランプ アルミ製

    モノタロウ(35件のレビュー)
    188税込207
    1個
    当日出荷
    アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
    用途簡単な保持作業に。材質クランプ部分:アルミ、ネジ部分:スチール
  • カッター ネジロックタイプ モノタロウ

    カッター ネジロックタイプ

    モノタロウ(81件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ネジでロックするタイプなので、刃をしっかり固定出来ます。
    規格L型仕様ネジロック式付属品替刃(本体装着1枚)種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
  • ミラーネイルハンマー モノタロウ

    ミラーネイルハンマー

    モノタロウ(35件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。 滑りにくいグリップを使用。
    用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。種類ネイルハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)主な用途大工作業
  • スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴用 直爪

    モノタロウ(127件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
  • パワービット(マグネット入り) ANEX

    パワービット(マグネット入り)

    ANEX(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10本)
    当日出荷
    耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
    材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ボールグリップ貫通ドライバー ベッセル

    ボールグリップ貫通ドライバー

    ベッセル(39件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    ねじに余裕の締めつけ力。 クッショングリップは+/-で色分けされています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先マグネット付き。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ

    ラジオペンチ 高品質(JIS)

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
    用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。全長(mm)160バネ材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)120表面処理防錆刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウ

    ラチェットレンチ両口 爪式

    モノタロウ(39件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
    用途仮設足場・住宅施工等にシノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
  • オートマチックセンターポンチグリップ付 EARTH MAN

    オートマチックセンターポンチグリップ付

    EARTH MAN(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止
    用途穴あけ作業の位置決めに材質(本体)真鍮材質(グリップ)ポリプロピレン材質(刃先)クロムバナジウム鋼
  • ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ

    ソケットホルダー ワンタッチ

    モノタロウ(211件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    工具箱の中のソケットをまとめて管理。 ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
    用途ソケットの保管に

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具