カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル(7)
- チップ(1)
- フライスカッター(3)
- ツーリング(18)
- バイト(4)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
切削工具 :「GC20」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

先ムク柄付Wアンギュラーカッター
三洋工具¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。材質超硬K20柄径(Φmm)12柄長さ(mm)45適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。用途ドリルなど刃物のチャッキングに。材質ボディー:クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1016
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥33,980~税込¥37,378~1本5日以内出荷高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)3.0-20.0ナット外径D(Φmm)50長さ調整ねじ(g)M22X1.5使用するコレットSG20使用するフックスパナFS50
BBT40 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-仕様クーラントシールスクリュH:50~65質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50長さ調整ねじH:50~65
BBT50 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-仕様クーラントシールスクリュH:50~65質量(kg)4.6寸法L(mm)90寸法L1(mm)52シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD187型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50長さ調整ねじH:50~65
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥38,980~税込¥42,878~1本5日以内出荷高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M22X1.5使用するコレットSG20使用するフックスパナFS50
”コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル”(2枚刃)
サンドビック¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から翌々日出荷あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄、耐熱合金、高硬度材。あらゆる被削材のエンドミル加工に。
HSK63A グリーンG1チャック
ユキワ精工¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-質量(kg)1.1寸法L(mm)75寸法L1(mm)49シャンクサイズ:HSK63Aコレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD153型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50
超硬4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
SEC-溝入れバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から6日以内出荷用途突切り・外径溝入れ/内部給油全長(mm)125ねじ皿ねじ:BX0520(5.0N・m)構造クランプオンプラグXP02レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途外径深溝入れ・突切り用。全長(mm)125クランプクランプオン給油方式内部給油FIG1
超硬2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥44,980税込¥49,4781本3日以内出荷から5日以内出荷他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
SGクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC20)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD20)、グリーンG1チャック(GGC20)、ハイブリッドG1チャック(HGC20)用寸法L(mm)41ΦD27.6
SGクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。ピンポイント噴射で少ないクーラント量で効率よく直撃 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC20)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD20)、グリーンG1チャック(GGC20)、ハイブリッドG1チャック(HGC20)用寸法L(mm)41ΦD27.6
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材