カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ツーリング(4)
        • 面取り・バリ取り(7)
        • バイス(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
1
表面処理
アルミナ系コーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「QL100」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-90° PE-QLV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-90° PE-QLVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
アルミバイス用クイックレバー パオックアルミバイス用クイックレバーパオック(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷
アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーです。
用途アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーとして
ロングシャンクポイントドリル PE YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクポイントドリル PEYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なロングシャンクコーティングポイントドリルです。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,098税込6,708
1本
当日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク弱ねじれ溝A形90°超硬センタ穴ドリル C-CD-QL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形90°超硬センタ穴ドリル C-CD-QLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
HSK-T アダプター ビビり抑制 A3001-HSK-T ワルターHSK-T アダプター ビビり抑制 A3001-HSK-Tワルター
379,800税込417,780
1個
9日以内出荷
プリセットビビり抑制付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センタ穴ドリル C-CD-QL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬センタ穴ドリル C-CD-QLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒シャンクアダプター ビビり抑制 ワルター円筒シャンクアダプター ビビり抑制ワルター
1,598,000税込1,757,800
1個
9日以内出荷
プリセットビビり抑制付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
QuadFit Large 中間アダプター ワルターQuadFit Large 中間アダプターワルター
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QuadFit Large 中間アダプター ワルターQuadFit Large 中間アダプターワルター
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具