56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一液性ジンクリッチ防食塗料 超微粉の金属亜鉛により電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した不溶性の保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。
用途亜鉛メッキの補修、溶接箇所の下塗り防錆、鋼管の防食。 その他船舶、貯槽、橋梁、港湾施設等に使用。 塩水噴霧 500時間以上 屋外放置 2年以上 仕様指触乾燥5分、硬化乾燥7時間 成分エポキシエステル樹脂、亜鉛粉末、アルミニウム粉末、キシレン、D.M.E. グレー 塗布面積(m2/缶)2.5 塩水噴霧500時間以上 屋外放置2年以上 乾燥塗膜中の金属粉84%以上 主な用途鉄、亜鉛メッキ 水道水浸漬1年以上 膜厚(μm)30~40 密着性碁盤目試験100/100 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.168L 特性防錆 塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.6 危険物の性状非水溶性
1本(450g)
1,298 税込1,428
当日出荷

薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 使用温度範囲常温 耐熱温度(℃)150(連続使用100) 硬化時間(分)約20 塗布面積(m2)1.5 指触乾燥時間(分)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後ご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします。
用途表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」の発生が起きた場合の補修 建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量73%
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。特殊工程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。
灰色 成分エポキシエステル樹脂亜鉛粉末アルミニウム粉末キシレンDME 特性導電、防錆 塗布面積(m2/缶)2.5 塩水噴霧500時間以上 屋外放置2年以上 乾燥塗膜中の金属粉85%以上 主な用途鋼、鉄 水道水浸漬1年以上 膜厚(μm)20~30 密着性碁盤目試験100/100 指触乾燥時間(分)約10 硬化時間(時間)8 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量111g 危険物の性状非水溶性
1本(300g)
1,898 税込2,088
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンジンキHL
光沢シルバータイプは、溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後にご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします。
用途溶融亜鉛メッキの過程で、表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」(グレイコーティング)の発生が起きた場合、その部分の美観を取り戻すために周りのメッキ色と同等の色を再現、補修/建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ 仕様●液比重:0.98●密着性基盤目試験:100/100 耐熱性短時間100℃/長時間80℃以下 主な用途船舶 膜厚(μm)5~15 塗布面積(m2)1.5~2.0 指触乾燥時間(分)20℃:目安約10 危険等級 乾燥時間(時間)硬化:12 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 特性さび止め、耐食 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量15%以上
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンジンキーL
主な用途サビ止め 耐熱性180℃(短時間)、150℃以下(長時間) 膜厚(μm)5~15 塗布面積(m2)0.8~1.2 指触乾燥時間(分)15(20℃) 危険等級 乾燥時間(時間)24(硬化乾燥) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量189mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンジンキ F 420mL
亜鉛末防食塗料。一液性ジンクリッチ塗料をエアゾール化したものです。超微粉の金属亜鉛が電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。環境対応Fシリーズは、有機溶剤中毒予防規則非該当を実現しました。トルエン、キシレン等を含まないTXフリータイプで、作業環境にやさしく、防錆力や塗膜乾燥時間も従来品と比べほとんど変わりません。
用途船舶、貯槽、橋梁、港湾施設、ドック設備等の防錆防食。鉄道設備、発送電施設、建設、車両等の防錆防食。亜鉛メッキ面のスリキズ、焼け、しみ汚れへの化粧補修。亜鉛メッキ部の切断、溶接、設置作業時のキズ等への防食補修。建設用足場の亜鉛メッキ防食補修 成分亜鉛粉、脂肪族系溶剤、アルミニウム粉、エタノール トラスコ品番675-9451 灰色 容量(mL)420 主な用途船舶 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 特性耐食 危険物の性状非水溶性
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンジンキLF
環境対応Fシリーズは、一液性ジンクリッチプライマーとして初めて有機溶剤中毒予防規則、PRTRともに非該当を実現しました。トルエン、キシレンなどを含まないTXフリータイプで、作業環境にやさしく、防錆力や塗膜乾燥時間も従来品とほとんど変わりません。
用途溶融亜鉛メッキの過程で、表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」(グレイコーティング)の発生が起きた場合、その部分の美観を取り戻すために周りのメッキ色と同等の色を再現、補修/建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ 仕様●密着性基盤目試験:100/100●液比重:0.88 耐熱性短時間100℃/長時間80℃以下 主な用途船舶 膜厚(μm)5~10 塗布面積(m2)1.4~1.6 指触乾燥時間(分)20℃:目安約10 危険等級 乾燥時間(時間)硬化:12 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 特性さび止め、耐食 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンジンキー
光沢シルバータイプ。溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後にご使用で、防錆力も化粧性もアップいたします。
用途光沢のない灰色や黒灰色のやけ(グレイコーティングの発生の修復。)。建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ。亜鉛未防食 仕様密着性基盤目試験:100/100 光沢シルバー 比重液比重:1.25 耐熱温度(℃)180(短時間)、150以下(長時間) 塩水噴霧200時間以上 乾燥塗膜中の金属粉亜鉛粉:77.5%以上 膜厚(μm)5~15 塗布面積(m2)0.2~0.3 指触乾燥時間(分)約5(20℃) 硬化時間(時間)7 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WAT-G70
G70 容量(kg)15 危険物の類別非危険物 関連資料(8.32MB)
1個(15kg)
23,980 税込26,378
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WET-W10 セット
セット内容主剤7.5kg + 硬化剤7.5kg W10 容量(kg)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
52,980 税込58,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-YR40 冬用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg YR40 容量(kg)20 分類冬用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WET-N30 セット
セット内容主剤7.5kg + 硬化剤7.5kg N30 容量(kg)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
52,980 税込58,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WAT-W10
W10 容量(kg)15 危険物の類別非危険物 関連資料(8.32MB)
1個(15kg)
23,980 税込26,378
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-YE20 夏用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg YE20 容量(kg)20 分類夏用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WAT-EG80
EG80 容量(kg)15 危険物の類別非危険物 関連資料(8.32MB)
1個(15kg)
23,980 税込26,378
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-W10 冬用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg W10 容量(kg)20 分類冬用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WET-YR40 セット
セット内容主剤7.5kg + 硬化剤7.5kg YR40 容量(kg)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
52,980 税込58,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-B60 夏用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg B60 容量(kg)20 分類夏用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WET-B60 セット
セット内容主剤7.5kg + 硬化剤7.5kg B60 容量(kg)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
52,980 税込58,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-YE20 冬用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg YE20 容量(kg)20 分類冬用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-B60 冬用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg B60 容量(kg)20 分類冬用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-R50 冬用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg R50 容量(kg)20 分類冬用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-N30 冬用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg N30 容量(kg)20 分類冬用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-W10 夏用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg W10 容量(kg)20 分類夏用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WAT-B60
B60 容量(kg)15 危険物の類別非危険物 関連資料(8.32MB)
1個(15kg)
23,980 税込26,378
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート EFR-N30 冬用セット
セット内容主剤12.5kg + 硬化剤2.5kg N30 容量(kg)15 分類冬用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
38,980 税込42,878
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WET-YE20 セット
セット内容主剤7.5kg + 硬化剤7.5kg YE20 容量(kg)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
52,980 税込58,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WAプライマー
容量(kg)15 危険物の類別非危険物 関連資料(8.32MB)
1個(15kg)
23,980 税込26,378
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-YR40 夏用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg YR40 容量(kg)20 分類夏用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート EFR-R50 冬用セット
セット内容主剤12.5kg + 硬化剤2.5kg R50 容量(kg)15 分類冬用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
38,980 税込42,878
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート EFR-YE20 冬用セット
セット内容主剤12.5kg + 硬化剤2.5kg YE20 容量(kg)15 分類冬用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
38,980 税込42,878
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコートWAUT-CLEAR 3.5kg
セット内容主剤3kg + 硬化剤0.5kg 容量(kg)3.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(3.5kg)
11,980 税込13,178
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-EG80 夏用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg EG80 容量(kg)20 分類夏用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WET-R50 セット
セット内容主剤7.5kg + 硬化剤7.5kg R50 容量(kg)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
52,980 税込58,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WET-EG80 セット
セット内容主剤7.5kg + 硬化剤7.5kg EG80 容量(kg)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
52,980 税込58,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WAT-YE20
YE20 容量(kg)15 危険物の類別非危険物 関連資料(8.32MB)
1個(15kg)
23,980 税込26,378
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-G70 冬用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg G70 容量(kg)20 分類冬用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート EFR-W10 冬用セット
セット内容主剤12.5kg + 硬化剤2.5kg W10 容量(kg)15 分類冬用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
38,980 税込42,878
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート Eプライマー セット
セット内容主剤7.5kg + 硬化剤7.5kg 容量(kg)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
29,980 税込32,978
10日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります