塗料 :「左官 コテ」の検索結果
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。
油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。
素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
関連キーワード
商品豆知識
繊維壁・じゅらく壁用の塗付けコテ、仕上げコテ、壁受けセット。
用途繊維壁、じゅらく用の左官セット。
仕様左官用コテセット
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×275×50
危険物の類別非危険物
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
「塗るのはいいが、塗るための道具は何と何を買えばいいの?」Momyモミーは、お客様の声を形にしました。
Momyモミーは袋の中で混ぜるので、容器もいらず袋から絞り出せば良いので、材料を乗せる「コテ台」使いやすい28cm角のものを用意しました。
「左官ゴテ」は塗りやすく丈夫でサビの出ない0.3mm厚のしなやかな薄板ステンレス製22cmのコテを用意しました。
お部屋の壁を塗るにはかなりの量を塗りますので、本格的なプロ用を採用しています。
道具の他には、柱や窓廻りの養生にマスキングテープ、床や家具の広い面の養生にマスカーをセットしました。
初めてDIYをされる方にぴったりな商品です!
用途内装仕上げに。
色ホワイト
適合畳6~7.5枚分
セット内容Momy5.4kg、コテ、コテ台、マスカー、マスキングテープ
質量(kg)5.4
塗布面積(m2)約10~12
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1箱(1.8kg×3個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
「塗るのはいいが、塗るための道具は何と何を買えばいいの?」Momyモミーは、お客様の声を形にしました。
Momyモミーは袋の中で混ぜるので、容器もいらず袋から絞り出せば良いので、材料を乗せる「コテ台」使いやすい28cm角のものを用意しました。
「左官ゴテ」は塗りやすく丈夫でサビの出ない0.3mm厚のしなやかな薄板ステンレス製22cmのコテを用意しました。
お部屋の壁を塗るにはかなりの量を塗りますので、本格的なプロ用を採用しています。
道具の他には、柱や窓廻りの養生にマスキングテープ、床や家具の広い面の養生にマスカーをセットしました。
初めてDIYをされる方にぴったりな商品です!
用途内装仕上げに。
色アイボリー
適合畳6~7.5枚分
セット内容Momy5.4kg、コテ、コテ台、マスカー、マスキングテープ
質量(kg)5.4
塗布面積(m2)約10~12
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1箱(1.8kg×3個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
「塗るのはいいが、塗るための道具は何と何を買えばいいの?」Momyモミーは、お客様の声を形にしました。
Momyモミーは袋の中で混ぜるので、容器もいらず袋から絞り出せば良いので、材料を乗せる「コテ台」使いやすい28cm角のものを用意しました。
「左官ゴテ」は塗りやすく丈夫でサビの出ない0.3mm厚のしなやかな薄板ステンレス製22cmのコテを用意しました。
お部屋の壁を塗るにはかなりの量を塗りますので、本格的なプロ用を採用しています。
道具の他には、柱や窓廻りの養生にマスキングテープ、床や家具の広い面の養生にマスカーをセットしました。
初めてDIYをされる方にぴったりな商品です!
用途内装仕上げに。
色クリーム
適合畳6~7.5枚分
セット内容Momy5.4kg、コテ、コテ台、マスカー、マスキングテープ
質量(kg)5.4
塗布面積(m2)約10~12
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1箱(1.8kg×3個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。
左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。
「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。
「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。
ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。
「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。
従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。
ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。
強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。
「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。
「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。
従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。
くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。
主成分石灰石(炭酸カルシュウム)
種類内装仕上げ材
塗布厚さ1~2
主な用途紙
塗布面積(m2)10~11
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策
ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタル用プライマーです。
特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能)
速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。
特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。
NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。
用途床面の補修:工場や店舗→限られた休止期間内の工機短縮に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業性により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→短期間で施工可能
危険物の類別非危険物
JIS A 6916 セメント系 下地調整塗材 1種 規格品です。
カチオン系の接着強度に優れたセメント系下地調整塗材です。
コンクリート・ALCなどのほか、磁器タイル改装の下地調整、セメント瓦、スレート瓦、スレート屋根改装の下地調整も可能です。
耐ひび割れ性、耐衝撃性に優れています。
脆弱な下地を均一に強化し、仕上材の耐久性、防水性を向上させます。
保水性がよく、薄塗りでもドライアウトしません。
吹付け・ブラシ塗り・コテ塗りが可能です。
速乾性のため工期の短縮、作業効率アップになります。
色グレー
主な用途屋根、スレート、瓦、コンクリート
希釈剤(吹付・左官ブラシ)清水
塗布方法吹付(ラフトン1号ガン)、左官ブラシ、コテ
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネル、セメント瓦、スレート屋根、磁器タイルなど
希釈率(%)(吹付・左官ブラシ)本品30kg+清水4~6kg、(コテ)無希釈
特性防水、耐衝撃性、耐久、速乾
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)(吹付・左官ブラシ)0.7~1.0・1回<厚さ約0.4~0.5mm>、(コテ)0.8~1.7・1回<厚さ約0.5~1.0mm>
可使時間(時間)(夏期)1以内、(冬期)1.5以内
塗装間隔工程間24時間以上(23℃)
1缶(30kg)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
屋上用 ポリマーセメント系 塗膜防水材です。
耐候性・耐久性に優れた特殊変性エマルションと水硬性特殊無機骨材を組み合わせた、防水性・伸縮性・弾性に富んだ、作業性・安全性を考慮した防水材です。
長期にわたる厳しい自然環境下でも安定した性能を保ちます。
様々な下地に対し、強力な接着性を持ち、また下地の亀裂に対し優れた追従性があります。
湿潤な下地にも施工可能で、勾配、段差部及び出入隅部の納まりにも容易に施工できます。
特別な機械や用具を必要としないため簡便で経済的な防水材です。
用途屋上、ベランダ等の防水
色グレー
主成分ポリマーセメント系
セット内容粉体7kg×2、混和液18kg
希釈倍率<プライマー塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:5~7kg 、<下・中・上塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:0~2kg
可使時間(分)40~60以内(23℃)
主な用途ベランダ
希釈剤清水
塗布方法コテ、ウールローラー、左官ブラシ
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタルなど
特性防水、弾性、耐候、耐久
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗装間隔(23℃)プライマー塗装後30分以上、下塗・中塗・上塗は工法により各1.5~2時間以上
塗付量(kg/m2)(0.4mm厚)A材0.44kg+(B材)0.56kg、(0.8mm厚)A材0.75kg+B材0.95kg、(1.1mm厚)A材1.01kg+B材1.29kg
1缶(32kg)
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。