さらに商品を絞り込む
  • ニッペホームプロダクツ(7)
  • 東日本塗料(4)
  • アサヒペン(3)
  • ビアンコジャパン(2)
  • カンペハピオ(1)
  • 色
    アイボリー系(2)
  • 色
    イエロー系(5)
  • 色
    グリーン系(2)
  • 色
    グレー系(4)
  • 色
    ブラウン系(7)
  • 色
    ブラック系(5)
  • 色
    ブルー系(2)
  • 色
    ホワイト系(6)
  • 色
    レッド系(3)
  • 色
    透明(クリア)(8)
  • をもっと見る
  • 水性(8)
  • 油性(2)
  • コンクリート・アスファルト(7)
  • トタン(3)
  • 外カベ・塀(7)
  • 室内カベ・天井(12)
  • 室内床(4)
  • 屋内木部(32)
  • 屋外木部(42)
  • 木部
  • 浴室カベ・天井(3)
  • 鉄部(14)
  • 主な用途をもっと見る
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(2)
  • 耐食・防腐(3)
  • 速乾(4)
  • 防カビ(4)
  • 防水・耐水(2)
  • アクリル(5)
  • アルキド(1)
  • エマルション(1)
  • シリコン(1)
  • 使用場所
    屋内(12)
  • 使用場所
    屋外(13)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

塗料 :「窓枠木」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
室内用 水性エコファミリー 3.2L ニッペホームプロダクツ室内用 水性エコファミリー 3.2Lニッペホームプロダクツ
6,698税込7,368
1缶
4日以内出荷
新エコマーク基準認定商品です。<br />VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。<br />光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。<br />防かび仕様です。
用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水容量(L)3.2主な用途室内カベ、木部塗布面積(m2)約30使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
室内用 水性エコファミリー 1.6L ニッペホームプロダクツ室内用 水性エコファミリー 1.6Lニッペホームプロダクツ
3,798税込4,178
1缶
4日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。<br />光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。<br />防かび仕様です。
用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水容量(L)1.6主な用途室内カベ、木部、コンクリート塗布面積(m2)15使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
室内用 水性エコファミリー 7L ニッペホームプロダクツ室内用 水性エコファミリー 7Lニッペホームプロダクツ
11,980税込13,178
1缶
4日以内出荷
新エコマーク基準認定商品です。<br />VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。<br />光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。<br />防かび仕様です。
用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水容量(L)7主な用途室内カベ、木部塗布面積(m2)約65使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
水性強着色ウッドステイン アサヒペン水性強着色ウッドステインアサヒペン(2件のレビュー)
899税込989
1缶ほか
当日出荷から6日以内出荷
着色力が強く、1回塗りで仕上がる木部専用塗料。<br />隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。<br />木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。<br />防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。<br />撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します。
用途屋内外用。ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品。家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品。塗り重ね可能時間(時間)夏期1~3/冬期2~4光沢ツヤ消し使用場所屋内/屋外仕上塗膜:半透明特性耐候/防腐/防カビ/防藻/撥水性RoHS指令(10物質対応)対応塗回数標準:1油性 or 水性水性主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品塗り面積(m2)1.5~2.1(1回塗り)乾燥時間(時間)夏期2/冬期3主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料危険物の類別非危険物
水性ウッドステインEX アサヒペン水性ウッドステインEXアサヒペン(1件のレビュー)
599税込659
1缶(0.2L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています!<br />防虫、防腐、防カビ効果があり、長期間木部を美しく保ちます!<br />撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します!<br />水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。<br />安全性に配慮した薬剤を使用しています。
用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品使用場所屋内外特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
セラックニス 東日本塗料セラックニス東日本塗料(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(3kg)
当日出荷
希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。クリヤー主な用途危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L特性密着性、速乾、研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
DIYペンキ マットフィニッシュ ニッペホームプロダクツDIYペンキ マットフィニッシュニッペホームプロダクツ
2,898税込3,188
1缶
当日出荷から8日以内出荷
インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用の水性ペンキです。<br />壁紙の上からそのまま塗れます。<br />乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。<br />ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」<br />下地が透けずに隠ぺい性に優れています。<br />「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。<br />浴室の壁や天井。<br />(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)<br />窓枠、巾木などの木部。<br />屋内外の木部・鉄部・コンクリート。主な用途室内カベ、コンクリート、浴室カベ・天井、木部、鉄部標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約2時間
漂白セラックニス 東日本塗料漂白セラックニス東日本塗料(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(3kg)
当日出荷
希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。クリヤー主な用途危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L特性密着性、速乾、研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
白レッテル漂白セラックニス 東日本塗料白レッテル漂白セラックニス東日本塗料
21,980税込24,178
1缶(15kg)
3日以内出荷
希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。クリヤー主な用途危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L特性密着性、速乾、研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
DIYペンキ マットフィニッシュ ニッペホームプロダクツDIYペンキ マットフィニッシュニッペホームプロダクツ
3,698税込4,068
1缶(2kg)
7日以内出荷
建築基準法対応品F☆☆☆☆、水性、屋内、つやなし、防カビ インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる水性ペンキです。 壁紙の上からそのまま塗れます。 乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。 ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」 下地が透けずに隠ぺい性に優れています。 マットフィニッシュ・・・ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙・各種ボード・コンクリート・モルタルなどの壁や天井、浴室の壁や天井(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)、窓枠・巾木などの木部、屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢などコットン塗り面積(m2)約14(タタミ約8枚)主成分アクリル主な用途ビニール壁紙・各種ボード・コンクリート・モルタルなどの壁や天井、浴室の壁や天井(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)、窓枠・巾木などの木部、屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢など乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ・艶無
赤レッテル漂白セラックニス 東日本塗料赤レッテル漂白セラックニス東日本塗料
24,980税込27,478
1缶(15kg)
3日以内出荷
希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。クリヤー主な用途危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L特性密着性、速乾、研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ウッドガード外部用 アサヒペンウッドガード外部用アサヒペン(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(14L)
当日出荷から6日以内出荷
シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。<br />腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。<br />耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。<br />木部に深く浸透して、内部から木部を守ります。
用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。<br />雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。<br />窓枠、軽天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。仕様【うすめ方】うすめずに塗って下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350主成分アルキド樹脂塗料主な用途木、天井危険等級乾燥時間(時間)【吸い込みが大きい木部】夏期/4~6冬期/8~12【吸い込みが小さい木部】夏期/24冬期/48~72使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L標準塗り面積(2回塗り)(m2)62~93(タタミ38~57枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ、耐水危険物の性状非水溶性
油性木部保護塗料 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ油性木部保護塗料 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)カンペハピオ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
■[木材をガード!]優れた木材防腐、防かび、防虫、防藻効果を発揮します。■[色褪せも防止!(UVカット効果)]日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。■[木目を生かした仕上げ]木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。■[木材に浸み込み易い]水性木部保護塗料と比べ、木材への浸透性が高く、油性木材保護塗料より防腐効果が高く、中からしっかりガード!
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ウッドデッキ / ログハウス / パーゴラ / ラティス / プランター など 羽目板 / 窓枠 / 破風 / 戸袋 / 板べい など。 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など■[常に水がかかる所]常に水がかかる所には塗れません。■[食と関わる場所]食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所]木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[火気のある場所]火気のあるところでは塗らないで下さい。■[動植物などにご注意]塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。油性 or 水性油性
ビアンコートW ビアンコジャパンビアンコートWビアンコジャパン
23,980税込26,378
1本(1L)ほか
翌々日出荷
無機=ガラス形成塗料だから、木目が綺麗に出る浸透性も高く効果が長期継続するUVテスター2500Hで変色・退色無し雨掛りでも色抜けしない。 カビや蟻を寄せ付けない汚れが浸透しない為、後々のメンテナンスが容易。 古色(エイジング)塗装が可能
用途無垢木材(軒天、羽目板、雨戸、門扉、ルーバー、窓枠、窓格子、手摺、板塀、木柵、ベンチ、ウッドデッキなど、屋外木部全般。メンテナンスの難しい位置の木部。文化財の補修保護)仕様艶無し主な用途木、塀、ガラス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性ウッディリコート ニッペホームプロダクツ水性ウッディリコートニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(0.2L)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
防虫・防腐・防かび・防藻・はっ水機能に優れた木部保護塗料です。非浸透型タイプなので、塗りつぶしが可能です。下地の影響を受けにくく、きれいな色に仕上がります。濃い色の木材を明るい色へ変えることが出来ます。水性で臭いが少なく、作業しやすい塗料です。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)、ガーデンファニチャー、窓枠・門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。特性撥水主な用途木、天井、塀乾燥時間(時間)夏(30℃)約4、冬(10℃)約8使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液水(5%以内)塗り重ね可能時間(時間)夏約4、冬約8
ビアンコートWトライアルキット ビアンコジャパンビアンコートWトライアルキットビアンコジャパン
23,980税込26,378
1セット
翌々日出荷
無機=ガラス形成塗料だから、木目が綺麗に出る浸透性も高く効果が長期継続するUVテスター2500Hで変色・退色無し雨掛りでも色抜けしない。 カビや蟻を寄せ付けない汚れが浸透しない為、後々のメンテナンスが容易。 古色(エイジング)塗装が可能
用途無垢木材(軒天、羽目板、雨戸、門扉、ルーバー、窓枠、窓格子、手摺、板塀、木柵、ベンチ、ウッドデッキなど、屋外木部全般。メンテナンスの難しい位置の木部。文化財の補修保護)主な用途木、塀、ガラス使用場所屋外セット内容ビアンコートW100mL×8色、希釈液100mL×2本、刷毛×2本、施工要領書危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
水性エコエバー 0.2L ニッペホームプロダクツ水性エコエバー 0.2Lニッペホームプロダクツ
819税込901
1缶
4日以内出荷
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。<br />酸性雨・酸性雪・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。<br />木部・鉄部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。<br />室内でも安心して使用できる、低臭で環境にやさしい低VOC塗料です。<br />かび止め剤・さび止め剤入りですので、かびやさびの発生を防ぎます。
用途窓枠・戸袋・ドア・ウッドデッキ・ガーデニング材などの屋内外木部。<br />門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄柵・鉄ドア・鉄サッシなどの鉄部。<br />しっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ、ブロックべい、リシンかべ、各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。(セラミック系サイディングは除く)<br />トタン・カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦など。(釉薬瓦・和瓦・モニエル瓦・シングル瓦・天然石瓦・銅板・ステンレス板には適しません)<br />発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)<br />室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ、板かべ、巾木、家具など。(室内部分では別売の「ツヤおとし」のご使用をお勧めします。成分合成樹脂(シリコン・アクリル)容量(L)0.2主な用途木部、鉄部、コンクリート、外カベ・塀、スレート瓦、セメント瓦、プラスチック、室内カベ塗布面積(m2)約1.4~2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間約30分~1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

窓枠木特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら