カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 塗料
        • 蛍光/メタリック塗料(2)
        • ホビー用塗料(4)
        • 多用途(23)
        • 壁用(12)
        • 鉄部(5)
        • 木部(9)
        • 錆止め/錆転換剤(10)
        • ジンク/耐熱塗料(7)
        • 床/コンクリート/道路用(16)
        • 屋根/瓦/トタン用(6)
        • ニス/ツヤだし/ステイン(35)
        • 下地材/プライマー/シーラー(26)
        • 塗料うすめ液/処理剤(3)
        • はく離剤(4)
絞り込み
ブランド
水性or油性
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・フッ素
使用場所
屋内・屋外
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

塗料 :「4l 缶」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キシラデコール 大阪ガスケミカルキシラデコール大阪ガスケミカル(64件のレビュー)
9,798税込10,778
1缶(4L)
当日出荷から6日以内出荷
キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。使用場所屋外成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤種別非水溶性主な用途屋外木部標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L)有効成分木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0%危険等級労働安全衛生法の表示危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤)乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候塗り重ね可能時間(時間)約12以上(気温20度、湿度65%)危険物の性状非水溶性
水性UVカットクリア ターナー色彩水性UVカットクリアターナー色彩(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(4L)
当日出荷から翌々日出荷
溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。 塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比) 乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。 塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。危険物の類別非危険物
速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(29件のレビュー)
5,698税込6,268
1缶(4L)
当日出荷から7日以内出荷
[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤特性速乾、さび止め希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)乾燥時間(時間)約3、冬期約6塗り重ね間隔1日以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
防水塗料 透明 アサヒペン防水塗料 透明アサヒペン(23件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(4L)
当日出荷
コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。 冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。 シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。 モルタル壁などの下塗りに。透明(クリヤ)特性防水主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
水性カチオンシーラー 水性下塗り剤 カンペハピオ水性カチオンシーラー 水性下塗り剤カンペハピオ(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1缶(4L)
当日出荷から3日以内出荷
■[密着性UP!] カチオンのプラスイオンと素地、旧塗膜のマイナスイオンが電気的に引き合い、密着性を高めます。 ■[密着性 & 耐久性がUP!] シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。 ■[扱いやすいペンキ] 水性なので臭気も弱く、取り扱いも簡単です。
用途■[建材の下塗り] ブロック / モルタル / コンクリート / サイディング(セラミック系は除く)など ■[各種下塗り] 室内のビニールかべ紙 / 石こうボード / ケイカル板 ■[密着向上に] 外壁塗り替え塗装時 / 旧塗膜 【塗れないもの】■表示以外の用途には使用しないこと。 ■ツルツルした表面・特殊加工された物 シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石、特殊防水加工された素材などには使用できません。 ■常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池成分合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(カチオン性アクリル・シリコン)防かび剤、水乳白色タイプ水性主な用途スレート、モルタル、コンクリート、瓦乾燥時間(時間)約1(冬期/約2)(20℃)塗り重ね間隔/2以上(冬期/4以上)(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー ニッペホームプロダクツ素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマーニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(4L)
当日出荷
幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。 上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。 プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。 トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。
用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。透明主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面危険等級乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。危険物の性状水溶性
油性シーラー アサヒペン油性シーラーアサヒペン(17件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(4L)
当日出荷
下地を補強し、上塗り塗料の密着性を高める。 スレート瓦、各種セメント瓦、コンクリート、モルタルなどの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性と耐久性を発揮します。 本品を下塗りすれば吸い込みを防ぎ、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの外壁、へい、屋上、ベランダ、ガレージなどを塗装する場合の下地補強に。 スレート瓦(カラーコロニアル、カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。 木質系および無機セメント系サイディングを塗装する場合の下地補強。透明(クリヤ)使用場所屋外用特性防水、耐久主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/10~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
ラッカーハケ塗り用 ニッペホームプロダクツラッカーハケ塗り用ニッペホームプロダクツ(6件のレビュー)
839税込923
1缶(250mL)
当日出荷から4日以内出荷
乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
用途工作品・家具・おもちゃ・電気器具・文字書きに。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーうすめ液で少しうすめて下さい。危険等級乾燥時間(時間)30分(夏30℃)、約1(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾危険物の性状非水溶性
ロック水性マルチシーラー ロックペイントロック水性マルチシーラーロックペイント(25件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(4L)
当日出荷
VOCが1%未満の環境対応型水性タイプで、扱いやすく、安全性にすぐれています。旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。水性ですから旧塗膜を侵しにくく、上塗り塗料も水性から弱溶剤型まで幅広く対応できます。
用途コンクリート、モルタル、各種新屋根材、窯業系サイディングボードなどの下塗りおよび各種旧塗膜の塗り替え用下塗り。ただし陶器瓦、洋風コンクリート瓦(モニエル瓦)には使用できません。透明タイプカチオン型エマルション系分類非危険物主な用途屋根、モルタル、瓦、コンクリート希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)特性付着性塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)
キシラデコール やすらぎ 大阪ガスケミカルキシラデコール やすらぎ大阪ガスケミカル(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
「キシラデコールやすらぎ」は白木仕上用の木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。 木の色や質感、木目の美しさを損ねることなく、そのまま生かした透明感のある仕上りを実現しました。 紫外線カット顔料(超微粒子顔料)と撥水性成分が効果的に作用し、日光や雨から木材を保護します。 木材に浸透し、内部から腐れやカビ、木の害虫による被害を防ぎます。 木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。表面に余分な塗膜を作らず木の通気性を保つため、木の呼吸を妨げず、塗膜のフクレやワレなどの現象がおこりません。 ハケさばきが良く塗りムラになりにくいので、簡単に仕上げることができます。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もゴミやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性にも優れています。
用途内地材、輸入材を問わず、住宅の木質系外装材、屋外用材に。 玄関柱、外壁、軒天井などの外装白木部、和風住宅、寺社などの白木仕上げに。 ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤やすらぎ標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L)有効成分木材防虫剤、木材防腐・防カビ剤塗布方法ハケやローラー(スプレー塗装不可)で2回塗り有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期)塗り重ね可能時間(時間)約2~6(気温20度、湿度65%)主な用途屋外木部塗布面積(m2)5~7/L(2回塗りの合計量)危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水乾燥時間約24時間、(塗り重ね)2~6時間危険物の性状非水溶性
ルミノサイン水性 シンロイヒルミノサイン水性シンロイヒ
28,980税込31,878
1缶(4L)
当日出荷から翌々日出荷
そのまま塗装でき、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がる水性エマルション塗料なので水で希釈でき、乾けば雨にぬれても流れない
用途立て看板、絵画、ポスター、学校、商店街の文化祭等催し物成分合成樹脂使用場所屋内外兼用特性蛍光希釈剤水道水危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)2.4RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間指触(20分)硬化(1時間)
水性シリコン下塗りシーラー透明 ニッペホームプロダクツ水性シリコン下塗りシーラー透明ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(4L)
当日出荷
旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を高めます。 浸透性に優れ、シリコンの働きで風化した素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。
用途外部のブロック、モルタル、コンクリート、スレートなどに水性塗料を塗る前の下地調整用透明主な用途外壁(ブロック、モルタル、コンクリート、スレート)乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約3(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
水性下塗剤エコ アトムハウスペイント水性下塗剤エコアトムハウスペイント(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
塗料の付着性を高め、耐久性をアップさせます。 風化した面の素地押さえや、塗料の吸い込み止めに。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、リシン、しっくい、繊維かべ、京壁、砂壁、和室かべ等の塗料が吸い込んでしまう素材に特性耐久種別水性主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤不要危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上
オイルステイン ニッペホームプロダクツオイルステインニッペホームプロダクツ(30件のレビュー)
6,898税込7,588
1缶(4L)
当日出荷から11日以内出荷
木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。 乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用特性速乾仕様うすめずに塗ってください危険等級乾燥時間(時間)10分~1時間危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
サドリンクラシック 玄々化学工業サドリンクラシック玄々化学工業(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(4L)
翌々日出荷から9日以内出荷
低塗膜形成型木材保護塗料。 防虫、防カビ成分が木材に浸透し、木材表面に現れるカビ・腐朽菌、虫害の発生を抑制。 紫外線吸収剤により木材の変色・退色を抑制。 再塗装の際に旧塗膜を完全剥離する必要がなく簡易でメンテナンス作業ができます。 シロアリ等の害虫から保護。
用途木部のデッキ、フェンス、壁、ドア、窓枠などのエクステリア全般。主成分アルキド樹脂主な用途危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防虫、防カビ、紫外線吸収危険物の性状非水溶性塗装間隔24時間以上塗付量(kg/m2)0.08以上塗り面積(2回塗り)(m2/L)6
剥離一番 PROST's剥離一番PROST's
3,298税込3,628
1個(4kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
強力塗膜剥離剤!「剥離一番」
用途塗膜の剥離使用方法1.使用前に缶を振ってください。2.缶のキャップを開ける際、缶内にたまった溶剤の蒸気圧で蒸気が噴き出すことがりますので顔を開缶口に近づけないようにし、保護メガネ、保護手袋着用で布等でおさえながらゆっくりと開封しガスを抜いてから完全に開封してください。3.刷毛、ローラー等で塗装面に適量を均一に塗ってください。4.塗膜の種類・膜厚・劣化状態によって異なりますが、5から30分位で塗膜が浮き上がります。5.軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取ってください。6.厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2から3回繰り返してください。7.剥離後、剥離一番を完全に除去するだけで水洗いは不要です。種類塗膜剥離剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性屋上断熱塗料 アサヒペン水性屋上断熱塗料アサヒペン
4,998税込5,498
1缶(3L)
当日出荷
特殊断熱材配合で断熱性に優れています。日光や雨(酸性雨)に強く汚れにくく耐久性があります。カビ止め剤配合でカビの発生を防ぎます。水性なのでたいへん塗りやすく後始末も水ででき取扱いがとても簡単です。
用途屋根やへいなどのトタン、カラートタン。スレート屋根。屋根やへいなどのトタン、カラートタン。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、水種類合成樹脂塗料(水系)乾燥時間(時間)【夏期】2~3【冬期】4~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回
もくぬーる CLT・集成材用シール剤 IZ-06 玄々化学工業もくぬーる CLT・集成材用シール剤 IZ-06玄々化学工業
7,598税込8,358
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
天然系油性 木材の汚れ防止撥水剤 屋外で半年程度効果を持続します。短期的な屋外での保管やイベントでの使用を想定しています。木質外観を維持する透明浸透型塗料 木材表面の割れ止め効果があります。 低臭溶剤を使用しており、 臭いが少ない 乾燥後に各種塗料塗装可能。 防虫、 防腐、 防カビ剤配合(ホルマリンを含みません) 乾燥後は各種塗料の塗装が可能です。
用途未塗装木部使用方法原液をそのまま、刷毛もしくはローラーで60~80g/m2塗布材質天然系油性塗料指触乾燥時間(分)10℃:20、20℃:15、30℃:10~15危険等級色調茶褐色の透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間10℃:16時間以上、20℃:7~8時間、30℃:5時間以上取扱説明書(5.33MB) (0.17MB)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)60~80
アルミステンレス用プライマー A液 イサム塗料アルミステンレス用プライマー A液イサム塗料
11,980税込13,178
1缶(4kg)
当日出荷
特性プライマー主な用途アルミ、ステンレス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SDホルスF4 関西ペイントSDホルスF4関西ペイント
4,990税込5,489
1缶(4kg)
当日出荷から8日以内出荷
塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
仕上平滑主成分合成樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間加熱残分(%)67(白)
ボウジンテックス#1000 水谷ペイントボウジンテックス#1000水谷ペイント(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(4kg)
当日出荷から9日以内出荷
優れた作業性、耐候性、経済性。 塗り易く、塗り重ねも容易な速乾タイプの塗料です。屋外にも施工できる耐候性の良さに加え、耐水性、防塵性に優れ、しかも経済的。
用途防塵性、施工性を要求する、重量物運搬のない一般工場や倉庫。 工期のとれない一般工場や速乾性を要求される一般工場や倉庫。 経済性、防塵性を求められる機械室やボイラー室。使用場所屋内外兼用特性耐水、速乾、耐候規格JIS K 5970主な用途倉庫、工場、屋外完全硬化時間(23℃)1日以上希釈剤#1000シンナー(10~16L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)4以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス強化シーラー
ボウジンテックス#2000 水谷ペイントボウジンテックス#2000水谷ペイント(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
優れた耐久性、幅広い用途。 エポキシ樹脂の密着性と変性ポリアミン樹脂の特長を併せ持ち、強靭で美しい床面を作る2液型の高級塗料です。 耐水性・耐薬品性・耐油性は特に高く、厨房、化学薬品工場、印刷工場等には最適。また重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性を発揮します。
用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。 リフトが走行する工場や倉庫。 耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。 耐摩耗性が必要な屋内パーキング。 食品工場、厨房などの抗菌効果が必要な床。規格JIS K 5970完全硬化時間(23℃)2日以上希釈剤#2000シンナー(2~4L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスハイEプライマー、ボウジンテックス油面シーラー
水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(4L)
当日出荷から3日以内出荷
■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■[使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性さび止め塗料です。 ■[サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して、防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。
用途※表示以外の用途には使用しないこと。 ■[鉄部のサビを防ぐ下塗りに] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗装時の注意】※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。■[旧塗膜がある場合] 旧塗膜が平滑で光沢のある場合はサンドペーパーやワイヤーブラシなどで荒らした後、清掃してから塗ってください。あかさび色特性速乾、さび止め主な用途屋根、鉄、トタン希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内)乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水性防水塗料専用遮熱性能下塗りシーラー ニッペホームプロダクツ水性防水塗料専用遮熱性能下塗りシーラーニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(4L)
当日出荷
コンクリート・モルタルなどの素地面との密着性に優れています。 耐水・耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。
用途水性ベランダ・屋上用防水塗料の下塗り用仕様うすめずに塗ってください主な用途屋上、ベランダ乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約2以上(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐水、耐アルカリ、遮熱、耐久
EGバリューウレタン 硬化剤 ユニオンペイントEGバリューウレタン 硬化剤ユニオンペイント(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4L)
当日出荷
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど主な用途木工使用場所屋内粘度【シンナー希釈】(10℃)20/0%、15/10%、12/20%、(20℃)20/0%、13/10%、11/20%、(30℃)14/0%、12/10%、10/20%硬化時間(分)(10℃)240、(20℃)120、(30℃)90指触乾燥時間(分)(10℃)15、(20℃)10、(30℃)8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110
テレピン油 大阪塗料工業テレピン油大阪塗料工業(3件のレビュー)
5,098税込5,608
1缶(4L)
欠品中
褐色透明比重0.8(相対密度)引火点(℃)27危険等級溶解度水に不溶危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ESHA 蜜ロウワックス ターナー色彩ESHA 蜜ロウワックスターナー色彩(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(4L)
当日出荷から3日以内出荷
しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。 蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。 水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。 乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。 安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
成分蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル使用方法【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月~3ヶ月、それ以外は3ヶ月~半年または1年程度を目安にしてください。厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。主な用途香りほのかなラベンダーの香り危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2/L)30~60
アクアシール 200S 大同塗料アクアシール 200S大同塗料(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(4L)
当日出荷から3日以内出荷
シラン系撥水剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性サンウレタン サンデーペイント水性サンウレタンサンデーペイント(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(250mL)
当日出荷から4日以内出荷
光沢がよく、長時間ツヤを失いません。 キズがつきにくい。 ワックスがけの必要がありません。 廊下などに塗っても滑りません。
用途屋内木部の着色透明仕上げ。 床、廊下、階段、手すり、家具、テーブル、建具、木工品など。成分水性ウレタン樹脂使用場所屋内用タイプ床用ニス主な用途木床危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約2(冬期:約4)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水性ポリウレタン
Jカラー White Series ターナー色彩Jカラー White Seriesターナー色彩
2,498税込2,748
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あたたかみのある白、ピュアな白、クールな白・・・。色の基本として、白のもつさまざまな表情、その魅力にこだわったシリーズです。
特性速乾主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
カシュー 自然乾燥 カシューカシュー 自然乾燥カシュー(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(4kg)
4日以内出荷から22日以内出荷
カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。 漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。 カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。 乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。 肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。 刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。
用途漆器・工芸・上塗り仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃)鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢【500μm(wet)】90以上500μm乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5危険物の性状非水溶性
ネオゴーセー#500 神東塗料ネオゴーセー#500神東塗料
18,980税込20,878
1缶(4kg)
4日以内出荷から8日以内出荷
ビニル変性エポキシ樹脂塗料です。 1液形塗料でありながら、耐薬品性や防食性に優れており、速乾性であるため施工性にも優れています。 酸性、アルカリ性雰囲気での化学プラント、機器類、工場建屋などに最適の美装防食用塗料です。
用途工場、プラントの機器施設、建築資材など種別1液常乾形ビニル変形エポキシ樹脂塗料主成分ビニル変性エポキシ樹脂主な用途工場膜厚(μm)スプレー:30、はけ:25密度1.2g/mL塗布方法はけ・スプレー使用量スプレー:120g/m2、はけ:90g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:10~20、はけ:10~20特性防食性、耐薬品、速乾乾燥時間(指触)5℃:40分、10℃:30分、20℃:20分、30℃:10分、(歩行可能)5℃:7時間、10℃:5時間、20℃:3時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:7日、10~20℃:5日、30℃:5日危険物の性状非水溶性
Jカラー Japanese Traditional Series ターナー色彩Jカラー Japanese Traditional Seriesターナー色彩
2,498税込2,748
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 シリーズ1は自然の色合いをたいせつに、暮らしのなかに息づく日本の色。伝統的な色調は心をなごませるとともに、モダンでクールな雰囲気をプラスします。 シリーズ2は衣装や調度など、古くから暮らしに取り入れられてきた伝統の色。ぬくもりのある自然の色を生かした微妙な色調が現代の暮らしにはとても新鮮です。
特性速乾主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
住宅用防水剤 ニッペホームプロダクツ住宅用防水剤ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。 かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。主な用途ブロック・モルタル・コンクリート壁使用場所屋外用特性防水、耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
匠の塗油 太田油脂匠の塗油太田油脂(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1箱(4L×4缶)
当日出荷から10日以内出荷
α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。 久米蔵色は自然界に存在する幻の天然顔料「久米蔵」をブレンドした天然塗料です。 墨色は伝統的な墨の原料となる天然顔料「松煙」をブランドした天然塗料です。
用途クリヤー:内装木部全般、久米蔵色・墨色:内装・外装木部乾燥時間(時間)24時間以上希釈剤不要特性防腐
外部用ウレタンクリヤー DNT(大日本塗料)外部用ウレタンクリヤーDNT(大日本塗料)(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1缶(4L)
4日以内出荷
木部のクリヤー、カラークリヤー仕上げ用。 耐候性がよく、木材の持つ自然の美しさ、木目、木質を長く保持する。
用途板壁、軒天、羽目板、戸袋、雨戸、面格子、床。木部用塗料。クリヤー主な用途屋外木部特性耐候種別油性木部用塗料危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)10~20油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1半硬化乾燥時間(時間)5RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13
Jカラー Muted Series ターナー色彩Jカラー Muted Seriesターナー色彩(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 やわらかさと落ち着きのある中間色を集めました。いろいろな家具に合わせやすく、あきのこない色調で、気品のあるムードを演出します。
特性速乾主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
ソルコロ2 関西ペイントソルコロ2関西ペイント(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)
5日以内出荷から10日以内出荷
浸透力が優れています。 着色力が優れています。 作業性が優れています。
用途木部主成分油性着色剤比重塗料:0.86(チーク)、溶剤:0.83主な用途木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級希釈はけ、0~5%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔23℃:最短4時間最長7日加熱残分(%)12(チーク)標準塗布量(kg/m2)はけ、0.05
【オーダー】調色 ユニパックネオ 速乾 ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ユニパックネオ 速乾ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶
4日以内出荷
速乾性のため塗装後2~3時間(23℃)で取り扱い可能。 鉄素地への付着性に優れています。 低温乾燥性が良好(0℃での取扱可能時間:2~3時間)
用途建設用架設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベなど。特性速乾容量(kg)4 or 16主な用途指触乾燥時間(分)5~10希釈剤ユニパック500シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB)危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
セトールFilter7プラス シッケンズセトールFilter7プラスシッケンズ
13,980税込15,378
1缶(4L)
4日以内出荷から8日以内出荷
外壁をはじめ、破風、ドア、窓枠などの塗装やメンテナンスにも最適な上塗り用塗料です。 厚めの塗膜を形成し、高い耐久性を発揮します。 紫外線抵抗性・溌水性にも優れ、木材の反り、割れを抑えます。 中間光沢の仕上がりは高級感があります。
用途屋外木部:壁、破風、軒天、ドア、窓枠、ポーチ柱、フェンスなど主な用途屋外用彩色種別油性比重0.93塗布方法刷毛危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久危険物の性状非水溶性塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料