13ページ目: 作業工具

商品豆知識

67,232件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口スパナ 三木ネツレン

    片口スパナ

    三木ネツレン(9件のレビュー)
    499税込549
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
  • ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウ

    ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付

    モノタロウ(56件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(8個)
    当日出荷
    いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
    用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に差込角(mm)9.5セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)
  • ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
    用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
  • 1.5m パイプクリーニングブラシ エスコ

    1.5m パイプクリーニングブラシ

    エスコ(9件のレビュー)
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
  • ツールサック DBLTACT

    ツールサック

    DBLTACT(25件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペンチ以外にもモンキーなども収納できます 腰回りの省スペース化が求められる中で重宝されます
    材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50深さ(mm)150
  • ゴムボーイ  替刃 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ 替刃

    Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
  • ショックレスハンマー オーエッチ工業

    ショックレスハンマー

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
    用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
  • ロングノーズバイスプライヤー モノタロウ

    ロングノーズバイスプライヤー

    モノタロウ(32件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
    用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
  • ステンレススクレーパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ステンレススクレーパー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
    全長(mm)180刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
  • 片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ (強力型)

    スーパーツール(12件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
    仕上カチオン電着塗装シノの有無
  • 替刃 チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    替刃 チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(51件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • ポケットモンキ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ポケットモンキ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    狭い空間での作業に最適。目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。
    用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい。
  • ペンチ(樹脂グリップ付) フジ矢

    ペンチ(樹脂グリップ付)

    フジ矢(5件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
    用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
  • ナットドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ナットドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
    用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ビットホルダー ベッセル

    ビットホルダー

    ベッセル(2件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。 耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。
    用途狭く奥まったところもしっかり届く電圧(V)40対応チャック外径(Φmm)13ビット差込部(mm)6.35ホルダー高強度ビットホルダーグリップタイプ回転式
  • ベクトルナットドライバー B-290NT ベッセル

    ベクトルナットドライバー B-290NT

    ベッセル(8件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    力のよく伝わる大径クッショングリップ。 ソケット部黒染仕上げ。 レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。
    材質(軸)クロムメッキ商品構成単品
  • ピンセット ESD モノタロウ

    ピンセット ESD

    モノタロウ(12件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
    用途小物つかみ作業、細かな作業に最適幅(mm)10材質(本体)SUS430耐熱温度(℃)200表面抵抗値(Ω)105
  • ギアワイドモンキレンチ SK11

    ギアワイドモンキレンチ

    SK11
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
  • 六角L型バール バクマ工業

    六角L型バール

    バクマ工業(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
    材質S-53C
  • 両頭ロングドライバービット GREAT TOOL

    両頭ロングドライバービット

    GREAT TOOL(12件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
    材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
  • チタンコートカッター 替え刃 3M(スリーエム)

    チタンコートカッター 替え刃

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    429税込472
    1箱(5枚)
    当日出荷
    高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
    材質(刃)炭素工具鋼
  • ドライバーカッターL560 タジマツール(TJMデザイン)

    ドライバーカッターL560

    タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    オートロック式(ロック力25キロ) 1mm厚、総焼入れカッターホルダー採用 JISのドライバーと同等の硬度を実現 しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ 凄刃黒標準装備 ボディ内に2枚の替刃を内蔵 安全ロープ取り付け環付
    規格L型色(本体)トラスコ品番401-3069質量(g)99適合替刃替刃大凄刃銀・黒、替刃大硬刃ダブル、折れ線無し刃替刃大
  • ファミドラ・8ドライバーセット(8本組) ベッセル

    ファミドラ・8ドライバーセット(8本組)

    ベッセル(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(8本)
    当日出荷
    手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。
    トラスコ品番371-5361セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー種類セット品商品構成セット品
  • 樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ KTC

    樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ

    KTC(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • コーナーレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチ アルミ

    MCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
  • ポストホールディガー モノタロウ

    ポストホールディガー

    モノタロウ(59件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
    用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に材質頭部:鉄(50Mn)全長(mm)1500質量(kg)3.5穴径(Φmm)120材質(柄部)グラスファイバー頭部長(mm)338先幅(mm)115
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • エビ ハンドナッター ちょっとナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ハンドナッター ちょっとナッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(77件のレビュー)
    899税込989
    1パック
    当日出荷
    手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。材質スチール
  • 平タガネ TRUSCO

    平タガネ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
    用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
  • ハンガークリップ TMC

    ハンガークリップ

    TMC
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手袋やタオルなどをピンチしカラビナをベルト通しやリュック等に引っ掛けるだけのシンプルですが便利なアイテム
    用途手袋やタオルの吊り下げに全長(mm)140材質POM/アルミ質量(g)20
  • 電工ナイフ モノタロウ

    電工ナイフ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    収納に便利な折りたたみ式ナイフです。 電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業を 行う様々な場面でご利用して頂けます。 鋼製ですので切れ味は抜群です。
    用途ケーブル被覆剥きや電気工事などに全長(mm)202質量(g)93刃長(mm)82材質(グリップ)木製(フレーム:ステンレス)刃厚(mm)2.5販売区分業務用
  • ステンレス ピンセット 先曲(先端ギザ) ANEX

    ステンレス ピンセット 先曲(先端ギザ)

    ANEX(5件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。
    先端形状先曲/ギザ付材質ステンレス
  • パンチプライヤー 回転式穴あけ モノタロウ

    パンチプライヤー 回転式穴あけ

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
    用途皮革・繊維などの穴あけに全長(mm)約225仕様皮革厚さ2mmまで使用可能材質スチール、ABS、真鍮質量(g)約336穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
  • ESDチップピンセット ホーザン

    ESDチップピンセット

    ホーザン(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
    材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ヘキサゴンソケット 12.7sq モノタロウ

    ヘキサゴンソケット 12.7sq

    モノタロウ(60件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
    用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)12.7
  • サキスボ トーションビット ベッセル

    サキスボ トーションビット

    ベッセル(4件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。種類トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    差込角(mm)9.5
  • 高精度ステンレス製ピンセット TRUSCO

    高精度ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
    用途多種多様の小物を保持。
  • ミニチュアラジオペンチ ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ

    ホーザン(8件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具