カテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(8,841)
- スパナ/レンチ(7,874)
- ソケット/ソケットレンチ(11,866)
- トルクレンチ/トルクドライバー(1,661)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(4,539)
- 電設工事関連(2,511)
- 水道・空調配管用工具(3,849)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(1,406)
- プーラー(引き抜き専用工具)(1,115)
- 工具セット(723)
- ハサミ(1,168)
- カッター(2,346)
- のこぎり(2,434)
- バール/タガネ/クサビ(758)
- ねじ山修正器/引抜・除去工具(235)
- ポンチ/刻印/ハトメ(1,841)
- リベッター/ナッター/タッカー(318)
- ハンマー(2,727)
- 土木建築関連(2,096)
- 大工道具(1,786)
- 防爆工具(447)
- その他作業工具(2,263)
- 作業工具その他(872)
- 工具箱/腰袋/工具差し(3,556)
- トルク機器再校正サービス(9)
- 作業工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,061)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,438)
- BAHCO(バーコ)(1,353)
- SK11(1,208)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,193)
- Wera(1,168)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(910)
- NAC(長堀工業)(905)
- RIDGID(日本エマソン)(822)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(693)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(607)
- ベッセル(582)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
33ページ目: 作業工具
商品豆知識

KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】
尾崎亀商店¥980税込¥1,0781個当日出荷水張り試験の際にドレンなどで空いている穴に設置することで、水張試験を行うことができます。通常の「まいど亀ボール」と比較して、耐久性が向上し、より割れにくくなりました。従来の「まいど亀ボール」のSサイズからMサイズの範囲まで膨らむので、選定の手間が省けて業務効率アップに貢献します。膨らます際は別売りの「まいど亀ボール用高圧ポンプ」などの針タイプのポンプをご使用ください。用途水張り試験や仮止め色オレンジ対応径(Φmm)65~150
セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 スリム
タジマツール(TJMデザイン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 スリム。セフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ。新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。安全ロープ取付環付。セフが不意に外れにくいロック機構付。軽さ重視の樹脂タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます用途セフ着脱式ホルダー材質樹脂本体質量(g)54固定方法クリップ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×27適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット(29個)当日出荷組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。セット商品数29差込角(mm)6.35セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケースサイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520アズワン品番65-1978-33
刻印セット 数字 プロ用
(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(9本組)当日出荷シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V)表面処理サンドブラスト処理型番YC604H組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62 (文字部分)
ステンレス AAピンセット 先曲
ANEX(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷家庭・業務用に広く使われ、一番多く使われているタイプです。用途微小なパーツ類をつかむことができる先の細いピンセットです。先端形状先曲タイプAAタイプ材質ステンレス
着脱式工具ホルダーステン
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング用途セフ着脱式工具ホルダー仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTベルト幅(mm)53以内ベルト厚(mm)3以内
TTC mini‐tools 板ニッパー
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷ゲートの切断やリード線など細かい線材が切断しやすい小型軽量ニッパーです。全長(mm)124トラスコ品番828-3588材質機械構造用炭素鋼質量(g)45刃先形状フラット刃・ばね付切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
ステッカーリムーバー
JTC(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(2個)ほか当日出荷用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます軸径(Φmm)6軸長(mm)19本体寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応
SBL-1000用トリプルハンドル
WISE(若穂囲製作所)(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。 常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。 硬度はHRC60±1です。 通常の約4倍の力で締め付けができます。 ボールポイントを使用して本締めができます。形状トリプル型
エクストラロングボールポイント六角棒レンチ
スーパーツール(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
6pcs.ボールポイントビットセット
trad(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(6本)当日出荷色とサイズ表示で見分けが簡単!。インパクト対応材質(ビット)S2材質(ホルダー)PERoHS指令(10物質対応)対応
精密ワイヤーストリッパーEz
ENGINEER(エンジニア)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から翌日出荷被覆が切れると刃が開くEZ機構搭載の精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51表面抵抗値(Ω)1×106~109(グリップ)
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉)
KTC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。寸法L1(mm)101.2寸法e(mm)18寸法l(mm)18寸法L2(mm)100寸法D3(mm)25差込角(sq.)12.7
水栓ドライバー
SK11(14件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。 8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂全長(mm)195種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット
(39件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(32点組)当日出荷首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。用途奥まった場所での作業に差込角(mm)6.35セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
両面ハトメステンレス製
TRUSCO(9件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(20組)ほか当日出荷錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
ヘキサゴンビットソケット(12.7mm)
KTC(8件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])12.7(1/2")先端形状ヘキサゴン
クリスタラインドライバー (スタビータイプ)
ベッセル(7件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。 狭いスペースの作業に最適です。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。軸径(Φmm)6全長(mm)87.5質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ハトメ一撃 ハトメ玉シルバー
モリト(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(24組)ほか当日出荷穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。 ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です! ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮色シルバー
六角軸サークルポンチ
高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
アルミケース(片開き) シルバー
TRUSCO(16件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本工具差し:1枚色シルバー材質(本体)アルミ合金クッションなし鍵鍵有
オープンバレル型コンタクト用圧着工具
ホーザン(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
プラスチック製ピンセット5本組セット
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本組)当日出荷プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適セット内容TPP-230、231、232、233、234全長(mm)120トラスコ品番764-7751材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)質量(g)100耐熱温度(℃)240
プロツールボックス
TRUSCO(17件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付材質取手・バックル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり外寸法・奥行(mm)278
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ミニテコ
Mokuba(小山刃物製作所)(10件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。ソフトグリップがついて大変便利です。小さなスキ間にもクイつきます。材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。用途アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!。床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!。敷石、舗石の施工作業に!。ペンキ削りや、スクレーパー作業に!



















![ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14197289-250306-02.jpg)