絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
全長(mm)
  • 102.4
  • 40(737)
  • 45(919)
  • 50(1,937)
  • 60(1,916)
  • 65(749)
  • 70(1,625)
  • 75(1,425)
  • 80(1,582)
  • 90(1,490)
  • 95(633)
  • 100(2,088)
  • 110(1,218)
  • 115(585)
  • 120(951)
  • 125(772)
  • 130(711)
  • 140(745)
  • 150(1,225)
  • 160(797)
  • 200(744)
材質
  • 超硬合金(1)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
ブランド
  • NAKANE(6)
  • 三菱マテリアル(2)
NAKANE・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライブセンター スタンダードタイプ NAKANE

    ライブセンター スタンダードタイプ

    NAKANE
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保
    用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
  • ライブセンター防水型 NAKANE

    ライブセンター防水型

    NAKANE
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高い剛性と防水性を兼備
    用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
  • MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。 小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。
    用途小径深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06コーティングタイプPVDコーティング
  • ライブセンター軽トルク防水タイプ NAKANE

    ライブセンター軽トルク防水タイプ

    NAKANE
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
    用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
  • 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル

    自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
    用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
  • ライブセンター 高速防水タイプ NAKANE

    ライブセンター 高速防水タイプ

    NAKANE
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷
    ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
    用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
  • ライブセンター スタンダードタイプ オイルシール付 NAKANE

    ライブセンター スタンダードタイプ オイルシール付

    NAKANE
    69,980税込76,978
    1本
    5日以内出荷
    主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付 オイルシール付
    用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
  • ライブセンター スタンダードタイプ NAKANE

    ライブセンター スタンダードタイプ

    NAKANE
    60,980税込67,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付
    用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具